絞り込み
内容量(L)
  • 4
  • 0.1(1)
  • 0.42(2)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 9.23(1)
  • 10(1)
  • 16(6)
  • 17(1)
  • 18(24)
  • 20(2)
  • 170.45(1)
  • 170450(1)
ブランド
  • 大崎電工(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • TRUSCO(1)
  • コオリコーポレーション(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
  • Best Moucal(1)
  • エヌエスケミカル(1)
  • 京滋興産(1)
適合
  • 一般機械(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
0.42(2)
1(4)
4
10(1)
16(6)
17(1)
18(24)
20(2)
170.45(1)
170450(1)
  • 金属用洗浄剤 エヌエスケミカル

    金属用洗浄剤

    エヌエスケミカル(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
    用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性洗浄剤 コオリコーポレーション

    水溶性洗浄剤

    コオリコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1缶(4L)
    当日出荷から翌々日出荷
    環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。
    用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤比重(20℃)1.06±0.02外観淡緑色透明液体危険物の類別非危険物
  • 液体クリーナー ザラキン 京滋興産

    液体クリーナー ザラキン

    京滋興産
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水溶性切削液の殺菌洗浄剤です。
    用途入替前の水溶性切削液のタンクに添加してください。pH8.8(5%)危険物の類別非危険物使用濃度タンク容量に対して1~3%
  • リトルバルブクリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    リトルバルブクリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1缶(4kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼けに最適です。 事務所内の事務機器などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄にも最適です。 低泡性なので、泡が立ちにくく、高温80℃まで使用可能です。 原液~100倍の希釈で使用します。
    用途機械工場、その他工作機械の洗浄、シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも危険物の類別非危険物
  • αクリーナー(原液) TRUSCO

    αクリーナー(原液)

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。
    用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番512-3071種別詰替用幅(mm)168色無色透明高さ(mm)279質量(g)4122タイプ缶奥行(mm)103容量(L)4使用温度範囲常温主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PONNYO Best Moucal

    PONNYO

    Best Moucal
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(4L)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    油脂分やタール化物、グリース、炭化物の洗浄困難な汚れに対して強力な洗浄力を発揮する水溶性強力アルカリ性クリーナーです。
    希釈倍率(軽い汚れ)20~50倍、(普通の汚れ)10~20倍、(ガンコな汚れ)3~10倍、(極度にガンコな汚れ)1~3倍pH13.0(原液)比重1.04引火点(℃)なし(セタ密閉式)外観黄色透明の液体希釈剤水道水危険物の類別非危険物
  • 油性脱脂洗浄剤 大崎電工

    油性脱脂洗浄剤

    大崎電工
    ¥5,598税込¥6,158
    1缶(4L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
    適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
  • コンクリートクリーナー ニッペコ(旧 日本礦油)

    コンクリートクリーナー

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本(4L×4本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
  • 水溶性洗浄剤 マーキレイ タイムケミカル

    水溶性洗浄剤 マーキレイ

    タイムケミカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(4L×4缶)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
工業用洗浄剤