絞り込み
内容量(L)
- 18
- 0.1(1)
- 0.42(2)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(4)
- 5(1)
- 9.23(1)
- 10(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 20(1)
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ヤナギ研究所(1)
- 日本油化工業(6)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
「内容量(L)」から絞り込む
0.42(2)
2(1)
4(4)
5(1)
9.23(1)
10(1)
16(2)
17(1)
18
20(1)

YUNISOL SR
日本油化工業¥9,898税込¥10,8881缶(18L)6日以内出荷プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
YUNISOL AC
日本油化工業¥6,898税込¥7,5881缶(18L)4日以内出荷内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番868-2535容量(L)18危険等級Ⅱアズワン品番64-7144-30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
動植物油用中性洗剤 ビサイカ
ヤナギ研究所¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2587材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)18希釈倍率0~50液性中性危険物の類別非危険物
YUNISOL SS
日本油化工業¥8,398税込¥9,2381缶(18L)6日以内出荷強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
YUNISOL C
日本油化工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)4日以内出荷鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
RS洗浄液(準水系・中性)
鈴木油脂工業(SYK)¥32,980税込¥36,2781缶(18L)6日以内出荷中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
YUNISOL F#2
日本油化工業¥9,498税込¥10,4481ケース(18L)6日以内出荷F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性