絞り込み

オートンリペアカラーQィック
オート化学工業(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(200g)当日出荷から6日以内出荷床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等機能防カビ性、防汚性、耐水性使用の目安約25m硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合>危険物の類別非危険物
工業用シール剤 EC1103
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
ツヤ消しシームシーラー
ヤヨイ化学(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(200g)当日出荷クッションフロア用目地処理剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
パーフェクトシーム シーム液
サンゲツ¥5,698税込¥6,2681缶(450g)3日以内出荷色無色使用温度(℃)16~25主成分テトラヒドロフラン、PVC危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性施工量150m/450g
スーパーウレタック 5kg
タイルメント¥34,980税込¥38,4781セット(4缶)3日以内出荷トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーウレタック 16kg
タイルメント¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アースコーク
ヤヨイ化学¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤色チャコールグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アースコーク
ヤヨイ化学¥2,198税込¥2,4181個(200g)翌々日出荷床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤色ECライトアイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アースコーク
ヤヨイ化学¥2,298税込¥2,5281本(200g)4日以内出荷アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。色EC シメント危険物の類別非危険物































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)