絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(29)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(13)
- コニシ(3)
- スリーボンド(2)
- ダウ・東レ(2)
- ヤガミ(1)
「特性」から絞り込む
![LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276255-181026-02.jpg)
LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(80mL×12本)当日出荷工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578色赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性![スーパーフレックス(速硬化タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855475-130204-02.jpg)
スーパーフレックス(速硬化タイプ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性




![LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276255-181026-02.jpg)
![スーパーフレックス(速硬化タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855475-130204-02.jpg)