59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
  • 根太用接着剤 モノタロウ

    根太用接着剤

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本(1kg)
    当日出荷
    床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
    用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着成分鉱油材質アクリル樹脂系エマルション形色木淡色比重1.38±0.1環境対応JAIA 4VOC基準適合不揮発分66%±5改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10分、冬15分粘度(Pa・s)190±60(20℃)危険物の類別非危険物主なワークパーツ販売区分業務用
  • ボンド束職人 コニシ

    ボンド束職人

    コニシ(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物
    用途鋼製束及びプラスチック製束の施工成分ウレタン樹脂系環境対応健康住宅対応製品不揮発分90%以上改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)140±20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン

    建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R

    セメダイン(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(135mL)
    当日出荷
    建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
    用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など成分変成シリコーン樹脂色白色JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ
  • ボンド プレフィニッシュボンド コニシ

    ボンド プレフィニッシュボンド

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500g)
    当日出荷
    健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
    用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 床職人KU928C-Xアプリパック コニシ

    床職人KU928C-Xアプリパック

    コニシ(17件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(600mL)ほか
    当日出荷
    簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
    用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合主な用途木材環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ボンド 直貼り職人 コニシ

    ボンド 直貼り職人

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(2kg)
    当日出荷
    健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
    用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合原材料ウレタン樹脂系無溶剤形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ネダボンド アプリパック コニシ

    ネダボンド アプリパック

    コニシ(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1kg)
    当日出荷
    水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応
    用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JIS A 5549 表示認定品pH値8.25±0.75不揮発分71.5±3.5改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549粘度(Pa・s)150±60主なワークパーツ
  • ボンド 内装化粧材用アプリパック コニシ

    ボンド 内装化粧材用アプリパック

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(500g)
    当日出荷
    作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
    用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形規格(JAIA)F☆☆☆☆改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合原材料EVA樹脂系エマルジョン形危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • 床用接着剤 変成床ピタット アイモニカ

    床用接着剤 変成床ピタット

    アイモニカ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(600mL)
    6日以内出荷
    良好な除去性。床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。長期にわたる床拘束性。独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。床材の更新性。施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。環境にやさしい。環境にやさしいVOC対策品です。
    用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間(夏場)20分、(冬場)40分密度1.40±0.1[g/cm2]外観白色ペースト粘度(23℃)(Pa・s[P])90±30危険物の類別非危険物
  • 床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン

    床材用接着剤 UM650床いちばん

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(600mL)
    欠品中
    ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
    用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。 鋼製束・プラスチック束の接着固定。色淡黄色主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐水性、耐熱性、耐油性
  • ネダ用接着剤 AICA(アイカ工業)

    ネダ用接着剤

    AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(1kg)
    当日出荷
    水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
    用途2×4工法や在来工法における床用現場接着仕様ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★標準塗布量根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本]アズワン品番64-8658-10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ボンド KU928C-X2wayパック コニシ

    ボンド KU928C-X2wayパック

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • 内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業)

    内装用ハケ塗り用接着剤

    AICA(アイカ工業)(3件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個(3kg)
    当日出荷
    水性・低臭のゴム系水性接着剤。 速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。 ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
    用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品適合用途速乾主なワークパーツ
  • ボンドKU928C-X コニシ

    ボンドKU928C-X

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(760mL)ほか
    当日出荷
    1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
    用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
  • フロアメンダーONE コニシ

    フロアメンダーONE

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(500g)
    当日出荷
    床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
    用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚色ホワイト種類変成シリコーン樹脂系接着剤規格JAIA F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 冷媒管保温材ジョイント接着剤 コニシ

    冷媒管保温材ジョイント接着剤

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(170mL)
    当日出荷
    透明性あり、速乾タイプです。アセトンを含まず、冷媒管(銅管)を腐食させません。ポリプロピレンにも接着出来ます。
    用途冷媒管保温材のジョイント接着に。成分SBR系溶剤形トラスコ品番374-8227色クリア容量(mL)170質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~100主成分SBR系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS A5549 F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメント

    タイル用接着剤 GL-20 12kg

    タイルメント
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コンクリートブロック接着剤 ナルパーク 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルパーク

    成瀬化学
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    水性のため下地が湿っていても施工が可能です。 黒色調なのでアスファルト面の境目にも合います。 標準サイズ (120×120×600mm) のブロックが 5~7本張り付けできます。 水性で引火性無く、コンクリートブロックとアスファルト下地やコンクリート下地にしっかり接着可能です。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。トラスコ品番368-4365材質黒褐色水性エマルジョン色黒使用温度範囲(℃)5~30容量(kg)1容量(g)1000可使時間(分)10粘度(mPa・s)250000危険物の類別非危険物
  • 床美人 コニシ

    床美人

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(600mL)
    欠品中
    成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形色ホワイト種類変成シリコーン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合比重1.2~1.4(23℃)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • マスティS・8 ヤヨイ化学

    マスティS・8

    ヤヨイ化学
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(2L)
    6日以内出荷
    塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO 成瀬化学

    コンクリートブロック接着剤 ナルシルバーNEO

    成瀬化学
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    全国の高速道路SA・PAの車止め御用達品です。 ガーデニング作業でレンガや花壇ブロック等の接着にも使えます。 一般的なレンガ(5x9x20cm程度)では約18個、標準サイズ (120×120×600mm) のブロックでは2本張り付けできます。 一液型なので混ぜる手間が無く、作業が簡単です。 溶剤を使用していないので安全です。 毒性・引火性がありません。
    用途車止め、歩車道境界、コンクリートブロックなどの接着に。 コンクリートブロックとアスファルト下地、コンクリート下地に。トラスコ品番368-2895材質水性ポリエチレン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)5~30容量(g)350可使時間(分)10粘度(mPa・s)150000危険物の類別非危険物
  • ルビロン 匠の技 一発拭き取り トーヨーポリマー

    ルビロン 匠の技 一発拭き取り

    トーヨーポリマー
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    水に含ませひと拭きするだけで一回で余分な壁紙用接着剤(壁紙用のり)を拭き取ることができます。 優れた吸水力、保水力、高耐久性)を使用した、壁紙用接着剤(壁紙のり)拭き取りシートです。 優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。
    用途壁紙用接着剤拭き取りシートシートサイズ(mm)240×180危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパーツ
  • 1液ウレタン・直貼用接着剤 AICA(アイカ工業)

    1液ウレタン・直貼用接着剤

    AICA(アイカ工業)(4件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1缶(10kg)
    欠品中
    くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
    用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可成分ウレタン樹脂系使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>危険物の類別指定可燃物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品主なワークパーツ
  • ボンドCK51 コニシ

    ボンドCK51

    コニシ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。
    用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン系環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ボンド PX280C-X コニシ

    ボンド PX280C-X

    コニシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    6日以内出荷
    ●フローリング表面に付着した接着剤が、硬化後でも除去が可能です。●耐熱・耐久性に優れています。●床鳴り防止タイプです。●コーキングガンと手搾りの2WAYタイプです。●日本接着剤工業会4VOC基準適合品です。●JIS F☆☆☆☆規格品です。
    用途●木質フロア仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の施工。トラスコ品番384-2692危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量10kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • つかボンドW 城東テクノ

    つかボンドW

    城東テクノ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋
    当日出荷
    束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。 ※つかボンド W は、日本接着剤工業会自主管理規定 JAIA F ☆☆☆☆登録商品です。
    材質変成シリコーン系(湿気硬化型)危険物の類別非危険物
  • パイピタ/カクピタ用 接着剤 JAPPY

    パイピタ/カクピタ用 接着剤

    JAPPY
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    3日以内出荷
    別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
    性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分色白色容量(mL)650使用温度範囲5~35℃主成分変成シリコーン樹脂主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等危険物の類別非危険物
  • 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン

    木質床材用接着剤 UM600V

    セメダイン(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1100g)
    欠品中
    耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
    用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系色淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
  • 巾木用セメントS 3kg タジマ(田島ルーフィング)

    巾木用セメントS 3kg

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(3kg)
    5日以内出荷
    環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。巾木や腰壁材、床材の立ち上げ・垂直面施工に適した塗布性と初期粘着力を備える。
    用途巾木、腰壁材、ビニル床タイル・床シート・カーペットタイルの立ち上げ、垂直面用。タイプアクリル樹脂系エマルション形塗布面積(m2)約9内容量(kg)3工法一般工法色調灰白色エマルション危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆有効期限12ヵ月標準塗布量(kg/m2)0.33
  • リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤

    LIXIL
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    今お使いの床に重ねて張ることができ、床暖房やキッチンなどの水まわりの空間、ペットを飼われているご家庭にもおすすめのリフォーム床材です。
    容量(mL)760使用の目安床材1坪につき1本危険物の類別非危険物
  • ボンド フロアメンダーONE コニシ

    ボンド フロアメンダーONE

    コニシ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(40mL×10本)
    5日以内出荷
    床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
    用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復付属品注射器、手袋成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%)色ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の数量40mL
  • ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607 タキロン

    ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607

    タキロン
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ウレタン樹脂系色灰主なワークパーツ
  • 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン

    床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック

    セメダイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(600mL×12本)
    当日出荷
    木質床・床根太・床束施工用の変成シリコー樹脂系接着剤です。 床暖房対応品です。 良好な除去性:床材の上に付着し、固まってしまった接着剤でも、糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。 長期にわたる床拘束性:独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。 床材の更新性:施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。 環境に優しい:セメダイン内装用接着剤シリーズと同様に、環境に優しいVOC対策品です。
    用途木質系フローリングと床暖房マット・捨て貼り合板の接着。 根太の組み付け。 鋼製束・プラ束とモルタルの接着。色白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏/20分、冬/40分密度(g/cm3)1.40±0.1粘度(Pa・s)90±30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性床暖房対応、無溶剤、ゴミ削減
  • スーパーUダインN フクビ化学

    スーパーUダインN

    フクビ化学
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    1液性ウレタン樹脂系接着剤です。主にマルチポストの接着剤としてご使用いただけます。
    危険物の類別非危険物塗布量(マルチポスト1本あたり)60~70g
  • フロアウッドU エコパック 10kg タイルメント

    フロアウッドU エコパック 10kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • ルビロン101 #18 ミヅシマ工業

    ルビロン101 #18

    ミヅシマ工業
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-9001
  • タキボンド 607 タキロンマテックス

    タキボンド 607

    タキロンマテックス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(10kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タキストロン用ウレタン接着剤
    危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体主なワークパーツ
  • セメントAK-S 4kg タジマ(田島ルーフィング)

    セメントAK-S 4kg

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥7,498税込¥8,248
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。ビニル床タイル・シートの一般工法に適した塗布性と初期粘着力を備える。
    用途複層ビニル床タイル、ビニル床タイル・シートなどの一般工法用。
  • エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入 シンコール

    エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤 シンコールフロアシール5kg入

    シンコール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(5kg)
    翌々日出荷
    シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
    用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤厚さ(mm)適用補修厚:5以下主成分特殊セメント標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2危険物の類別非危険物
  • 床材用水性接着剤”ディノグリップECO-1” ノーテープ

    床材用水性接着剤”ディノグリップECO-1”

    ノーテープ
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶
    3日以内出荷
    臭気が少なく、改修工事に適しています。コテさばきが軽く、作業がはかどります。強力な初期粘着力で床材の収まりが良好です。
    用途ビニル系床材張り合わせに。トラスコ品番248-4066材質アクリル樹脂色淡黄白色容量(kg)15粘度(mPa・s)代表値:20000 (25℃)危険物の類別非危険物

『建築用』には他にこんなカテゴリがあります

根太/床/巾木用