絞り込み
用途
コンクリート(1)
特性
- 耐熱・難燃(1)
ブランド
- メーコー
- コニシ(9)
- セメダイン(6)
- ヤブ原産業(5)
- アサヒボンド(4)
- 四国化成(4)
- 関西パテ化工(1)
- MYST(1)
- 成瀬化学(1)
- 大力(1)
- アイモニカ(1)
「用途」から絞り込む

コンクリート(1)

コナパテシルキー60
メーコー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
コナパテV120
メーコー¥2,098~税込¥2,308~1袋(5kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
MKⅢパテ
メーコー¥7,898税込¥8,6881缶(12L)6日以内出荷内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
コナパテV60
メーコー¥2,098税込¥2,3081袋(5kg)7日以内出荷反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
Sパテ
メーコー¥8,298税込¥9,1281缶(20kg)3日以内出荷内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ
メーコー¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×4缶)7日以内出荷内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色乳白色主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コナパテシルキー120
メーコー¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)120硬化時間(分)150危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ