絞り込み
用途
  • 用途金属(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 防水・耐水(6)
ブランド
  • ヘルメチック
  • スリーボンド(51)
  • セメダイン(33)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](33)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • エスコ(14)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • コニシ(8)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • ライノライニングス(3)
  • 高圧ガス工業(2)
  • Denka(デンカ)(2)
  • 隆成コミュニティ(2)
  • タイルメント(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ ヘルメチック

    水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ

    ヘルメチック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
    仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
  • 多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック

    多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ

    ヘルメチック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
    仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
  • 水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ ヘルメチック

    水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ

    ヘルメチック
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
    仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプホワイト危険物の類別非危険物特性防水
  • 水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック

    水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220

    ヘルメチック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック

    充填止水剤 ヘルメレジンE-200

    ヘルメチック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック

    水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)

    ヘルメチック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
  • HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム ヘルメチック

    HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム

    ヘルメチック
    33,980税込37,378
    1箱(500mL×12セット)
    12日以内出荷
    従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
    用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。ブルー耐寒耐熱温度(℃)-30~70危険等級タックフリータイム(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料 ヘルメチック

    アクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料

    ヘルメチック
    59,980税込65,978
    1箱(1kg×6セット)
    7日以内出荷
    水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
    用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。成分変性エポキシ樹脂比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS可使時間(分)30~40標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm)外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色質量混合比主剤100:硬化剤75硬化時間(時間)6~8危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量1kg/1kg危険物の性状非水溶性/非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤 ヘルメチック

    アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(50mL×10本)ほか
    欠品中
    2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。特性防水性成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。形状(主剤・硬化剤)スティック状比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10耐熱温度(℃)56硬化時間(分)60~180(25℃)外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色危険等級Ⅲ/Ⅲ曲げ強度(kg/cm2)1120危険物の類別第四類/第四類危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ヘルメレジン INJECT 740 専用ガン ヘルメチック

    ヘルメレジン INJECT 740 専用ガン

    ヘルメチック
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ヘルメレジン INJECT 740 土木建築用エポキシ樹脂系接着剤 ヘルメチック

    ヘルメレジン INJECT 740 土木建築用エポキシ樹脂系接着剤

    ヘルメチック
    139,800税込153,780
    1箱(400mL×20本)
    6日以内出荷
    湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
    用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン比重1.12粘度マヨネーズ状可使時間(分)28(23℃/100g)引張強度(MPa)48.3外観グレー容量混合比主剤:硬化剤=2:1硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類圧縮強度(MPa)86.7曲げ強度(MPa)85.9硬度(ショア D)85HD被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • HT-Foam 250 充填用 ヘルメチック

    HT-Foam 250 充填用

    ヘルメチック
    32,980税込36,278
    1箱(500mL×12セット)
    6日以内出荷
    穴・貫通部の充填・断熱・接着などの補修工事に最適です。
    用途断熱対策、結露対策。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • HT-Foam 230 吹付け・充填両用 ヘルメチック

    HT-Foam 230 吹付け・充填両用

    ヘルメチック
    33,980税込37,378
    1箱(500mL×12セット)ほか
    6日以内出荷
    壁・天井・床等の断熱・接着施工に最適です。通常のウレタンフォーム(クリーム色)とグリーンフォーム、ピンクフォームの3タイプです。
    用途断熱対策、結露対策。主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ系接着剤