絞り込み
用途
  • 用途ガラス(2)
  • 用途コンクリート(4)
  • 用途合成ゴム(2)
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途石材(1)
  • 用途硬質プラスチック(1)
  • 用途金属(3)
  • 用途陶磁器(2)
特性
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • スリーボンド
  • 3M(スリーエム)(20)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • Denka(デンカ)(4)
  • Devcon(デブコン)(12)
  • EpoChemical(2)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • エスコ(15)
  • コニシ(18)
  • セメダイン(32)
  • セルパック(8)
  • タイルメント(2)
  • タカダ化学品製造(8)
  • ヘルメチック(13)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34)
  • ベロメタル(4)
  • ライノライニングス(3)
  • 隆成コミュニティ(2)
  • 高圧ガス工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド

    2液エポキシ樹脂補修用接着剤

    スリーボンド(28件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(200g)
    当日出荷
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
    用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ

    スリーボンド(14件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(100g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
    用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間比重主剤:1.19、硬化剤:1.03可使時間(分)70硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド

    水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)

    スリーボンド(8件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(1kg)
    当日出荷
    水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
    用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg質量(kg)1.1色(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 水中硬化補修用接着剤(硬化剤) スリーボンド

    水中硬化補修用接着剤(硬化剤)

    スリーボンド(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1缶(1kg)
    当日出荷
    水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
    用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3448種別硬化剤色青緑主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 水中硬化補修用接着剤(本剤) スリーボンド

    水中硬化補修用接着剤(本剤)

    スリーボンド(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶(1kg)
    当日出荷
    水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
    用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。トラスコ品番470-3430種別本剤色白主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 二液常温硬化型構造用接着剤 スリーボンド

    二液常温硬化型構造用接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(90g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能
    用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着硬度70(JIS D)主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン可使時間(分)60(at25℃)主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着引張強度(MPa)65.7外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状反応形態付加反応硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.09LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 低温硬化型接着剤 スリーボンド

    低温硬化型接着剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(200g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
    用途低温硬化性が良好ですので低温時における接着補修。硬化物は可撓性がありますので耐衝撃性を必要とする箇所の接着補修。各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着(ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質硬化ビニル等の接着には向きません。)トラスコ品番374-8723硬化速度25℃ 約5分 硬化開始、約30分 実用強度、5℃ 約20時間 実用強度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 軟質塩ビ用エポキシ系接着剤 スリーボンド

    軟質塩ビ用エポキシ系接着剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
    用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    汎用のエポキシ樹脂接着剤硬化剤です。耐薬品性が良好です。
    用途汎用接着、シール、ポッティングなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂

    スリーボンド
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(50mL)
    5日以内出荷
    硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
    用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂本剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
    用途接着・シール全般主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 二液カートリッジ用ハンドガン スリーボンド

    二液カートリッジ用ハンドガン

    スリーボンド
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
    用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4886色白黒主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
  • 補修用接着剤 硬化剤 スリーボンド

    補修用接着剤 硬化剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(250g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9676色青緑危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 補修用接着剤 本剤 スリーボンド

    補修用接着剤 本剤

    スリーボンド
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(250g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9677色淡灰危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 二液カートリッジ用ノズル スリーボンド

    二液カートリッジ用ノズル

    スリーボンド
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    TB2086M000専用のノズルです。
    用途2086M/3953/3955用トラスコ品番228-4887色半透明主成分ポリプロピレン危険物の類別非危険物適応2086M/3953/3955用
  • 水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット スリーボンド

    水中硬化補修用接着剤 2083L 2kgセット

    スリーボンド
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    当日出荷
    湿潤面、水中硬化可・低温硬化性・パテ状の商品です。
    色灰(本剤)、青緑(硬化剤)容量(mL)2種類水中硬化型二液性エポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg
  • 一液性エポキシ樹脂 2280C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2280C

    スリーボンド
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
    用途電子部品のコーティング。巻線の含浸トラスコ品番698-7714色薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023J

    スリーボンド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶
    当日出荷から5日以内出荷
    低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
    色黒主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023

    スリーボンド
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    当日出荷
    低粘度です。
    トラスコ品番552-8298色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 一液性エポキシ樹脂 2222P スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2222P

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
    用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位トラスコ品番698-7704色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)45危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2212 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2212

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
    用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7724色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)13危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2230B スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2230B

    スリーボンド
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
    用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7737色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)8危険物の類別非危険物
  • 二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G スリーボンド

    二液性エポキシ配合樹脂硬化剤 2106G

    スリーボンド
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶
    6日以内出荷
    引張せん断接着強さに優れる。バランスの取れた硬化物性です。
    トラスコ品番552-9822色淡黄色透明容量(kg)1主成分変成脂肪族ポリアミン粘度(Pa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤

    スリーボンド
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶
    6日以内出荷
    耐衝撃性、耐寒性に優れます。
    トラスコ品番698-8188色淡黄色タイプ硬化剤容量(kg)1主成分ポリチオール粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂系接着剤 2023B スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2023B

    スリーボンド
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    4日以内出荷
    トラスコ品番552-9847色淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 一液性エポキシ樹脂 2270C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2270C

    スリーボンド
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶
    3日以内出荷
    硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。
    用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティングトラスコ品番698-7717色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)65危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2202C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2202C

    スリーボンド
    ¥81,980税込¥90,178
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
    用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738色白規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2212B スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2212B

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
    用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7720色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2215 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2215

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。
    用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定トラスコ品番698-7705色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)81危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2204 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2204

    スリーボンド
    ¥81,980税込¥90,178
    1缶
    3日以内出荷
    低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。
    用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティングトラスコ品番698-7730色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2234E スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2234E

    スリーボンド
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶
    3日以内出荷
    流れ性良好です。半田耐熱性良好です。
    トラスコ品番698-7712色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)70危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂系接着剤 2024B スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2024B

    スリーボンド
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    4日以内出荷
    トラスコ品番552-9837色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂系接着剤 2022 スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 2022

    スリーボンド
    ¥8,198税込¥9,018
    1缶
    5日以内出荷
    標準的なエポキシ本剤です。全体的なバランスの良い硬化物を形成します。
    トラスコ品番553-1379色淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
  • モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤) スリーボンド

    モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)

    スリーボンド
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶
    3日以内出荷
    適度な粘度を持ち、作業性良好です。
    トラスコ品番553-1363色黒容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
  • 汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤) スリーボンド

    汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)

    スリーボンド
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶
    3日以内出荷
    高いチクソ性を有し、作業性良好です。
    トラスコ品番552-9769色灰容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂本剤

    スリーボンド
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(700g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂硬化剤 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂硬化剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(350g)
    当日出荷
    エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
    用途各種充填接着・金属補修主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ配合樹脂接着剤 TB2084 スリーボンド

    エポキシ配合樹脂接着剤 TB2084

    スリーボンド
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂系接着剤 TB2107 1kg(2107AC) スリーボンド

    エポキシ樹脂系接着剤 TB2107 1kg(2107AC)

    スリーボンド
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶
    11日以内出荷
    トラスコ品番552-9846容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.18L危険物の性状非水溶性
エポキシ系接着剤