18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • 一液性エポキシ樹脂 2212 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2212

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
    用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7724容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)13危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2280C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2280C

    スリーボンド
    9,998税込10,998
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
    用途電子部品のコーティング。巻線の含浸トラスコ品番698-7714薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2270C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2270C

    スリーボンド
    35,980税込39,578
    1缶
    欠品中
    硬化収縮率が低く、寸法安定性に優れています。微細隙間部でも分離・未硬化を抑えています。Tgが高く、硬化後のアウトガス発生がほとんどありません。放熱特性が良好です。
    用途電気部品のポッティング、シーリング。微細隙間のある箇所のポッティングトラスコ品番698-7717容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)65危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2222P スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2222P

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。半田耐熱性良好。耐熱衝撃性良好。優れたせん断、はく離接着強さ
    用途電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング。各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着。従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位トラスコ品番698-7704容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)45危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2212B スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2212B

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
    用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他、一般接着トラスコ品番698-7720容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2230B スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2230B

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
    用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7737容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)8危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2215 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2215

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。低温硬化性です。
    用途センサー部品接着、固定。コイル接着、固定トラスコ品番698-7705容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)81危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2217 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2217

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    硬化速度が速く生産性向上に寄与します。チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。スクリーン印刷が可能です。
    用途PCB(プリント基板)上のチップ固定。各種電気部品の接着、固定、シール。各種金属、プラスチックの接着、シールトラスコ品番698-7701赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)265危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2206 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2206

    スリーボンド
    81,980税込90,178
    1缶
    3日以内出荷
    低温硬化性に優れています。高温を掛けられない箇所の接着・ポッティングに有効です。
    用途電子部品の接着・ポッティング。その他一般接着トラスコ品番698-7728容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2202C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2202C

    スリーボンド
    81,980税込90,178
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
    用途注射針、針基固定。電気部品接着、ポッティング。コネクター端子接着、固定トラスコ品番698-7738規格ISO10993(生物学的安全評価)準拠容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)31危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2212C スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2212C

    スリーボンド
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤。低温硬化性
    用途小型電子部品の接着・シール。センサー部品の接着・固定。コイルの接着・固定。その他一般接着トラスコ品番698-7740赤褐色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2210 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2210

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度のため浸透性、流れ性が良好。低温(90℃~)硬化が可能
    用途小型部品の注型や含浸固定。その他一般接着トラスコ品番698-7706容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)10危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2233B スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2233B

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1缶
    欠品中
    一液性加熱硬化型接着剤です。高チクソ品です。
    用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7715容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)55危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
  • 一液性エポキシ樹脂 2210K スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2210K

    スリーボンド
    29,980税込32,978
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度のため,作業性が良好。低温硬化(60℃~)が可能
    用途一般接着。ポッティング、シーリングトラスコ品番698-7711容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)3.5危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2249G スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2249G

    スリーボンド
    37,980税込41,778
    1缶
    3日以内出荷
    一液性加熱硬化型接着剤です。高い接着強さを有します。
    用途マグネットの接着。各種金属類の接着。その他,一般接着全般トラスコ品番698-7729容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)75危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2204 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2204

    スリーボンド
    81,980税込90,178
    1缶
    3日以内出荷
    低温硬化性に優れます。110℃程度までの熱時強度に優れます。
    用途センサのポッティング。FAN モータの羽根の接着。その他各種電子部品の接着・ポッティングトラスコ品番698-7730容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)28危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2234E スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2234E

    スリーボンド
    34,980税込38,478
    1缶
    3日以内出荷
    流れ性良好です。半田耐熱性良好です。
    トラスコ品番698-7712容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)70危険物の類別非危険物
  • 一液性エポキシ樹脂 2230 スリーボンド

    一液性エポキシ樹脂 2230

    スリーボンド
    10,980税込12,078
    1缶
    3日以内出荷
    低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。
    トラスコ品番698-7718乳白容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)9.5危険物の類別非危険物

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

1液タイプ