絞り込み
ブランド
  • ABC商会
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(104)
  • エスコ(94)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(64)
  • ハウスボックス(50)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 家庭化学(42)
  • 高森コーキ(42)
  • EpoChemical(42)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ナショペン工業(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • ベロメタル(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面) ABC商会

    エポキシ樹脂モルタル クリートボンド樹脂モルセット9kg(床面)

    ABC商会
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
    用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事トラスコ品番826-5729セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋)材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)9可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間12時間
  • 無収縮モルタルノンシュリンク ABC商会

    無収縮モルタルノンシュリンク

    ABC商会
    5,298税込5,828
    1袋
    当日出荷
    非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。
    用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。トラスコ品番851-2190材質ポルトランドセメント容量(kg)25危険物の類別非危険物
  • エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) ABC商会

    エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)

    ABC商会
    26,980税込29,678
    1箱
    3日以内出荷
    天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
    用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間
  • エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用) ABC商会

    エポキシ樹脂 クリートボンド#3 5kg(コンクリート打継用)

    ABC商会
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    新旧コンクリート、モルタルの打継、増し打ちに使用する接着剤です。硬化後の打継強度に優れています。湿潤面への接着性も優れています。
    用途新旧コンクリート打継用接着剤として。差筋固定用接着剤としてトラスコ品番826-5727セット内容基剤4kg缶+硬化剤1kg缶/セット材質主成分:エポキシ樹脂透明褐色容量(kg)5可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間40分
  • クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤) ABC商会

    クリートボンドパーキング 3kg(車止め接着剤)

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    駐車場の車止め(コンクリート製)を強力に接着します。
    トラスコ品番826-5724材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)3硬化時間24時間

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材