絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(104)
  • エスコ(94)
  • 建築の友(79)
  • 関西パテ化工(64)
  • ハウスボックス(50)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
  • 家庭化学(42)
  • 高森コーキ(42)
  • EpoChemical(42)
  • Devcon(デブコン)(30)
  • ナショペン工業(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
  • セメダイン(23)
  • WEICON(23)
  • メーコー(22)
  • サンホーム(19)
  • 武藤商事(16)
  • アサヒペン(16)
  • ベロメタル(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEパテ チューブ WURTH(ウルト)

    FEパテ チューブ

    WURTH(ウルト)
    12,980税込14,278
    1本(500g)
    当日出荷
    即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
    用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/Kグレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
  • NEWリプラスト補強テープ WURTH(ウルト)

    NEWリプラスト補強テープ

    WURTH(ウルト)
    5,198税込5,718
    1個(3.5m)
    6日以内出荷
    REPLASTeasyプラスチック修理システム用
    長さ(m)3.5危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材