絞り込み
ブランド
- 染めQ(旧テロソン)
- モノタロウ(5)
- PROST's(104)
- エスコ(94)
- 建築の友(79)
- 関西パテ化工(64)
- ハウスボックス(50)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 家庭化学(42)
- 高森コーキ(42)
- EpoChemical(42)
- Devcon(デブコン)(30)
- ナショペン工業(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- メーコー(22)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- ベロメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

共通硬化剤J(イエロー)
染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(30g)ほか4日以内出荷アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
黒ゴム接着剤
染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本(104g)当日出荷ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパテ ファイバー入り
染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1缶(1.2kg)ほか4日以内出荷一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級Ⅲ危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応