絞り込み
特性
  • 耐候(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • アサヒペン
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
  • 建築の友(27)
  • 家庭化学(26)
  • メーコー(19)
  • ハウスボックス(10)
  • セメダイン(8)
  • エスコ(7)
  • 関西パテ化工(5)
  • フジワラ化学(5)
  • サンホーム(5)
  • ヤヨイ化学(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • コニシ(3)
  • 吉野石膏(3)
  • トーヨーマテラン(3)
  • カセン和紙工業(3)
  • 高森コーキ(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
耐候(1)
防水・耐水(1)
  • 速乾軽量パテ(内外部用) アサヒペン

    速乾軽量パテ(内外部用)

    アサヒペン(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(225mL)ほか
    当日出荷
    壁面のひび割れ、釘穴補修に。 屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。 補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。色ホワイト硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ スーパーパテ アサヒペン

    ワンタッチ スーパーパテ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 外部用パテ アサヒペン

    外部用パテ

    アサヒペン
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れています。そのまま使える!。耐候性に優れています。作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
    用途屋内外壁面のひび割れ、へこみなどの補修に。色ホワイト容量(mL)225危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・耐水性寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約70×70×95
  • ワンタッチ サイディング用補修材 アサヒペン

    ワンタッチ サイディング用補修材

    アサヒペン
    ¥699税込¥769
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた窯業系サイディング補修材です。耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途窯業系サイディングのひび割れやすき間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのすき間を補修する場合)
  • ワンタッチ 目地補修材(カベ用) アサヒペン

    ワンタッチ 目地補修材(カベ用)

    アサヒペン
    ¥599税込¥659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色グレー質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • ワンタッチ 鉄部用補修材 アサヒペン

    ワンタッチ 鉄部用補修材

    アサヒペン
    ¥599税込¥659
    1本(200mL)
    当日出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き。高密着、水性・油性塗料が塗れる。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
    用途屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修に。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215色ホワイト質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
  • 穴うめパテセット アサヒペン

    穴うめパテセット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(10g×3本)
    当日出荷
    カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
    成分合成樹脂、無機充填材、顔料色ホワイト・アイボリー・ベージュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴うめ下地パテ アサヒペン

    穴うめ下地パテ

    アサヒペン
    ¥929税込¥1,022
    1本(200g)
    当日出荷
    カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量パテ(内外部用)1.8L アサヒペン

    軽量パテ(内外部用)1.8L

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(1.8L)
    当日出荷
    屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部用パテ アサヒペン

    内部用パテ

    アサヒペン
    ¥799税込¥879
    1個(225mL)
    当日出荷
    硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!。肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
    用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ スーパーパテ アサヒペン

    ワンタッチ スーパーパテ

    アサヒペン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(700mL)
    3日以内出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。危険物の類別非危険物
  • NEWスタイリッシュマット アサヒペン

    NEWスタイリッシュマット

    アサヒペン
    ¥939税込¥1,033
    1本
    翌日出荷
    屋内にも屋外にも使えます。弾力性があるので、衝撃をやわらげます。汚れても、洗剤で洗うことができます。湿気が逃げやすいメッシュ構造です。ハサミで簡単に切れます。
    用途台所、脱衣所、洗面所、トイレ、子供部屋など、屋内のいろいろなところの床面保護に。ベランダ、テラス、プールサイド、レジャー用など、屋外のいろいろな所に。トラスコ品番146-2003材質発砲体(塩化ビニル)・ネット(ポリエステル)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • せんい壁砂壁穴うめパテ アサヒペン

    せんい壁砂壁穴うめパテ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(80g)
    当日出荷
    せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1

『補修材』には他にこんなカテゴリがあります

外壁/内壁用