絞り込み
特性
- 絶縁(2)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
- ハウスボックス(7)
- WEICON(7)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](6)
- 建築の友(6)
- ABC商会(4)
- セメダイン(4)
- 関西パテ化工(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トーヨーマテラン(3)
- BESCO(3)
- 家庭化学(2)
- 信越化学工業(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- ヤヨイ化学(2)
- MOHAWK(2)
- ブランドをもっと見る
「特性」から絞り込む
絶縁(2)
防水・耐水(2)

1000g 不乾性パテ(グレー)
エスコ¥985税込¥1,0841個5日以内出荷ノンアスベスト。 無溶剤型で肉痩せしません。用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に特性不乾性、電気絶縁性、防水性色グレーエスコ品番EA934KD-16危険物の類別非危険物
1000g 不乾性パテ(ホワイト)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷ノンアスベスト。 無溶剤型で肉痩せしません。用途気密・水密・防水・防虫等が求められるちょっとした隙間に特性不乾性、電気絶縁性、防水性色ホワイトエスコ品番EA934KD-17危険物の類別非危険物
リペアースティック (マルチ)
エスコ¥4,100~税込¥4,510~1個翌々日出荷エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます。水中硬化します。NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。用途多目的用色白使用温度範囲(℃)10~40耐熱温度(℃)-25~120 / 一時的:150可使時間(分)4硬化時間(分)60指触乾燥時間(分)15完全硬化時間24時間強度【せん断】6.5(20℃、7日後)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40
ゴム補修パテ (耐摩耗)
エスコ¥26,900税込¥29,5901セット翌々日出荷室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋色黒硬度ショアー(A):85容量(g)500耐熱温度(℃)-60~100可使時間(分)20(20℃)硬化時間(分)60~90(強度50%)引張強度(MPa)7.8完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比(樹脂:硬化剤)10:100曲げ強度(MPa)9.6
型どり再生キット
エスコ¥2,040税込¥2,2441セット翌日出荷セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
型どり再生キット
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。成分熱変色材、オレフィン樹脂使用温度範囲-内容量(g)6×2個危険物の類別非危険物施工量最大3mm厚で4×4cm程度
5.0kg セメント 砂入り/灰色
エスコ¥2,560税込¥2,8161袋翌日出荷砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)危険物の類別非危険物
コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏) EA934KCシリーズ
エスコ¥60,000税込¥66,0001ケース(10箱)4日以内出荷乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cm危険物の類別非危険物