絞り込み
特性
- その他(3)
ブランド
- セメダイン
- モノタロウ(1)
- エスコ(10)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
- ハウスボックス(7)
- WEICON(7)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](6)
- 建築の友(6)
- ABC商会(4)
- 関西パテ化工(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トーヨーマテラン(3)
- BESCO(3)
- 家庭化学(2)
- 信越化学工業(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- ヤヨイ化学(2)
- MOHAWK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「特性」から絞り込む
その他(3)

穴埋め・成形用 エポキシパテ
セメダイン(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(45g)ほか当日出荷から翌々日出荷エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
室内かべ補修材 かべパテ
セメダイン(43件のレビュー)¥539~税込¥593~1箱(300g)ほか当日出荷から翌々日出荷きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に付属品ヘラ、ヤスリ色白色改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)
セメダイン(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(200g)ほか当日出荷から翌々日出荷いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。用途配管まわりのすきま充てんに適しています。 例:エアコン配管(壁穴)のすきま埋め、キッチンのシンク下(排水管と壁のすきま)、洗面台・浴室の配管まわりのすきま補修危険物の類別非危険物
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ 虫よけ
セメダイン¥1,298~税込¥1,428~1個(200g)ほか4日以内出荷気になるすきまを埋めるだけ!。成型しやすい、ねんど状パテです。不乾性タイプなので固くならず、手直し簡単です。防虫成分入り(ペルメトリン使用)。適用害虫:ユスリカ・チョウバエ用途1配管まわりのすきま埋めに適しています。例:エアコン配管の壁穴のすきま(冷気・虫・ホコリ対策)、給湯器や水道管の壁貫通部のすきま充てん。2キッチン・水回りのすきま補修に適しています。例:流し台の排水管と床・壁のすきま埋め、洗面台・浴室の配管穴まわりの防臭・防虫対策。3虫・におい対策のすきま封止に適しています。例:エアコン配管穴からの虫侵入を防ぐための充てん、排水口まわりのすきまから上がる下水臭対策使用方法1事前に油、ほこり、さびなどの汚れを落とし、水分はよく乾かす。2パテをまるめたり棒状にして、充てん箇所の形状に合わせる。3すきまが残らないようによく押さえつけ、表面をならす。色白色標準使用量1部屋に200g迄危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性虫よけ薬剤ペルメトリン配合適合用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバ

















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)