絞り込み
色
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(2)
主な用途
  • プラスチック(2)
  • 屋内木部(2)
  • 屋外木部(2)
  • 鉄部(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
水性or油性
  • 油性(2)
特性
  • 夜光・蛍光(1)
  • 速乾(2)
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • エスコ(15)
  • シンロイヒ(13)
  • アサヒペン(7)
  • 日本緑十字社(4)
  • テムスケミカル(2)
  • シントーファミリー(2)
  • ニッペホームプロダクツ(2)
  • トーホー(2)
  • SHOW UP(2)
  • カンペハピオ(1)
  • エルティーアイ(1)
  • イサム塗料(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光スプレー アトムハウスペイント

    蛍光スプレー

    アトムハウスペイント(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(120mL)
    当日出荷
    明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
    用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、蛍光危険物の性状非水溶性
  • メタリックスプレー アトムハウスペイント

    メタリックスプレー

    アトムハウスペイント(18件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本(100mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
    用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
蛍光/メタリック塗料