絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・シリコン
ブランド
アサヒペン・ニッペホームプロダクツ・ニッぺ(日本ペイント)・カンペハピオ・アトムハウスペイント・サンデーペイント・日本特殊塗料・ターナー色彩・丸長商事 パワーテック事業部・オンザウォール・セブンケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー屋内カベ

    アサヒペン(35件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • 防水塗料 透明 アサヒペン

    防水塗料 透明

    アサヒペン(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
    用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。透明(クリヤ)特性防水主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント

    水性つや消し かべ・浴室用塗料

    アトムハウスペイント(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
    用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ、浴室かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3特性つや消し
  • 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン

    水性シリコンアクリル外かべ用

    アサヒペン(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1缶(3kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀使用場所屋外用特性耐久仕上不透明(下地を隠す)危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー浴室カベ

    アサヒペン(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)主な用途浴室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(11kg)ほか
    5日以内出荷
    「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
    主成分石灰石(炭酸カルシュウム)種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主な用途塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
  • エコフラット60 ニッぺ(日本ペイント)

    エコフラット60

    ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
    用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス仕様超低臭種別つや消しタイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途モルタル、コンクリート塗布方法はけウールローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性特性つや消塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
  • 浴室用塗料スプレー アサヒペン

    浴室用塗料スプレー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    低臭タイプのスプレーです。 強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。 逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。 ガス抜きキャップ付き。
    用途浴室の壁や天井に。主な用途浴室カベ・天井使用場所屋内用乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.135kg油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
  • 水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり) カンペハピオ

    水性シリコン凹凸外かべ用 水性屋外壁用塗料(つやあり)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
    用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
  • NEW水性インテリアカラー和室カベ アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー和室カベ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.7L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 せんい壁・砂壁・カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
    用途和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井主な用途和室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
  • ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ

    ガッツ モルタルNo.1

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
    用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ

    住宅用防水剤

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
    用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 強力防水一番(浸透性防水材) 日本特殊塗料

    強力防水一番(浸透性防水材)

    日本特殊塗料(19件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
    用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。クリヤー成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁使用場所屋内外兼用特性防水希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性外かべ凹凸塗料ツヤあり アサヒペン

    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

    アサヒペン(9件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
    用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい使用場所屋内外兼用特性防水、ツヤあり、耐候種別水性乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 カンペハピオ

    水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料

    カンペハピオ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1缶(3L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
    用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など特性耐久、速乾主な用途塀、コンクリート希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • 水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント)

    水性ケンエース

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(16kg)ほか
    22日以内出荷
    VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
    用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部種別つや消しタイプ水性主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)2~8油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.16塗回数2回
  • 水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ

    水性シリコン外かべ用

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
    用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。 (無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ミルクペイント for ウォール ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能がります。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。・不燃:防火材料認定商品
    主な用途室内壁乾燥時間(時間)1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水
  • サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 サンデーペイント

    サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
    用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。成分合成樹脂(アクリルシリコン)主な用途外かべ、サイディング、塀使用場所屋外用種別外かべサイディング用塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ塗料タイプエマルション
  • 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ

    弾性ブロック外かべ用S

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
    用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。主な用途外かべ・塀使用場所屋外用仕様うすめずに塗ってください乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)危険物の類別非危険物
  • パワーテック 壁面専用保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部

    パワーテック 壁面専用保護コート剤

    丸長商事 パワーテック事業部(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    和室の綿壁・砂壁にペンキを塗りたい時に!。壁専用保護コート剤(水性) 綿壁・砂壁が超耐水壁に!。さわると、ばらばら落ちる全ての内壁を解消!。綿壁、砂壁、じゅらく壁が、シーラーと違う保護力でペンキが簡単に塗れる!。外部しっくい壁が耐水壁に!(汚れに強く、風雨にも強く仕上がる)
    用途和室の綿壁や砂壁にペンキを塗りたい場合にご使用できます。乾燥後透明成分アクリル・スチレン共重合体および水特性浸透性耐水、和室壁の落下防止、しっくい下地、塗装下地。主な用途内壁、和室壁、しっくい壁、木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • 水性外カベツヤ消し アサヒペン

    水性外カベツヤ消し

    アサヒペン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(7L)ほか
    翌々日出荷
    日光や雨に強い外カベ専用塗料。 ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。
    用途屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。 ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート使用場所屋外用特性ツヤ消し危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント)

    水性シリコンセラUV

    ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。 窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。 上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。 シーラーは抜群の密着性です。 サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。 つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
    用途戸建住宅・マンション主成分セラミック変性シリコン塗料主な用途外壁危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
  • 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ

    浴室用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(400mL)
    当日出荷
    上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。 防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
    用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート使用場所屋内用容量(mL)400危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6油性 or 水性水性特性防カビ
  • 水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント

    水性アクリルシリコン外壁

    アトムハウスペイント(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1.6L)ほか
    4日以内出荷
    アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料 汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料 乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
    用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ使用場所屋外用特性速乾種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:約1/冬期:約2~3上塗塗装可能時間夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンSトップM30 セブンケミカル

    セブンSトップM30

    セブンケミカル(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット(12kg)
    4日以内出荷
    外壁 透明塗膜
    主な用途外壁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
壁用ネジ特集
おすすめ人気ランキング
壁用