絞り込み
色
その他(3)
シルバー系(1)
ホワイト系(4)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 外カベ・塀(1)
- 鉄部(2)
- 非鉄金属(1)
特性
- ツヤ出し(2)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(2)
使用場所
屋外(3)
主成分
- ウレタン(1)
ウレタン
ブランド
- ロックペイント
- ニッぺ(日本ペイント)(16)
- アサヒペン(9)
- カンペハピオ(6)
- DNT(大日本塗料)(3)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- 関西ペイント(2)
- 城東テクノ(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- エスケー化研(2)
- インターナショナルペイント(2)
- 野田スクリーン(2)
- アックスブレーン(1)
- タセト(1)
- テムスケミカル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- オーデック(1)
- サンクラッチ商会(1)
「色」から絞り込む

シルバー系(1)

その他(3)

ホワイト系(4)

ロックコートシルバーペイント
ロックペイント(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781缶(16L)当日出荷耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。 美しい銀白色で光や熱を反射します。 耐候性、防食性に優れています。 被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。 保存安定性に優れています。用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など色シルバータイプアルミニウムペイント主な用途鉄、アルミ希釈剤塗料用シンナー標準塗布量0.10~0.12kg/m2標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3(20℃)半硬化乾燥時間(時間)16(20℃)特性耐候塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)危険物の性状非水溶性
ビニロックウレタン(RP色)
ロックペイント¥8,298~税込¥9,128~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤水危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り
ビニロックウレタン
ロックペイント(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷メーカー開発による強靭なウレタン結合を有する高性能アクリルウレタン樹脂をベースにした、一液反応硬化型水性ウレタン塗料です。 水性塗料でありながら溶剤型アクリルウレタン塗料に匹敵する耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち、環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した、水性塗料の新時代を築く製品です。 溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。 ばい煙やチリなどの汚れがつきにくい緻密な塗膜を形成します。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り仕様ツヤあり塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13kg/m2標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ビニロックウレタン
ロックペイント¥6,398税込¥7,0381缶(3kg)4日以内出荷溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。ばい煙や塵などの汚れが付きにくい緻密な塗膜を形成します。藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り色ハイホワイト塗布面積(m2)115~135(15kg・回)指触乾燥時間(分)60(10℃)、20(23℃)、20(30℃)希釈剤水希釈ハケ・ローラー:5~10(重量%)、エアレス:10~20(重量%)危険物の類別非危険物適合塗材コンクリート、モルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部など(鉄部に塗装する場合は適性のあるサビ止めが必要)、硬質塩ビ(ただし、軟質塩ビには塗装できません。)光沢つや有り塗り重ね可能時間(時間)3以上(10℃)、2以上(23℃)、1以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13塗回数2
ビニロックウレタン(RP色)
ロックペイント¥8,298~税込¥9,128~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り指触乾燥時間(分)20希釈剤水標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20塗り重ね可能時間(時間)2~塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18標準塗り面積(塗り回数)(m2)83~125(15kg・回)つや艶有