絞り込み
色
アイボリー系(6)
イエロー系(4)
グリーン系(4)
グレー系(6)
ゴールド系(1)
シルバー系(3)
ブラウン系(7)
ブラック系(5)
ブルー系(4)
ブロンズ系(1)
ホワイト系(7)
レッド系(4)
透明(クリア)(1)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(7)
主な用途
- その他(2)
- 屋内木部(1)
- 鉄部(6)
- 非鉄金属(5)
特性
- さび止め(7)
- ツヤ出し(1)
- ツヤ消し(1)
- 耐久・耐摩耗(4)
- 耐候(2)
使用場所
屋内(7)
屋外(8)
主成分
- アクリル(5)
- シリコン(1)
アクリル・シリコン
ブランド
- アサヒペン
- ニッぺ(日本ペイント)(16)
- カンペハピオ(6)
- ロックペイント(5)
- DNT(大日本塗料)(3)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- 関西ペイント(2)
- 城東テクノ(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- エスケー化研(2)
- インターナショナルペイント(2)
- 野田スクリーン(2)
- アックスブレーン(1)
- タセト(1)
- テムスケミカル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- オーデック(1)
- サンクラッチ商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
特価
「色」から絞り込む

アイボリー系(6)

イエロー系(4)

グリーン系(4)

グレー系(6)

シルバー系(3)

ブラウン系(7)

ブラック系(5)

ブルー系(4)

ホワイト系(7)

レッド系(4)

油性 高耐久鉄部用
アサヒペン(219件のレビュー)¥679~税込¥747~1缶(80mL)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、サビドメ
油性 高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン(54件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
水性高耐久鉄部用
アサヒペン(7件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(200mL)ほか当日出荷から4日以内出荷サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢ツヤあり油性 or 水性水性特性耐久、さび止め塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期)塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料
シルバーコート
アサヒペン(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(65mL)ほか当日出荷塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)色シルバー主な用途鉄部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状非水溶性
油性高耐久鉄部用
アサヒペン¥729~税込¥802~1缶ほか当日出荷から3日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主成分シリコンアクリル樹脂主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6使用場所屋内/屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤ消し油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久・耐摩耗/さび止め塗回数標準:1塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料
カラーアルミスプレー
アサヒペン(38件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷から4日以内出荷アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部危険等級Ⅱ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
油性シリコン鉄部用
アサヒペン(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1缶(0.083L)ほか当日出荷から3日以内出荷シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。仕上不透明(下地を隠す)主成分シリコン変性樹脂主な用途鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり特性耐久、防サビ
油性シルバーペイント鉄部用スプレー
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281本(300mL)3日以内出荷光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。エアゾールなのでタッチアップに便利です。塩害に強く、サビの発生を防ぎ、長時間鉄製品を守ります。日光や雨に強い美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。用途扉・門扉・フェンス・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品仕様●冬季乾燥時間(約時間):6~10●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上・冬期/2日以上●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●夏季乾燥時間(約時間):3~5時間色シルバー容量(mL)300塗り面積(m2)1本あたり:0.6~0.9※タタミ0.4~0.5枚分標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量90mL光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアルミニウムペイント
油性高耐久鉄部用スプレー
アサヒペン¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。塗り面積(m2)1.1~1.3仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主成分シリコンアクリル樹脂主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期1.5~2/冬期5~6使用場所屋内/屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤ消し油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久・耐摩耗/さび止め危険物の性状非水溶性塗回数標準:1塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料