絞り込み
使用場所
屋内(2)
色
透明(クリア)(1)
主な用途
- 木部(2)
ブランド
- ユニオンペイント
- 大谷塗料(12)
- ヤブ原産業(9)
- 大阪塗料工業(7)
- 玄々化学工業(4)
- ロックペイント(3)
- アサヒペン(3)
- ミヤキ(3)
- キャピタルペイント(3)
- ビアンコジャパン(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- 関西ペイント(1)
- ハウスボックス(1)
- MOHAWK(1)
- リボス(1)
- カシュー(1)
- シッケンズ(1)
特価
「使用場所」から絞り込む

屋内(2)

EGバリューウレタンサンジング
ユニオンペイント¥8,598税込¥9,4581缶(4L)当日出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
EGバリューウレタンフラット
ユニオンペイント¥8,198税込¥9,0181缶(4L)当日出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど色クリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110