絞り込み
色
その他(1)
主な用途
- 木部(2)
水性or油性
- 油性(2)
ブランド
- ロックペイント
- 大谷塗料(12)
- ヤブ原産業(9)
- 大阪塗料工業(7)
- ミヤキ(6)
- 和信化学工業(4)
- 玄々化学工業(4)
- ユニオンペイント(4)
- アサヒペン(3)
- キャピタルペイント(3)
- ビアンコジャパン(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- 関西ペイント(1)
- ハウスボックス(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- MOHAWK(1)
- リボス(1)
- カシュー(1)
- シッケンズ(1)
「使用場所」から絞り込む

水性アールネート(屋内木部床用)
ロックペイント¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか4日以内出荷水性の一液架橋型ウレタン樹脂の採用で、床用塗料に必要な耐摩耗性。にすぐれ、木部を長期間美しくまもる屋内専用の透明仕上げ用の塗料です。従来の溶剤型塗料。と比べて、VOC量がはるかに少なく、また非トルエン・キシレン塗料のため、学校などの教育。施設をはじめとする屋内の木製床用に最適の塗料です。用途屋内の木製床、建具、家具などの透明仕上げ。木製の床、階段、手すり、扉、廻り縁、巾木及び、体育館、廊下等のフローリング床など危険物の類別非危険物
ハイパーユメロック 木部弾性用硬化剤
ロックペイント¥8,198税込¥9,0181缶(1.8kg)5日以内出荷配合主剤:硬化剤=7.5:1適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途木指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)
ユメロック 木部・弾性用硬化剤
ロックペイント¥4,198~税込¥4,618~1缶(400g)ほか5日以内出荷主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性