絞り込み
色
その他(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- 外カベ・塀(1)
- 木部(1)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
特性
- ツヤ出し(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 速乾(1)
主成分
- ウレタン(1)
ブランド
- トウペ
- ペベオ(69)
- ロックペイント(63)
- エスコ(59)
- ニッペホームプロダクツ(52)
- アサヒペン(36)
- ニッぺ(日本ペイント)(30)
- 菊水化学工業(29)
- エスケー化研(17)
- 日亜ペイント(16)
- カンペハピオ(12)
- 関西ペイント(11)
- サンデーペイント(11)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(9)
- ターナー色彩(8)
- シントーファミリー(7)
- 大同塗料(5)
- IPS(5)
- SHOW UP(5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「色」から絞り込む

その他(1)

ニューウレタンT-1
トウペ¥9,798税込¥10,7781缶(4kg)当日出荷軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。 ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。 高耐久性・高光沢です。 コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。 速乾性です。1日2回塗りが可能です。 肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。 広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)用途コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。 屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。) 外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。主成分ウレタン樹脂主な用途木、鉄、外壁、コンクリート膜厚(μm)30貯蔵期間6ヵ月(未開封)塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15特性速乾、高耐久塗装間隔2H~7日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13つやつや有