絞り込み
色
水性or油性
主な用途
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
ペベオ・ロックペイント・エスコ・ニッペホームプロダクツ・アサヒペン・ニッぺ(日本ペイント)・菊水化学工業・エスケー化研・日亜ペイント・カンペハピオ・関西ペイント・サンデーペイント・高森コーキ・PROST's・ターナー色彩・シントーファミリー・大同塗料・IPS・インターナショナルペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 多用途

492件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • ケンエースG-Ⅱ ニッぺ(日本ペイント)

    ケンエースG-Ⅱ

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    ターペン系NADですので、下地への影響が非常に少なく、素材への浸透力が抜群です。 防かび・ヤニ止め性・しみ止め効果が強力です。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。
    色ホワイト主な用途モルタル、コンクリート、ブロック、木部、鉄部、硬質塩ビ、かき落しモルタル希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)0~7(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)油性 or 水性油性特性耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ウールローラー)、0.14~0.16(エアレススプレー)塗回数2
  • ハイパーユメロック(セット品) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品)

    ロックペイント
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。配合主剤:硬化剤=9:1主成分アクリルシリコン樹脂適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV ロックペイント

    サンフロンUV

    ロックペイント
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。 太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。 塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。 風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。 建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。 各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。主成分フッ素樹脂主な用途金属塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • 300ml エナメルスプレー(黄) エスコ

    300ml エナメルスプレー(黄)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-28色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(白) エスコ

    300ml エナメルスプレー(白)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942EM-21色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5)) エスコ

    300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌々日出荷
    用途陸上用エスコ品番EA942EM-122色うす緑タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番うす緑2402(10GY8/1.5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
  • 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶) エスコ

    4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942EC-67色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L特性3分艶危険物の性状非水溶性
  • 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し) エスコ

    4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942EC-62色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L特性艶無し危険物の性状非水溶性
  • 1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ) エスコ

    1.6L 油性多目的塗料/鉄部・建物用(ベージュ)

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EC-25色ベージュ主な用途鉄危険物の類別非危険物
  • 300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド) エスコ

    300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
    仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック色オレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
  • 0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白) エスコ

    0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EB-1A色白主な用途木、鉄危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EA-33色アイボリー危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EA-32色ライトグレー危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(建物用/白)

    エスコ
    ¥8,870税込¥9,757
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA942EA-31色白危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EA-23色アイボリー危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/白) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(建物用/白)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EA-21色白危険物の類別非危険物
  • 0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(建物用/赤)

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EA-18色赤危険物の類別非危険物
  • 14L  [水性]多目的塗料(アイボリー) エスコ

    14L [水性]多目的塗料(アイボリー)

    エスコ
    ¥30,200税込¥33,220
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA942E-42色アイボリー危険物の類別非危険物
  • 14L  [水性]多目的塗料(白) エスコ

    14L [水性]多目的塗料(白)

    エスコ
    ¥30,200税込¥33,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-41色白危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(緑) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(緑)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-39色緑危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(青) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(青)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-37色青危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(赤) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(赤)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-36色赤危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(黒) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(黒)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-35色黒危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(グレー) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(グレー)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-34色グレー危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(ダークブラウン) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(ダークブラウン)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-33色ダークブラウン危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(アイボリー) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(アイボリー)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-32色アイボリー危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]多目的塗料(白) エスコ

    3.0L [水性]多目的塗料(白)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-31色白危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(緑) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(緑)

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-29色緑危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(黄) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(黄)

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-28色黄危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(青) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(青)

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-27色青危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(黒) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(黒)

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-25色黒危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(グレー) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(グレー)

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-24色グレー危険物の類別非危険物
  • 1.6L [水性]多目的塗料(アイボリー) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(アイボリー)

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-22色アイボリー危険物の類別非危険物
  • 0.7L [水性]多目的塗料(黄) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(黄)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-18色黄危険物の類別非危険物
  • 0.7L [水性]多目的塗料(青) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(青)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-17色青危険物の類別非危険物
  • 0.7L [水性]多目的塗料(赤) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(赤)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-16色赤危険物の類別非危険物
  • 0.7L [水性]多目的塗料(黒) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(黒)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-15色黒危険物の類別非危険物
  • 0.7L [水性]多目的塗料(ダークブラウン) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(ダークブラウン)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-13色ダークブラウン危険物の類別非危険物
  • Jカラー Bright Series ターナー色彩

    Jカラー Bright Series

    ターナー色彩
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
    主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用 インターナショナルペイント

    IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用

    インターナショナルペイント
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1缶(3.5kg)ほか
    5日以内出荷
    水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。 豊富な艶のバリエーション。 微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。 抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。 耐皮脂性塗膜の形成。 豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用) 防火材料等認定。
    主成分アクリル樹脂使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火、艶有、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
多用途