絞り込み
色
水性or油性
主な用途
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
ペベオ・ロックペイント・エスコ・ニッペホームプロダクツ・アサヒペン・ニッぺ(日本ペイント)・菊水化学工業・エスケー化研・日亜ペイント・カンペハピオ・関西ペイント・サンデーペイント・高森コーキ・PROST's・ターナー色彩・シントーファミリー・大同塗料・IPS・インターナショナルペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 多用途

492件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • アクリルウレタン用 硬化促進剤 東日本塗料

    アクリルウレタン用 硬化促進剤

    東日本塗料
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 1液ファインウレタンU100 弾性添加剤 ニッぺ(日本ペイント)

    1液ファインウレタンU100 弾性添加剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥4,598税込¥5,058
    1缶(0.75kg)
    6日以内出荷
    本品は現場で1液ファインウレタンU100に添加しますと弾性となる弾性添加剤です。 混ぜた翌日もそのまま使えます。低汚染などの性能はそのまま!幅広い適応性、優れた性能。
    仕様弾性添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 水性フレッシュワイド 1.6L ニッペホームプロダクツ

    水性フレッシュワイド 1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1缶(1.6L)
    当日出荷
    塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
    用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント)

    Hi-CRデラックスエコⅡ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    JIS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
    用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗り色ホワイト(新)主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)2~7油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2
  • 1.6L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー) エスコ

    1.6L [水性]多目的塗料(建物用/ライトグレー)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA942EA-22色ライトグレー危険物の類別非危険物
  • 0.7L [水性]多目的塗料(グレー) エスコ

    0.7L [水性]多目的塗料(グレー)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942E-14色グレー危険物の類別非危険物
  • Jカラー Vibrant Series ターナー色彩

    Jカラー Vibrant Series

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。
    主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • Jカラー Muted Series ターナー色彩

    Jカラー Muted Series

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
    主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • IP 水性マルチコート 艶消シ インターナショナルペイント

    IP 水性マルチコート 艶消シ

    インターナショナルペイント
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(3.5kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。
    用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性艶消シ、耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル弾性 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル弾性 淡彩色

    菊水化学工業
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用弾性トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 主材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。防水形複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ビュートップアクリル 淡彩色 菊水化学工業

    ビュートップアクリル 淡彩色

    菊水化学工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ

    ローズガーデンカラーズ

    ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(0.8L)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。 耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。 木部内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。
    用途ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプステインタイプ容量(L)0.8主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7油性 or 水性水性特性耐候
  • 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ

    油性つやありEXE

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    日光や雨に強い油性つやあり塗料。 たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。
    用途フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に (テーブル天板・床面には塗れません)乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
  • 速乾ダイレックス 大同塗料

    速乾ダイレックス

    大同塗料
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。
    用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 水性建物用 ロックペイント

    水性建物用

    ロックペイント(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など仕様ツヤありタイプ低VOCアクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ビニデラックス300S 関西ペイント

    ビニデラックス300S

    関西ペイント
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラテックス EXCELTEX-HA カーペット用滑り止め剤 馬場健商店

    ラテックス EXCELTEX-HA カーペット用滑り止め剤

    馬場健商店
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶
    4日以内出荷
    ロールカーペット施工時のアンダーレイの滑り止め剤。
    用途ロールカーペット施工質量(kg)15番号BLTX15N塗布面積(m2)1000危険物の類別非危険物
  • キズかくしカラーペイント ミディアム 高森コーキ

    キズかくしカラーペイント ミディアム

    高森コーキ
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
    用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
  • ホットスティック イージー補修キット ミディアム 高森コーキ

    ホットスティック イージー補修キット ミディアム

    高森コーキ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。
    用途【特徴】。ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
  • キズかくしカラーペイント ホワイト 高森コーキ

    キズかくしカラーペイント ホワイト

    高森コーキ
    ¥649税込¥714
    1個
    12日以内出荷
    塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
    用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
  • デコスプレー 100ml マット色 ペベオ

    デコスプレー 100ml マット色

    ペベオ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。
    用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)100主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量100mL油性 or 水性水性
  • デコスプレー 100mlクロム色 ペベオ

    デコスプレー 100mlクロム色

    ペベオ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溶剤系ペイントで箔のような輝きが得られます。屋内、屋外で使用できます。
    用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)200主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • バイオベース・クリスタルレジンキット ペベオ

    バイオベース・クリスタルレジンキット

    ペベオ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バイオ(植物)ベースで、匂いが少なく、高透明度クリスタル バイオレジン(2液性)主剤(50%バイオベース+50%エポキシ樹脂)+硬化剤バイオ(植物)ベースなので、エポキシ樹脂100%のレジンにくらべ硬化後の透明性に優れていて、黄変しにくいです。また、嫌な匂いが少なく、作業性に優れています。
    用途キャスティング(流し込み)、ジュエリー、封入用に。材質エポキシ樹脂、植物性樹脂危険物の類別非危険物
  • 油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml ペベオ

    油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml

    ペベオ
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    ムーンは塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
    用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 45ml ペベオ

    油性アルキド樹脂絵具 ファンタジープリズム 45ml

    ペベオ
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    プリズムは絵具が乾燥するにつれて「ハチの巣」模様のような効果が現れる不思議な絵具です。不透明で艶のある溶剤系絵具。スポイトや筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
    用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色 ペベオ

    布用水性アクリル絵具セタカラー不透明シマー色

    ペベオ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
    用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0317材質アクリルバインダー、顔料、水色ゴールド主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml ペベオ

    布用水性アクリル絵具 セタカラー透明蛍光色 45ml

    ペベオ
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    美しい透明感のある、色鮮やかな発色です。
    用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット ペベオ

    布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット

    ペベオ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    布用絵具20mlボトル×不透明シマー色12色入りのスターターセットです。
    用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0332セット内容44パール、36リッチイエロー、63ブリックレッド、46パッションレッド、65パープル、69エレクトリックブルー、42ターコイズ、43クロロフィル、75チョコレートチップ、99ブラック、60シルバー、45ゴールド材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 250ml ペベオ

    布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 250ml

    ペベオ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
    用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L ペベオ

    布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L

    ペベオ
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    翌々日出荷
    黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
    用途綿、麻、シルク、デニムに。材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • キャンドルカラー 6色 ペベオ

    キャンドルカラー 6色

    ペベオ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    手作りキャンドルに色を付けるためのカラーです。
    用途手作りキャンドル用に。トラスコ品番556-5742セット内容青、山吹、黄、紫、緑、橙材質ワックス、顔料、油、体質顔料危険物の類別非危険物
  • ポーリング 118mlx6色セット ペベオ

    ポーリング 118mlx6色セット

    ペベオ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムが、予めステューディオアクリリック絵具に混合された水性アクリルペイント。お得な6色セットです。セット内容:23チタニウムホワイト、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズ、22アイボリーブラック、24メタリックゴールド
    用途フルイドアート用トラスコ品番594-4598セット内容23チタニウムホワイト、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズ、22アイボリーブラック、24メタリックゴールド材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ポーリング 47アイテムキット ペベオ

    ポーリング 47アイテムキット

    ペベオ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容。- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)。- シリコンオイル50ml。- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚。- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)。- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、。- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
    用途フルイドアート用トラスコ品番594-4595セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)危険物の類別非危険物
  • Artemio シーリングワックスビーズ ペベオ

    Artemio シーリングワックスビーズ

    ペベオ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    シーリングスタンプ用の取っ手ハンドル部分です。ねじ式でArtemioのいろいろなデザインのスタンプを取付・取り替えることができます。
    用途封印用材質ワックス危険物の類別非危険物
  • ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ ペベオ

    ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ

    ペベオ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)。乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)。 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
    用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
  • アクリル用筆 化繊 FAN(扇)3本セット ペベオ

    アクリル用筆 化繊 FAN(扇)3本セット

    ペベオ
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    化繊筆 扇型3本セット
    用途ガラス、クラフト用トラスコ品番593-8349セット内容2/4/8号が入った3本セット材質化繊危険物の類別非危険物
  • 油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセット ペベオ

    油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ ディスカバリーセット

    ペベオ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。セット内容:20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド
    用途ステンドグラス風、ミクストメディア用トラスコ品番594-1049セット内容20ホワイト、23レモン、12クリムソン、21ピンク、33パルマ、37コバルトブルー、36スカイブルー、17ターコイズ、34アップルグリーン、30サンド、15ブラック、38ゴールド材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • STYLE MORUMORU ニッペホームプロダクツ

    STYLE MORUMORU

    ニッペホームプロダクツ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
    用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材トラスコ品番662-7271色ホワイト主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
  • FORPRO水性シリコン塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性シリコン塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    ¥8,198税込¥9,018
    1缶
    4日以内出荷
    屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
    用途外壁用。トラスコ品番662-7268色白主な用途外カベ塗布面積(m2)約14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • 油性シリコンタフ 容量0.7L ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ 容量0.7L

    ニッペホームプロダクツ
    ¥3,398税込¥3,738
    1缶
    当日出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。塩ビパイプ、アルミ建材、木部。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤容量(L)0.7主な用途鉄部、塩ビパイプ、アルミ建材、木部塗布面積(m2)7使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
多用途