絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル
ブランド
シンロイヒ・エスコ・アサヒペン・SHOW UP・日本緑十字社・シントーファミリー・ニッペホームプロダクツ・トーホー・カンペハピオ・エルティーアイ・つくし工房
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 蛍光塗料スプレー アサヒペン

    蛍光塗料スプレー

    アサヒペン(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
    用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 高耐久蛍光塗料スプレー アサヒペン

    高耐久蛍光塗料スプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
    塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
  • カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し) カンペハピオ

    カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し)

    カンペハピオ(8件のレビュー)
    799税込879
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    [ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。
    用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など使用場所屋内用特性蛍光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 安全防災用蛍光スプレー シンロイヒ

    安全防災用蛍光スプレー

    シンロイヒ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。
    用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど特性蛍光乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性蛍光塗料 アサヒペン

    水性蛍光塗料

    アサヒペン(12件のレビュー)
    559税込615
    1個(25mL)
    当日出荷
    使用場所屋内外兼用特性蛍光危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 夜光塗料スプレー アサヒペン

    夜光塗料スプレー

    アサヒペン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(100mL)
    当日出荷
    暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
    用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • スーパー蓄光スプレー シンロイヒ

    スーパー蓄光スプレー

    シンロイヒ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(100mL)
    当日出荷
    スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
    用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビークリーム特性蛍光成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤使用場所屋内用乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40発光色黄緑主な用途屋内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4~8(吹付量による)危険物の性状非水溶性
  • ビームライトスプレー シンロイヒ

    ビームライトスプレー

    シンロイヒ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(100mL)
    当日出荷
    光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
    用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等種別反射塗料塗り面積(m2)0.12~0.16主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 夜光塗料(BP) トーホー

    夜光塗料(BP)

    トーホー(3件のレビュー)
    419税込461
    1個(18mL)ほか
    当日出荷
    薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
    用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性発光時間(分)約10
  • 長時間夜光スプレー ニッペホームプロダクツ

    長時間夜光スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    2,298税込2,528
    1本(80mL)
    当日出荷
    太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
    成分アクリル系樹脂質量(g)90乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
  • 夜光塗料容器入り アサヒペン

    夜光塗料容器入り

    アサヒペン(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(4mL)
    当日出荷
    ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
    用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • ロイヒマーカー シンロイヒ

    ロイヒマーカー

    シンロイヒ
    11,980税込13,178
    1箱(7g×6本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
    危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
  • 光反射スプレー 300ml 白 アサヒペン

    光反射スプレー 300ml 白

    アサヒペン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(300mL)
    当日出荷
    光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
  • 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性蛍光塗料

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    599税込659
    1缶(25mL)
    当日出荷
    手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
    用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック使用場所屋内用特性蛍光仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(mL)25乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4油性 or 水性水性
  • NT蛍光塗料UNI トーホー

    NT蛍光塗料UNI

    トーホー(1件のレビュー)
    439税込483
    1個(18mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
    用途ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 蛍光スプレー 日本緑十字社

    蛍光スプレー

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)塗布面積(m2)約0.8~1.2主成分アクリル樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 水性ルミライン蓄光クリヤ シンロイヒ

    水性ルミライン蓄光クリヤ

    シンロイヒ
    7,698税込8,468
    1缶(1kg)
    当日出荷
    環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
    用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング特性蛍光、乾燥性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性反射塗料 (アクアビームライト) シンロイヒ

    水性反射塗料 (アクアビームライト)

    シンロイヒ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
    危険物の類別非危険物
  • 水性蓄光塗料 アルファペガ 日本緑十字社

    水性蓄光塗料 アルファペガ

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
    用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
  • 20g 水性夜光ペイント(グリーン) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(グリーン)

    エスコ(2件のレビュー)
    810税込891
    1個
    当日出荷
    特性夜光エスコ品番EA942EV-23グリーン危険物の類別非危険物
  • ルミノサイン シンロイヒ

    ルミノサイン

    シンロイヒ
    6,998税込7,698
    1箱(30g×12個)
    7日以内出荷
    ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。 30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
    特性蛍光タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neon カラー ミニボトルセット SHOW UP

    Neon カラー ミニボトルセット

    SHOW UP
    9,198税込10,118
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • 反射塗料スプレー 容量100ml 日本緑十字社

    反射塗料スプレー 容量100ml

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。
    用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。容量(mL)100高さ(mm)104質量(g)138タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方主な用途金属・コンクリート・プラスチック使用場所屋外危険物の類別非危険物特性反射径(mm)51
  • 水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega エルティーアイ

    水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega

    エルティーアイ
    1個(20g)
    取扱停止中
    太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
    用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 蛍光スプレー ピンク 180ML シントーファミリー

    蛍光スプレー ピンク 180ML

    シントーファミリー
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
    用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具などトラスコ品番166-1703材質アクリル樹脂系塗料ピンク容量(L)0.18塗布面積(m2)0.4~0.8[[M2]]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約30分(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 水性夜光ペイント(AQUA GLOW) シンロイヒ

    水性夜光ペイント(AQUA GLOW)

    シンロイヒ
    7,698税込8,468
    1箱(20g×12個)ほか
    16日以内出荷
    暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
    用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。成分合成樹脂、顔料、水特性蛍光、夜光使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180主な用途紙、木危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • RMLC-G1A  (調合蓄光塗料) シンロイヒ

    RMLC-G1A (調合蓄光塗料)

    シンロイヒ
    5,398税込5,938
    1箱(10g×12個)ほか
    7日以内出荷から16日以内出荷
    アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
    特性蛍光、夜光危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 固形ペンキ つくし工房

    固形ペンキ

    つくし工房
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    油性ペンキと同じ材質なので濃い色の上でも鮮やかに発色します。日光や雨による退色少なく長期間消えません。
    危険物の類別非危険物
  • Neon カラー1kgセット SHOW UP

    Neon カラー1kgセット

    SHOW UP
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤850g、硬化剤150g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • スーパー夜光HG 水性 シンロイヒ

    スーパー夜光HG 水性

    シンロイヒ
    69,980税込76,978
    1缶(1kg×1缶)ほか
    9日以内出荷から17日以内出荷
    低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
    主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷
    特性蛍光エスコ品番EA942EW-54蛍光オレンジ使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • 600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン) エスコ

    600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    特性蛍光エスコ品番EA942EW-52蛍光グリーン使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • 屋内用水性蓄光塗料 エスコ

    屋内用水性蓄光塗料

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個(1kg)
    翌日出荷
    光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
    用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングにクリーム(発光するとグリーン)仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
  • 20g 水性夜光ペイント(オレンジ) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(オレンジ)

    エスコ(1件のレビュー)
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    特性夜光エスコ品番EA942EV-22オレンジ危険物の類別非危険物
  • 20g 水性夜光ペイント(レモン) エスコ

    20g 水性夜光ペイント(レモン)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    特性夜光エスコ品番EA942EV-21レモン危険物の類別非危険物
  • ビームライト#2000 シンロイヒ

    ビームライト#2000

    シンロイヒ
    17,980税込19,778
    1セット(1kg)ほか
    16日以内出荷
    ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
    クリヤータイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)4(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性塗装間隔12~48時間(20℃)
  • SHOW UP グローペイント SHOW UP

    SHOW UP グローペイント

    SHOW UP
    2,798税込3,078
    1本(15mL)
    4日以内出荷
    Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。
    用途グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • Neonカラー4kg セット SHOW UP

    Neonカラー4kg セット

    SHOW UP
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤3.4kg、硬化剤600g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • Spooky ルミノカラー SHOW UP

    Spooky ルミノカラー

    SHOW UP
    12,980税込14,278
    1本(180g)ほか
    6日以内出荷
    スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性ルミライン下白 シンロイヒ

    水性ルミライン下白

    シンロイヒ
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
    用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング特性蛍光、乾燥性主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光塗料