絞り込み
色
主な用途
- その他(6)
- ガラス(5)
- コンクリート・アスファルト(17)
- プラスチック(9)
- マーキング(9)
- 室内カベ・天井(1)
- 屋内木部(4)
- 屋外木部(2)
- 布(1)
- 木部(10)
- 発泡スチロール(2)
- 粘土(1)
- 紙(8)
- 鉄部(13)
- 非鉄金属(4)
ブランド
- シンロイヒ(41)
- エスコ(15)
- アサヒペン(6)
- SHOW UP(5)
- 日本緑十字社(4)
- シントーファミリー(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- トーホー(2)
- アズワン(1)
- カンペハピオ(1)
- エルティーアイ(1)
- つくし工房(1)
- アトムハウスペイント(1)
シンロイヒ・エスコ・アサヒペン・SHOW UP・日本緑十字社・シントーファミリー・ニッペホームプロダクツ・トーホー・アズワン・カンペハピオ・エルティーアイ・つくし工房・アトムハウスペイント
「色」から絞り込む

蛍光塗料スプレー
アサヒペン(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
蛍光スプレー
アトムハウスペイント(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(120mL)当日出荷明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、蛍光危険物の性状非水溶性
高耐久蛍光塗料スプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から3日以内出荷鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
カンペハピオ 蛍光スプレー 油性塗料(つや消し)
カンペハピオ(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(100mL)ほか当日出荷[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性蛍光危険物の性状非水溶性
安全防災用蛍光スプレー
シンロイヒ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷から4日以内出荷下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。 特化則対応品。 細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適乾燥時間(分)夏季:約20、冬季:約40塗り面積(m2)0.8~1.2主な用途鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
400mL ペイントラバースプレー(艶消し)
アズワン(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。色黒容量(mL)400使用温度範囲(℃)-40~100適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険等級Ⅱアズワン品番64-7953-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL特性艶消し危険物の性状非水溶性
スーパー蓄光スプレー
シンロイヒ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(100mL)当日出荷スプレータイプの蓄光塗料。 光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。 残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤色クリーム乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40発光色黄緑主な用途屋内危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光発光時間(時間)4~8(吹付量による)危険物の性状非水溶性
水性蛍光塗料
アサヒペン(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個(25mL)当日出荷使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
ビームライトスプレー
シンロイヒ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(100mL)当日出荷光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等種別反射塗料塗り面積(m2)0.12~0.16主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミノサイン水性
シンロイヒ¥5,998~税込¥6,598~1缶(600mL)ほか当日出荷から翌々日出荷そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物成分合成樹脂希釈剤水道水使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
夜光塗料容器入り
アサヒペン(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(4mL)当日出荷ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
長時間夜光スプレー
ニッペホームプロダクツ¥2,298~税込¥2,528~1本(80mL)当日出荷太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。成分アクリル系樹脂質量(g)90乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.032L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.2危険物の性状非水溶性
ロイヒカラーネオ
シンロイヒ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、蛍光
ロイヒマーカー
シンロイヒ¥12,980~税込¥14,278~1箱(7g×6本)ほか当日出荷から16日以内出荷通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
光反射スプレー 300ml 白
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(300mL)当日出荷光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤色白容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
マジックルミノペイント
シンロイヒ¥6,398~税込¥7,038~1箱(50g×6本)ほか当日出荷から16日以内出荷通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光スプレー
日本緑十字社¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)主成分アクリル樹脂系塗布面積(m2)約0.8~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
水性蓄光塗料 アルファペガ
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781個当日出荷太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
水性ルミライン蓄光クリヤ
シンロイヒ¥8,498税込¥9,3481缶(1kg)当日出荷環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途コンクリート、アスファルト、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
反射スプレー
日本緑十字社¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
ルミノサイン
シンロイヒ¥7,998税込¥8,7981箱(30g×12個)7日以内出荷ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。 30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光
蛍光スプレー ピンク 180ML
シントーファミリー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具などトラスコ品番166-1703材質アクリル樹脂系塗料色ピンク容量(L)0.18塗布面積(m2)0.4~0.8[[M2]]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約30分(20℃)危険物の性状非水溶性
水性反射塗料 (アクアビームライト)
シンロイヒ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(1kg)ほか当日出荷から16日以内出荷昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。危険物の類別非危険物
蛍光スプレー
エスコ¥3,460税込¥3,8061本3日以内出荷つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色蛍光ピンク内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2危険物の性状非水溶性
Neon カラー ミニボトルセット
SHOW UP¥9,198税込¥10,1181セット5日以内出荷から9日以内出荷従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
反射塗料スプレー 容量100ml
日本緑十字社¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ガラスビーズによる強力な反射性能を持ち、ヘッドライトや懐中電灯などの光を反射し、夜間での視野性を高めます。透明性の塗料なので下地の色が反映されます。用途金属やコンクリートに。自転車やヘルメットに。看板やサインに。容量(mL)100高さ(mm)104質量(g)138タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60主成分合成樹脂塗料・微小ガラスビーズ標準塗布面積(1回塗り)0.12~0.16平方主な用途金属・コンクリート・プラスチック使用場所屋外危険物の類別非危険物特性反射径(mm)51
水性ルミライン下白
シンロイヒ¥7,698~税込¥8,468~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
RMLC-G1A (調合蓄光塗料)
シンロイヒ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10g×12個)ほか7日以内出荷から16日以内出荷アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光危険物の性状非水溶性
スーパールミノサイン
シンロイヒ¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から16日以内出荷アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
ワンコートロイヒ
シンロイヒ¥21,980~税込¥24,178~1缶(1kg)ほか11日以内出荷専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK! 従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。 高い視認性。 従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分NADアクリル樹脂タイプ油性蛍光塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート標準使用量0.15kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
油性蛍光塗料 (屋内外用)
エスコ¥19,400税込¥21,3401缶翌々日出荷つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30
SHOW UP グローペイント
SHOW UP¥2,798税込¥3,0781本(15mL)4日以内出荷Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。用途グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
スーパー夜光HG 水性
シンロイヒ¥69,980~税込¥76,978~1缶(1kg×1缶)ほか9日以内出荷から17日以内出荷低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
『蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛍光塗料
- メタリック塗料





















































![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521528-170331-02.jpg)