絞り込み
色
イエロー系(5)
オレンジ系(5)
グリーン系(5)
ピンク系(2)
ブルー系(2)
ホワイト系(2)
レッド系(5)
使用場所
屋内(5)
屋外(3)
特性
- 夜光・蛍光(4)
- 耐候(1)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(4)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- プラスチック(3)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(1)
- 木部(3)
- 発泡スチロール(2)
- 紙(3)
- 鉄部(4)
主成分
- アクリル(1)
アクリル
ブランド
- アサヒペン
- シンロイヒ(27)
- エスコ(10)
- SHOW UP(5)
- 日本緑十字社(3)
- シントーファミリー(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- トーホー(2)
- カンペハピオ(1)
- エルティーアイ(1)
- つくし工房(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー系(5)

オレンジ系(5)

グリーン系(5)

ピンク系(2)

ブルー系(2)

ホワイト系(2)

レッド系(5)

蛍光塗料スプレー
アサヒペン(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
高耐久蛍光塗料スプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL光沢ツヤ消し油性 or 水性油性特性耐候性乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
水性蛍光塗料
アサヒペン(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1個(25mL)当日出荷使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
夜光塗料容器入り
アサヒペン(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(4mL)当日出荷ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.004L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性夜光塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
光反射スプレー 300ml 白
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(300mL)当日出荷光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤色白容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
『蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛍光塗料
- メタリック塗料