絞り込み
主な用途
- 屋内木部(3)
- 屋外木部(2)
- 木部(2)
使用場所
屋内(3)
屋外(2)
色
ホワイト系(2)
透明(クリア)(3)
特性
- ツヤ出し(2)
- 耐候(1)
- 速乾(2)
ブランド
- 玄々化学工業
- 大阪塗料工業(31)
- カンペハピオ(18)
- アサヒペン(18)
- 大谷塗料(17)
- 和信ペイント(15)
- サンデーペイント(8)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- シッケンズ(6)
- BAN-ZI(4)
- オスモカラー(4)
- エスコ(3)
- ロックペイント(3)
- デビカ(3)
- サクラクレパス(2)
- Kansai(1)
- 吉田製油所(1)
- JOSONJA'S(1)
- アールジェイ(1)
特価

ピュアフラット硬化剤
玄々化学工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)タイプB液(共通硬化剤)指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級Ⅱ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ラックニス
玄々化学工業¥3,998~税込¥4,398~1缶(400mL)ほか当日出荷速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20特性速乾、つや出し危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)40~60
ハクラックニス
玄々化学工業¥4,498~税込¥4,948~1缶(400mL)ほか翌々日出荷から5日以内出荷速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛色調乳白色危険物の類別非危険物混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20特性速乾、つや出し標準塗布量(g/m2)40~60
ユートンアクア
玄々化学工業¥5,698~税込¥6,268~1缶(1L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)色乳白色主な用途屋内外木部外観乳白色完全硬化時間24時間以上(20℃)塗布方法刷毛、スプレーなど硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
ピュアフラット(主剤)
玄々化学工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ユートンエクステリア
玄々化学工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級Ⅲ使用場所屋内外色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80