絞り込み
色
その他(5)
イエロー系(3)
オレンジ系(4)
グリーン系(1)
グレー系(4)
シルバー系(1)
ネイビー系(1)
ブラウン系(5)
ブラック系(4)
ブルー系(3)
ホワイト系(7)
レッド系(5)
透明(クリア)(8)
主な用途
- 室内床(1)
- 屋内木部(4)
- 屋外木部(2)
- 木部(5)
使用場所
屋内(5)
屋外(4)
特性
- ツヤ出し(2)
- ツヤ消し(1)
- 紫外線吸収(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
- 耐食・防腐(3)
- 速乾(3)
- 防カビ(3)
- 防水・耐水(3)
主成分
- アルキド(1)
ブランド
- 玄々化学工業
- 大阪塗料工業(43)
- 和信ペイント(40)
- アサヒペン(39)
- カンペハピオ(30)
- 大谷塗料(22)
- ニッペホームプロダクツ(21)
- リボス(19)
- サンデーペイント(16)
- オスモカラー(14)
- 吉田製油所(14)
- アールジェイ(14)
- エスコ(10)
- 大阪ガスケミカル(9)
- ロックペイント(8)
- BRIWAX(7)
- ケミプロ化成(7)
- ターナー色彩(7)
- シッケンズ(7)
- ブランドをもっと見る
特価

サドリンクラシック
玄々化学工業(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1缶(0.7L)ほか翌々日出荷から9日以内出荷低塗膜形成型木材保護塗料。 防虫、防カビ成分が木材に浸透し、木材表面に現れるカビ・腐朽菌、虫害の発生を抑制。 紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑制。 再塗装の際に旧塗膜を完全剥離する必要がなく簡易でメンテナンス作業ができます。 シロアリ等の害虫から保護。用途木部のデッキ、フェンス、壁、ドア、窓枠などのエクステリア全般。主成分アルキド樹脂主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防虫、防カビ、紫外線吸収危険物の性状非水溶性塗装間隔24時間以上塗付量(kg/m2)0.08以上塗り面積(2回塗り)(m2/L)6
ピュアフラット硬化剤
玄々化学工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)タイプB液(共通硬化剤)指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級Ⅱ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ラックニス
玄々化学工業¥3,998~税込¥4,398~1缶(400mL)ほか当日出荷速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20特性速乾、つや出し危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)40~60
ハクラックニス
玄々化学工業¥4,498~税込¥4,948~1缶(400mL)ほか翌々日出荷から5日以内出荷速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛色調乳白色危険物の類別非危険物混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20特性速乾、つや出し標準塗布量(g/m2)40~60
ユートンアクア
玄々化学工業¥5,698~税込¥6,268~1缶(1L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)色乳白色主な用途屋内外木部外観乳白色完全硬化時間24時間以上(20℃)塗布方法刷毛、スプレーなど硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
ピュアフラット(主剤)
玄々化学工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ユートンエクステリア
玄々化学工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級Ⅲ使用場所屋内外色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
エクステカラー
玄々化学工業¥3,198~税込¥3,518~1缶(0.7L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。用途外装木部の着色仕上げ主な用途木塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)特性撥水、防腐、防カビ塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60
エルフカラー
玄々化学工業¥3,298~税込¥3,628~1缶(0.7L)ほか翌々日出荷から8日以内出荷極めて塗りやすい塗料です。 刷毛むらが目立ちません。塗りつぎむらが目立ちません。 塗料の乾燥が速いため、短時間で塗り重ねが可能です。 半つやけし。用途屋内木部全般使用方法原液使用(濃度調整はS3-10(カラレス)を使用)主な用途屋内木部塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)24使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾、半つや消塗り重ね可能時間(時間)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60(1回塗)
和さ美
玄々化学工業¥5,998~税込¥6,598~1缶(1L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料。 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとりと落ち着いた自然の風合いを生かした仕上り。 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。 メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。 1回塗で終了。 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。主な用途木床塗布方法ロールコーターまたは刷毛塗り後拭き取り使用場所屋内指触乾燥時間(時間)3(20℃)特性撥水、耐薬品、耐汚染性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1標準塗布量(g/m2)15~20