絞り込み
色
グリーン系(2)
グレー系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(2)
ブラック系(2)
ブルー系(2)
ホワイト系(2)
レッド系(2)
透明(クリア)(17)
主な用途
- 室内床(1)
- 屋内木部(1)
- 屋外木部(2)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
主成分
- その他(4)
特性
- 耐候(2)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- リボス
- アサヒペン(8)
- アールジェイ(8)
- 大阪塗料工業(6)
- エスコ(5)
- カンペハピオ(5)
- 和信ペイント(5)
- PROST's(5)
- ニッペホームプロダクツ(4)
- 大谷塗料(4)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(3)
- ロックペイント(2)
- サンデーペイント(2)
- アトムハウスペイント(2)
- オスモカラー(2)
- 玄々化学工業(2)
- ABC商会(1)
- 関西ペイント(1)
- 大阪ガスケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
特価

リボス221ドノス
リボス¥19,980~税込¥21,978~1箱(50mL×10缶)ほか3日以内出荷撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。色クリア比重0.90g/mL(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候塗布量10~15m2/L乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ危険物の性状非水溶性
リボス264メルドス
リボス¥11,980~税込¥13,178~1箱(50mL×10缶)ほか3日以内出荷内装用木材(床・ドアー・家具など)・コルク・多孔質石材などの浸透剤及び表面処理剤として使用する。使用頻度の高い部位には、ワックス処理の前処理剤としても使用可能。水廻り・濡れ場・作業場などにはワックスなしで、メルドスのみを塗布する。 耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンドオイル・無鉛乾燥剤色クリア主な用途木床危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水危険物の性状非水溶性
リボス408グラバ
リボス¥12,980~税込¥14,278~1缶(2.5L)ほか3日以内出荷安定性が高く、深く浸透する水性シーラー。水蒸気をよく透過します。用途デュブロン(No.400)などを塗装する際に、吸い込みの良い基材の前処理として。成分水・アマニオイル・ビーズワックス・メチルセルロース・ダンマル・ベネチアカラマツ樹脂・シェラック・ベントナイト・オレンジオイル・イソアリファーテ・ホウ砂・ローズマリーオイル・シルバークロライド使用方法気温10℃以上において、刷毛・ローラー塗装比重0.96g/mL希釈剤水危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗布量水とグラバの割合が1:1 の場合、約17 m2/L(グラバを1L 使用した場合)乾燥時間24時間後(気温23℃・湿度50%)危険物の性状非水溶性
リボス629ビンド
リボス¥4,998~税込¥5,498~1缶(125mL)ほか3日以内出荷耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル比重1.0~1.3g/mL(色による)主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後特性耐候塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性