絞り込み
使用場所
水性or油性
油性
ブランド
モノタロウ・Devcon(デブコン)・FUJICON・NichEr・SUMICO(住鉱潤滑剤)・つくし工房・アサヒペン・アネスト岩田・エスコ・コロンブス(COLUMBUS)・サクラクレパス・サンデーペイント・シントーファミリー・ユニット・日本緑十字社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 線引きスプレー 道路用 モノタロウ

    線引きスプレー 道路用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
    用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(64件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング質量(g)580内容量(mL)400乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 道路線引き用スプレー アサヒペン

    道路線引き用スプレー

    アサヒペン(24件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1ケース(400mL×6本)
    当日出荷
    速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 線消しスプレー サンデーペイント

    線消しスプレー

    サンデーペイント(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(400mL)
    当日出荷
    アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。トラスコ品番818-6414色黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
  • スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウ

    スプレーライナー 伸縮タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
    用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引きセット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2幅(mm)180全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時危険物の類別非危険物
  • スプレーライナー アサヒペン

    スプレーライナー

    アサヒペン(27件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
    用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。トラスコ品番445-0124主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無鉛道路マーキングスプレー シントーファミリー

    無鉛道路マーキングスプレー

    シントーファミリー(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
    用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング成分アクリル樹脂系塗料質量(g)320乾燥時間(分)(20℃)20~30塗り面積(m2)1~1.2主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • 線引き屋 NichEr

    線引き屋

    NichEr(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(260mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
    用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
  • 熊よけスプレー 拡散タイプ FUJICON

    熊よけスプレー 拡散タイプ

    FUJICON
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。
    用途登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。熊や猛獣の忌避に。成分エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG適合対象生物:熊及び猛獣トラスコ品番715-9216材質容器:スチール幅(mm)45容量(mL)100高さ(mm)120奥行(mm)45容量(g)108噴射距離(m)3~4(無風時)主な用途熊危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性効果持続目安:20秒
  • 線引きスプレー サンデーペイント

    線引きスプレー

    サンデーペイント
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
    用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。主成分アクリル主な用途アスファルト面、コンクリート面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
  • イージーラインエッジ Devcon(デブコン)

    イージーラインエッジ

    Devcon(デブコン)(9件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(750mL)
    当日出荷
    速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
    用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
  • 工業用ピグマックススプレー サクラクレパス

    工業用ピグマックススプレー

    サクラクレパス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    幅(mm)56高さ(mm)180質量(g)330奥行(mm)56危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9色黄主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • 線消しスプレー 日本緑十字社

    線消しスプレー

    日本緑十字社
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系色黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • オドクリーンスリム 無香料 コロンブス(COLUMBUS)

    オドクリーンスリム 無香料

    コロンブス(COLUMBUS)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    靴の嫌なニオイ対策用の除菌・消臭スプレーです。靴の中の気になるニオイ、その元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレーが靴の中のさらさら感を維持します。本体を逆さにしてもスプレーできます。
    用途靴の中の消臭・除菌に。トラスコ品番728-7962材質銀系抗菌剤、植物抽出物、エタノール容量(mL)180タイプ消臭剤危険物の類別非危険物
  • イージーライン エッジ アプリケーター Devcon(デブコン)

    イージーライン エッジ アプリケーター

    Devcon(デブコン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
    用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引きトラスコ品番249-4300質量(kg)6.47危険物の類別非危険物
  • スプレーライナー(ライン引き) エスコ

    スプレーライナー(ライン引き)

    エスコ
    ¥8,330税込¥9,163
    1個
    翌々日出荷
    道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
    用途道路線引きスプレー専用器具エスコ品番EA942CA-7材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄幅(mm)175全長(mm)900車輪径(Φmm)75質量(g)580危険物の類別非危険物設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
  • スプレーライナー 日本緑十字社

    スプレーライナー

    日本緑十字社
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
    仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)トラスコ品番815-1786寸法(mm)82×180×870質量(kg)1.3主な用途アスファルト、マーキング危険物の類別非危険物日本緑十字社品番264005
  • 切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用) SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(20本)
    当日出荷
    ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。
    用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に。仕様原液量:0.252Lその他危険物品目:第4類トラスコ品番715-9219色褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+40容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
  • スプレーガン アネスト岩田

    スプレーガン

    アネスト岩田
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    22日以内出荷
    本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
    トラスコ品番544-2120空気消費量(L/min)9危険物の類別非危険物
  • 靴用除菌・消臭スプレー オドクリーンスリム コロンブス(COLUMBUS)

    靴用除菌・消臭スプレー オドクリーンスリム

    コロンブス(COLUMBUS)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    靴用の除菌・消臭スプレー(緑茶の香り)です。植物系消臭成分が靴の中の気になるニオイを中和します。Ag(銀)系抗菌剤が靴の中の悪臭の原因となるバクテリアの発生を抑えます。まろやかな緑茶の香りが気になるニオイを包みます。パウダータイプなのでベトつかず、”さらっとした”効果を持続させ、靴の中を快適に保ちます。
    用途靴の嫌なニオイ対策にトラスコ品番717-8382容量(mL)180危険物の類別非危険物
  • 蛍光ラッカースプレー つくし工房

    蛍光ラッカースプレー

    つくし工房
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    6日以内出荷
    濃い色の上でも鮮やかに発色します。
    容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • ラッカースプレー塗料 つくし工房

    ラッカースプレー塗料

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    6日以内出荷
    狭い面積にマーキング用として最適です。
    危険物の類別非危険物
  • 路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ エスコ

    路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ

    エスコ
    ¥5,080税込¥5,588
    1本
    3日以内出荷
    お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
    内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
  • マーキングスプレー ユニット

    マーキングスプレー

    ユニット
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    主な用途マーキング危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
  • デブコン イージーライン ハンド アプリケーター Devcon(デブコン)

    デブコン イージーライン ハンド アプリケーター

    Devcon(デブコン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
    用途曲線や文字、マークなどに。 イージーライン塗布用のアプリケーター。 建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。トラスコ品番354-9844寸法(mm)80×350×200質量(kg)0.46色(本体)グレー主な用途マーキング危険物の類別非危険物
  • イージーラインエッジ用 ノズル Devcon(デブコン)

    イージーラインエッジ用 ノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(12個)
    当日出荷
    イージーラインエッジアプリケーター専用のノズルです。
    用途ノズルの目詰まり、紛失などの交換用。トラスコ品番365-0031直径(Φmm)42質量(g)29.6質量(g/袋)29.5危険物の類別非危険物

『線引き』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー