絞り込み
主成分
特性
エコロジープロダクト
「主成分」から絞り込む

PROST’s IPA イソプロピルアルコール
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1個(500mL)ほか5日以内出荷工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。用途脱脂/洗浄成分IPA(イソプロピルアルコール)備考廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ガンクリーナー
三彩化工(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(4kg)ほか4日以内出荷硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。危険物の類別非危険物
刷毛洗い液
エスコ(2件のレビュー)¥2,410税込¥2,6511本(400mL)3日以内出荷油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
遠心太助(ローラー洗浄・再生)
ホリコー¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷使用したペイントローラーを洗浄し再利用。お手持ちのインパクトドリルに装着します。ウールローラー、マスチックローラー対応。危険物の類別非危険物
ハケ洗い液
カンペハピオ(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(400mL)当日出荷■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。色とうめい標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オスモ ワックスアンドクリーナー
オスモカラー¥4,798税込¥5,2781本(0.5L)6日以内出荷頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。 スリキズの補修にも使えます。 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。 フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。 1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SSSボンド洗浄用シンナー SSSボンド専用溶剤 4L
ヤブ原産業¥10,980税込¥12,0781缶10日以内出荷SSS注入ポンプを洗浄する際の専用シンナーです。用途注入ポンプの洗浄用。色無色透明危険物の類別非危険物
SSSボンド注入機器セット SSS注入スターターセット
ヤブ原産業¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷初めて浮きの注入工事をされる方の機器セットです。打診ハンマーやブロワー等必要な工具類がセットされています。用途浮きの注入補修に。色シルバー危険物の類別非危険物
SSSボンドカートリッジ専用注入ポンプ SSS注入ポンプセット
ヤブ原産業¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷SSSボンド各種カートリッジ専用の注入ポンプです。用途ひび割れ、浮きの注入補修に。色シルバー危険物の類別非危険物
IPA(イソプロピルアルコール)
エスケー化研(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781缶(14kg)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用濃度(%)99危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量14000g危険物の性状水溶性
イソプロピルアルコール(IPA)
ロックペイント(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(16L)欠品中単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用濃度(%)95~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L危険物の性状水溶性