絞り込み
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(16)
主な用途
  • トタン(1)
  • 室内床(2)
  • 鉄部(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐候(1)
  • 速乾(1)
ブランド
  • ロックペイント
  • ニッぺ(日本ペイント)(31)
  • エスケー化研(9)
  • 大阪塗料工業(9)
  • アサヒペン(8)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 日本特殊塗料(6)
  • ローバル(4)
  • シンロイヒ(4)
  • 大谷塗料(4)
  • 太陽化学(3)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • 水谷ペイント(3)
  • 玄々化学工業(3)
  • オキツモ(2)
  • 中国塗料(2)
  • ユニオンペイント(2)
  • 太洋塗料(2)
  • PROST's(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塗料用シンナーK ロックペイント

    塗料用シンナーK

    ロックペイント
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶
    3日以内出荷
    普及タイプ
    容量(L)17危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1700mL危険物の性状非水溶性
  • ラッカーうすめ液 ロックペイント

    ラッカーうすめ液

    ロックペイント(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶(400mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途クリヤーラッカーのうすめ用および油性塗料使用後の塗装用具の洗浄。種類バージン品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ラッカーシンナー ロックペイント

    ラッカーシンナー

    ロックペイント(9件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(17L)ほか
    3日以内出荷
    ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 12-4114 シンナーM(工業用メタノール) ロックペイント

    12-4114 シンナーM(工業用メタノール)

    ロックペイント
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
  • エポキシシンナー ロックペイント

    エポキシシンナー

    ロックペイント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級Ⅱ発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 ロックペイント

    ペイントうすめ液

    ロックペイント(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(400mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。主な用途床、トタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性サビ止メ危険物の性状非水溶性
  • ロックポリパテ うすめ液 ロックペイント

    ロックポリパテ うすめ液

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1缶(0.946L)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 ロックペイント

    水性塗料着色剤 トーンカララント 7000

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(300mL)
    当日出荷
    低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
    種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候
  • パーマロックシンナー ロックペイント

    パーマロックシンナー

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。
    用途ユカロック1000専用の希釈剤。トラスコ品番361-0501質量(kg)13.9容量(L)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
  • タフコートシンナー ロックペイント

    タフコートシンナー

    ロックペイント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タフコート用シンナー
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 16-0021 リターダー ロックペイント

    16-0021 リターダー

    ロックペイント
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)
    種類バージン品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品) ロックペイント

    ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品)

    ロックペイント
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    2液型水性2液プライマー
    用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1色透明容量(kg)主剤:12、硬化剤:3塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など希釈剤水危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)(23℃)2特性速乾塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20可使時間(時間)(23℃)4塗回数1回
  • ラッカーシンナーエコST(PRTR対策品) ロックペイント

    ラッカーシンナーエコST(PRTR対策品)

    ロックペイント
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー
    種類バージン品使用引火点(℃)1危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9369難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ファインエロー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9370難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ロイヤルブルー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9368難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9365難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色シンクレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9367難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色オーカー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16kg)
    翌々日出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9364難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000mL
  • エバーロックネクストⅡ ロックペイント

    エバーロックネクストⅡ

    ロックペイント
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9366難燃材料)の塗料です。
    用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色オキサイドレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
  • ハイロックシンナー ロックペイント

    ハイロックシンナー

    ロックペイント
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(16L)
    欠品中
    ハイロック希釈用シンナー
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4116 シンナー MK(MEK) ロックペイント

    12-4116 シンナー MK(MEK)

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途MEK:メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル) ロックペイント

    12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)

    ロックペイント
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途酢酸エチル、サクエチ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4112 シンナーX(工業用キシロール ロックペイント

    12-4112 シンナーX(工業用キシロール

    ロックペイント
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途キシロール、キシレン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4111 シンナーT(工業用トロール) ロックペイント

    12-4111 シンナーT(工業用トロール)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用引火点(℃)5危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)480危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナー ロックペイント

    塗料用シンナー

    ロックペイント(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(17L)
    欠品中
    灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
    用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ラッカーうすめ液 ロックペイント

    ラッカーうすめ液

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(3.785L×4缶)
    欠品中
    用途クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。種類バージン品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • エバーロックネクスト シンナー ロックペイント

    エバーロックネクスト シンナー

    ロックペイント
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(3.5L)
    3日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3500mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4164 ロックホールドシンナー ロックペイント

    12-4164 ロックホールドシンナー

    ロックペイント
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ロックホールド希釈用シンナー
    用途夏型危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4163 ロックホールドシンナー ロックペイント

    12-4163 ロックホールドシンナー

    ロックペイント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ロックホールド希釈用シンナー
    用途静電用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 工業用シンナー ロックペイント

    工業用シンナー

    ロックペイント
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(16L)
    欠品中
    用途50Lエミーラック、65Lコーロックの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

うすめ液