絞り込み
材質
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(1)
厚さ(mm)
- 1.5
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4.7(1)
- 5.4(1)
- 5.5(5)
- 5.9(1)
- 6.3(1)
- 6.4(7)
- 6.5(2)
- 6.7(1)
- 7(4)
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100