28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンプラグキー四角 JTCドレンプラグキー四角JTC
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
マグネット・オイルドレンプラグツール CUSTOR(クストー)マグネット・オイルドレンプラグツールCUSTOR(クストー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして全長(mm)220ワイヤー長(mm)140
ソケットレンチセット マルチクラフトソケットレンチセットマルチクラフト(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(21点)
当日出荷
ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。 ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。
セット商品数21差込角(mm)9.5セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm材質工具用炭素鋼質量(g)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】250×125×40
ラックエンドレンチ 日平機器ラックエンドレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
ドレーンマグネットキャッチャー KOTOドレーンマグネットキャッチャーKOTO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
Sタイプドレンプラグレンチ JTCSタイプドレンプラグレンチJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
用途エンジンオイル、トランスミッションのドレンボルト用サイズ(mm)8・10RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキャッチャー KTCドレンプラグキャッチャーKTC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。全長(mm)150材質エマストマー耐熱温度(℃)約120まで
ラックエンドレンチ HASCOラックエンドレンチHASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Toolプラスチックドレンプラグ・リムーバーPerformance Tool
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアン。アウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
カウンターホルダー ハゼットカウンターホルダーハゼット
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
ドレーンプラグレンチ ハゼットドレーンプラグレンチハゼット
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9255
ドレーンプラグレンチ ハゼットドレーンプラグレンチハゼット
7,998税込8,798
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9209
ドレーンプラグレンチ ハゼットドレーンプラグレンチハゼット
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
オイルパン用スペシャルレンチ ハゼットオイルパン用スペシャルレンチハゼット
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9151
オイルパン用ロングボールヘックスレンチ ハゼットオイルパン用ロングボールヘックスレンチハゼット
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9149
カップ式オイルフィルターレンチ6溝 差込12.7 ハゼットカップ式オイルフィルターレンチ6溝 差込12.7ハゼット
7,598税込8,358
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
カップ式オイルフィルターレンチ16角 差込12.7 ハゼットカップ式オイルフィルターレンチ16角 差込12.7ハゼット
6,998税込7,698
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
カップ式オイルフィルターレンチ ハゼットカップ式オイルフィルターレンチハゼット
5,998税込6,598
1丁
当日出荷から60日以内出荷
カップ式オイルフィルターレンチ6 差込9.5 ハゼットカップ式オイルフィルターレンチ6 差込9.5ハゼット
17,980税込19,778
1丁
59日以内出荷
トラスコ品番868-9114
オイルフィルターレンチ(6角) 差込角9.5mm ハゼットオイルフィルターレンチ(6角) 差込角9.5mmハゼット
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
トラスコ品番868-9113
ドレンプラグキー六角 JTCドレンプラグキー六角JTC
659税込725
1個
5日以内出荷
JTC1117用
セット商品数1
ドレンプラグレンチセット CUSTOR(クストー)ドレンプラグレンチセットCUSTOR(クストー)
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセット
セット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
ドレンプラグキーレンチセット 日平機器ドレンプラグキーレンチセット日平機器
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
マグネットドレンプラグリムーバー JTCマグネットドレンプラグリムーバーJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
オイル交換時、強力マグネットでドレンをキャッチ!
材質グリップ:PP、軸:ワイヤー+SS41全長(mm)294RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグキーセット JTCドレンプラグキーセットJTC
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
差込角(mm)17サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17mRoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ ドレンプラグキーセット エスコ1/2インチ ドレンプラグキーセットエスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”エスコ品番EA618CZ-5セット内容7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)

動力伝達』には他にこんなカテゴリがあります

ドレンプラグレンチ