絞り込み
消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ブランド
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・日立グローバルライフソリューションズ
「電圧(V)」から絞り込む

リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.6消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.6消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴□200
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.3消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)□200埋込高(mm)81
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴□150
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.9消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)□150埋込高(mm)81
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.7消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60枠鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキタイプ低天井用(~3m)消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.038演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60枠鋼板 白色仕様耐震性A器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20
三菱電機¥51,980~税込¥57,178~1台92日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1台92日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性Sエコロジー商品省エネ
LED非常灯電源別置形中~特高天直付
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当幅(mm)Φ120質量(kg)0.9高さ(mm)124材質(本体)アルミ板取付方式天井直付型電圧(V)AC/DC100消費電力(W)15.4光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(レンズ)ガラストランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70非常灯評定番号LCLE-002エコロジー商品省エネ
ユニット形埋込H非常灯本体
三菱電機¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷仕様30分間定格形、耐震性能クラス:S2材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年点灯方式【非常時】LED(本体組込):100~242V光源寿命40000時間(光束維持率85%)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形埋込非常灯本体
三菱電機¥56,980~税込¥62,678~1個14日以内出荷仕様30分間定格形、耐震性能クラス:S2保証期間5年点灯方式【非常時】LED(本体組込):100~242V光源寿命40000時間(光束維持率85%)ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常灯用ベースライト
- 天井直付型非常灯
- 天井埋込型非常灯
- 壁直付型非常灯
- 非常灯用部材