絞り込み
ブランド
- Adafruit(55)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- Ceratech(9)
- Cherry(11)
- CONTEC(コンテック)(184)
- EPSON(6)
- iStorage(7)
- M5Stack(20)
- Mono Wireless(23)
- MOXA(29)
- omron(オムロン)(11)
- QNAP(8)
- Raspberry Pi(43)
- RS PRO(24)
- Seeed Studio(162)
- みんなのラボ(12)
- スイッチサイエンス(17)
- フエニックス・コンタクト(88)
- 共立電子産業(12)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: 産業用PC本体

GROVE-光センサー(パネルタイプ)
Seeed Studio¥959税込¥1,0551個3日以内出荷LS06-S フォトトランジスタを搭載したパネルタイプのGrove 光センサです。照度(明るさ)に応じて0V~供給電圧(通常5V)の範囲でアナログ出力します。太陽光に当てたとき供給電圧を出力し、手で覆ったとき0Vを出力します。 明るさに比例するアナログ出力 低暗電流、低照度で動作寸法(mm)20×20動作電圧3.3~5V DCコネクタGrove対応 4pin コネクタートランジスタタイプ【フォト】LS06-S
GROVE-リレー
Seeed Studio¥799税込¥8791個3日以内出荷1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。 ※製品には3Vのリレーが搭載されています。 コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
GROVE-ラインファインダ
Seeed Studio¥889税込¥9781個3日以内出荷ライントレース型ロボットのセンサーです。地面に描かれた線を検出します。 赤外線LEDと高感度フォトトランジスタを搭載。 LEDから反射された赤外線をフォトトランジスタが検出すると、デジタル出力モードをハイからローへと変更させる信号を出します。 インジケータLED付き デジタル出力 反射距離の調整が可能寸法(mm)20×20電源5V DCコンパレータMV358ダイオード【フォト】RS-06WDコネクタ4 pin Groveコネクターモード【デジタル出力】TTL(反射時:High 無反射時:Low)
GROVE-ボリューム(パネルタイプ)
Seeed Studio¥759税込¥8351個3日以内出荷10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
GROVE-ボリューム
Seeed Studio¥739税込¥8131個3日以内出荷10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
GROVE-タッチセンサー
Seeed Studio¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷タッチ式のプッシュスイッチ基板です。 指が近接した際のタッチパッドの容量変化を検知しH/Lのレベルを出力します。
GROVE-スライドボリューム
Seeed Studio¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷GROVEシリーズのスライドボリュームモジュールです。単にボリュームの端子をGROVEコネクターに接続してあるだけですがGROVEシステムで使う場合はボリュームのホット(CW、最大側端子)はVDD、コールド(CCW、最少側端子)はGNDに接続されスライダーからは分圧された直流電圧が出力されます。4ピンのGROVEコネクターの残り1ピンは基板上のLEDに接続されています。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用でき、その場合は上記に限定されない使い方も考えられます。
GROVE-スピーカー(アンプ内蔵)
Seeed Studio¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷GROVEシリーズのスピーカーモジュールです。小型ながらパワーアンプICを搭載したアナログ入力のパワードスピーカーです。音量は基板上のポテンシオメータで調節できます。信号の入力と電源はGROVE規格のコネクターで接続しますが単なるアナログ信号と直流電源なのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
GROVE-RTC
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
GROVE-PIRモーションセンサー
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷人体の動きなど赤外線の変化を検出するセンサーです。防犯用のアラームや自動点灯ライトに用いられているタイプです。 入力電圧3~5V、検出角度120°、検出距離6m(デフォルト3m)
GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載
Seeed Studio¥2,298税込¥2,5281個当日出荷センサーICにADXL345を使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
GROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64
Seeed Studio¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷GROVEシステムのI2Cインターフェースの128×64白黒グラフィックディスプレーです。
GROVE - スターターキット V3
Seeed Studio¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷各種部品、センサーがモジュール化されたGROVEシステムのArduino用スターターキットです。 基本的なGROVEモジュールのセットです。Arduinoは付属しません。
EdgeBox RPi200(2GB)
Seeed Studio¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
BeagleBone Green
Seeed Studio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 512MB DDR3 RAM 4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ 3Dグラフィックスアクセラレータ NEON 浮動小数点アクセラレータ 2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ 電源および通信向け USB クライアント USB ホスト イーサネット 2×46ピン ヘッダ 2×Groveコネクタ
Arduinoセンサーキット-Base
Seeed Studio¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷教育用のArduinoスターターキット SeeedとArduinoが共同で開発した電子工作スターターキットです。一般的に使用される10個の電子モジュールが1枚のプリント基板に搭載されているため、ブレッドボードもはんだ付けも配線も必要ありません。Arduinoでは、このキットのチュートリアルを用意しています。仕様ヘッダー数:【I2C Grove】4【UART Grove】1【アナログGrove】4(A0、A1、A2、A3)【デジタルGrove】7(D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8)その他【Arduinoコアをサポート】Arduino UNO、Arduino Leonardo、Arduino Zeroセット内容Grove LED ×1、Grove ブザー ×1、Grove OLEDディスプレイ(0.96インチ) ×1、Grove ボタン ×1、Grove ロータリーポテンショメータ ×1、Grove ライト ×1、Grove サウンド ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove 空気圧センサー ×1、Grove 3軸アクセラレータ ×1、Groveケーブル ×6寸法(mm)175×115×28質量(g)77電源3.3V、5VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/CE
スイッチ付き電源用USBケーブル
Adafruit¥759税込¥8351個3日以内出荷電源スイッチの付いたUSBケーブルです データの信号線は繋がっていないので通信には使えません Raspberry Piなどの電源管理に便利です寸法(mm)スイッチボックス/60×26×14全長(cm)22RoHS指令(10物質対応)対応
BeagleBone Black Rev.C
Beagleboard.org¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
Groovy-PID モーター制御基板
大宮技研¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷UART経由でエンコーダ―付きモータをPID制御できる実験ボード 安価に入手できるエンコーダ―付きモータをPID制御するための制御基板です。ロボットに使用できる様々なキャタピラや四輪の台車が販売されていますが、Groovy-IoTはこれらとの連携を意識しているので、ケーブルセット1本でスッキリと接続ができます。 ROS(Robot Operating System)を前提とした高機能のロボットを作る場合はRaspberry Piを利用すると便利ですが、取り付け穴の位置をRaspberry Piに合わせているので、重ねてシステムに実装できます。 制御用サンプルソフトをOSSとして公開しています。PicKit3(とその互換品)を用意すれば、独自に開発したソフトで動作させることができます。 パワートランジスタのヒートシンクや9軸センサをオプションとして利用できます。これらにより、より安定性や高機能なボードとしての利用が可能です。 組み込みソフト用のShellとして定評のあるMicroShellの機能の一部を組み込みました。これにより、柔軟なコマンド拡張が可能です。
RDK X3用カメラモジュール RS800
D-Robotics¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷自動露出制御と自動ホワイトバランス制御を備えたカメラモジュール HD動画や静止画の撮影に適した高解像度のIMX219 8MPセンサを備えています。 高感度で低クロストークのイメージセンサを使用し、低ノイズな画像を撮影できます。 小型かつ軽量。 CSIバスを通して高速なデータ転送ができます。寸法(mm)24×25×6質量(g)3温度範囲(℃)0~+60内容D-Robotics RDK X3用カメラモジュール ×1接続方法[RDK X3への]24 ピンリボンケーブルでMIPIカメラシリアルインタフェースに接続レンズ2026/01/04機能画像制御/自動露出、自動ホワイトバランス解像度8MPx、静止画/3280×2464 px視野角77°焦点距離(mm)2.96光学ディストーション1%未満イメージセンサーSony IMX 219 PQ CMOS image sensor
RDK X3
D-Robotics¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷5 TOPS(Tera Operations per Second)の推論演算能力を備えた開発ボード 多様なセンサや、その他の拡張ハードウェア、接続方法に対応しています。 5Topsの強力な演算能力。 デュアルバンドWi-Fi搭載。 1GbEに対応。 最大64GBの大容量オンボードメモリ。 対応コーデック: H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング メインプロファイル L5.1 4K、60fps H.264 エンコーディングおよびデコーディング ベースライン/メイン/ハイプロファイル L5.1 4K、60fps JPEG エンコードおよびデコード 16Mピクセル CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御仕様【BPU】デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops内容D-Robotics RDK X3 ×1インターフェース【カメラ】2×MIPI CSI 2レーン【ディスプレイ】1×HDMI 1.4 (最大 1080p60)、40 PIN:GPIO&I2C&UART&SPI&I2S&PWMメモリー4GB LPDDR4 RAM入力電源5V、3Aネットワークタイプ【ワイヤレス】Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール、Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth4.1【有線】RJ45インターフェース動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージmicroSDカードスロットありシリアルポートデバッグ/1×UARTシステム対応サポート/Ubuntu 20.04USB【ホスト】1×USB タイプA 3.0、2×USB タイプA 2.0【デバイス】1×マイクロUSB2.0
RDK X3用カメラアダプタ
D-Robotics¥999税込¥1,0991個3日以内出荷D-Robotics RDK X3でラズパイ用の各種カメラ(CSI 15ピン)を使用可能にするアダプタ RDK X3のCSIインターフェースを2列15ピンに変換します。それによりOV5647、IMX219、IMX477などを搭載したRaspberry Pi用各種カメラとの接続を簡単に行うことが可能となります。寸法(mm)23.88×32.87内容D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ ×1
RDK X3用オフィシャルケース
D-Robotics¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷RDK X3を保護するために使用するD-Robotics公式ケース 全体が黒色の金属で作られているため、頑丈で放熱性に優れていてヒートシンクとしての機能も兼ねています。 インターフェースやアンテナとの接続部分が開いたデザインで、信号の送受信安定性が高く、接続部へのアクセスも容易に行えます。 ケースはネジ4本で固定でき、組み立ても簡単です。寸法(mm)85×56×18.5質量(g)82.7内容D-Robotics RDK X3用オフィシャルケース ×1素材金属
絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き)
テクノアルタエンジン¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷Groveコネクタ付きの絶対圧センサ評価モジュール 真空を基準にした圧力(絶対圧)を測定できるオムロンの絶対圧センサ(2SMPB-02E)を搭載した評価モジュールです。気圧の変化や高さの変化を高精度に検出できます。 Groveコネクタ付きなので、Raspberry PiやArduinoなどとGrovePi+やGROVE-ベースシールドなどを用いて、はんだ付けなしに接続できます。備考絶対圧力:±50Pa(30~110kPa、0~+65℃)、±80Pa(30~110kPa、=20~0℃)/相対圧力:±3.9Pa(Ultra High Accuracy)電源電圧4.0V精度圧力精度:±50Pa(0~65℃時)分解能圧力:0.06Pa温度精度-2~2℃(30~110kPa、ー20~+65℃時)測定圧力30~110kPa動作範囲Vopr:1.71~3.6V、Vio:1.20~3.6V圧力(kPa)圧力検出範囲:30~110温度分解能(℃)0.0002保存温度範囲(℃)-40~+85(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲10~95%RH(氷結・結露なきこと)ノイズレベル1.3Pa(Ultra High Accuracy)定格温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】圧力測定時:640~800μA/温度測定時:410~520μA、【スリープ時】1.1~2.3μA動作温度範囲(℃)-40~+85通信インターフェースI2C
長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)
INTERPLAN¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュール IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵 AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応 動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成 最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)[3.0V時・Typ.値]送信(10mW時):27、送信(1mW時):16、受信時:12、スリープ時:2μA通信方式単信送信出力10mW/1mW(コマンド切替え)通信距離[見通し]長距離モード 約7km/約9km。中距離モード 約4km/約5km。高速モード 約2.4km/約3.4km。各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間。モード【内蔵動作】データ、接点入力/出力、AD【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換。高速モードではIM920sシリーズと通信可能。コマンドセットはIMコマンドを採用。(IM920/IM920cとは通信できません)周波数(MHz)920.6~923.4(15チャンネル、ARIB24~38CH)、922.4~928.0(29チャンネル、ARIB33~61CH)アンテナλ/4ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルインターフェイススタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(他社DECENTRA II製品とは通信できません)無線規格電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC2.1~3.5(定格3.0)データレート空間/高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)、中距離モード 12.5kbps、長距離モード 2.5kbpsトポロジー通信/フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ
GROVE対応ブレッドボード版・USB-I2CブリッジボードV2
みんなのラボ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽にブレッドボード上で実験ができます。 パソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 ブレッドボードで実験することに特化した最小形状となっています。サイズは約15×30mmでブレッドボード上でも邪魔になりません。ブレッドボード用の電源としても使用可能です。 変換ケーブル(下記参照)を別途用意することでブレッドボードからGROVEデバイスの接続もできます。 [事前準備としてご用意いただくもの] microUSBケーブル(通信用)で接続すれば認識され(Windows7/10で動作確認済み) USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7,10にて動作確認済み) GROVEデバイスを接続する場合は変換ケーブル(別売)等を御用意下さい 搭載インターフェース:GPIO×4(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)、UART(Tx/Rx) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1.Digital In/Outデバイス 2.Analog Inデバイス 3.I2Cデバイス 4.UARTデバイス寸法(mm)約15×30電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
GROVE対応ボード・USB-I2CブリッジボードV2
みんなのラボ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷パソコンを使ってGROVEデバイス等の制御が簡単にできるボードです! ArduinoやRaspberryPiのようなワンボードマイコンを介して制御するGROVEデバイスを、本品を使用することでパソコン上のアプリケーションから直接制御することができます。 Microchip社のインターフェースICであるMCP2221Aを使って、手軽に実験ができます。 本品はパソコンからはHIDデバイスとして認識され、C#やPythonを使って直接GROVEデバイス制御できます。 GROVEコネクタを多数搭載しているので、複数のGROVEデバイスを接続可能です。信号をピンソケットから取り出せるので、ブレッドボードへの接続も可能です。 ジャンパピンによりGPIOの接続割り当てやI2Cプルアップ設定が可能です。 【事前準備としてご用意いただくもの】 microUSBケーブル ※「通信対応」のみ。「充電のみ」では動作しません。 USBコネクタ搭載のWindowsパソコン(Windows7, 10にて動作確認済み) ジャンパーワイヤー、ブレッドボード(適宜) 搭載インターフェース:GPIOX4コネクタ(デジタルIn/Out、アナログIn/Out)、I2C(マスター)X3コネクタ、UART(Tx/Rx) 本品に対応したGROVEデバイス(特殊プロトコルを使用するGROVEデバイスは除く) 1. Digital In/Outデバイス 2. Analog Inデバイス 3. I2Cデバイス 4. UARTデバイス電源3.3Vと5V(USB電圧に依存)を切り替えて利用可能
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶オレンジ)
みんなのラボ¥3,298税込¥3,6281セット3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶グリーン)
みんなのラボ¥3,298税込¥3,6281セット3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶オレンジ)
みんなのラボ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶グリーン)
みんなのラボ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(完成品・液晶ブルー)
みんなのラボ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します!
LCD3WIRE_BOARD(キット・液晶ブルー)
みんなのラボ¥3,298税込¥3,6281セット3日以内出荷キャラクタLCDを信号線3本だけで表示可能とする変換基板とLCDのセットです。 信号線は5Vでも3.3VでもOK!※液晶表示には5Vが必要です SPIやI2C用商品と違って、好きなI/Oに接続できます。 例:Arduinoの場合D0~D13,A0~A5の好きな所3箇所から選べます。 Arduinoとmbedでライブラリが公開されています。※Arduino用ライブラリはLiquidCrystalの初期化部分のみ変更すればprint部分などはそのままで使えます! 信号線が少ないため、デバック表示時などには特に威力を発揮します! こちらは基板と部品のキット品です(ハンダ付けが必要です)。
Raspberry Pi用温度センサ付き高精度RTCモジュール基板
多摩デバイス¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷±2.5ppm(-40℃~+85℃)の高精度温度補償タイプのRTCモジュールRV-3032-C7を搭載 0.16~0.23μA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 0.0625℃の分解能の温度センサ機能を搭載 上下限の温度しきい値を設定して温度アラーム割り込み信号を発生 アラーム発生時のタイムスタンプを残すことが可能 全個体電池(セラチャージ)と電気二重層コンデンサを実装できるランドパターンあり基板寸法(mm)19.5×18.5
Raspberry Pi用高精度リアルタイムクロックモジュール基板
多摩デバイス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷高精度温度補償リアルタイムクロックモジュール評価基板 RV8803-Raspiは、マイクロクリスタル社製の高精度リアルタイムクロックモジュールRV-8803-C7をRaspberry PiやArduinoなどで、はんだ付け不要でテストや評価ができるようにしたブレークアウト基板です。基板上には、RV-8803-C7、インターフェース用のプルアップ抵抗、バックアップ電池、電源切り替え用のダイオードなどを実装しています。 各ピンソケットのピン配置はRaspberry Piのピン配置に合わせてあり、Raspberry Piではそのままソケットに差し込んで接続できます。 RV-8803-C7にはLinuxドライバが用意されており、Webサイトからダウンロードして利用できます。仕様【Raspberry Pi への接続】Raspberry PiのPin1,3,5,7,9へ角ピンソケットを差し込んで接続(ラズパイ側 は、#1=3.3Vdd、#3=SDA、#5=SCL、#7=GPIO #9=GNDの各端子。#7は、RV8803-Raspi基板ではNC)【SDA、SCL、INT端子について】SDA、SCL、INT端子は基板上で10kΩでプルアップ。【CLK出力について(E/D端子の扱い)】デフォルトではCLK出力はオフになっています(消費電流を抑えるため)。出力する場合は E/Dピンと Vddピン をジャンパ接続してください。ジャンパピン接続時は、Vdd-GND間が10kΩ抵抗で接続されるので、Vdd=+3.3Vの場合には0.33mAの電流が流れます。【Vdd =+3.3Vでの使用と+5.0V での使用について】Raspberry Pi 3Bで+3.3Vddで使用する場合は、そのまま角ピンソケットで接続して使用できます。回路図の右端の #1(3V3)とVddピン間の抵抗(0Ω)を取り外してVddピンに+5Vを印加すれば、+5Vで使用できます。
Raspberry Pi用RTCモジュール基板
多摩デバイス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷シンプルな機能でコストパフォーマンスのよいRTCモジュールRV-8263-C7を搭載 電源電圧:0.9V~5.5V 精度:±20ppm(@+25℃) 190nA(typ)(@+25℃/3.0V)の低消費電流 繰り返しカウントダウンタイマ割り込み、アラーム割り込み、時刻更新割り込みが可能 一回り小さいRV-8263-C8の機能評価用としても利用可能精度±20ppm(@+25℃)電源電圧(V)0.9~5.5基板寸法(mm)19.5×18.5
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品