絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 産業用PC本体

974件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Trinket-Mini Microcontroller 5V Adafruit

    Trinket-Mini Microcontroller 5V

    Adafruit
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。
    寸法(mm)31×15.5×5質量(g)1.85
  • PiTFT 2.4 HAT Mini Kit Adafruit

    PiTFT 2.4 HAT Mini Kit

    Adafruit
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
  • NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED Adafruit

    NeoPixel Ring 12連フルカラーシリアルLED

    Adafruit
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    フルカラーLED NeoPixelが12個載ったリング状の基板 信号線1本でそれぞれのLEDを別々の色に光らせることができます
    質量(g)3.3消費電流(mA)18(LED1つにつき)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)37×23×7動作電圧(V)5(最大7)
  • PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します
    厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
  • PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
    厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
  • Pro Trinket-3V 12MHz Adafruit

    Pro Trinket-3V 12MHz

    Adafruit
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 3.3Vの商品は12MHzで動作します
    厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
  • Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2 Adafruit

    Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2

    Adafruit
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    ロングタイプの2x20のメスヘッダー RaspberryPi上に複数の基板を接続できます イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
    厚さ(mm)ピン/0.6寸法(mm)5×51×23質量(g)6.5端子間ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)10
  • GEMMA Adafruit

    GEMMA

    Adafruit
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    Arduino互換機、FLORAのミニバージョンです 布地に導電糸で縫いつけて使います FLORAより更に小さく、直径わずか28mmです
    厚さ(mm)7.14質量(g)3.29直径(mm)27.98
  • Pro Trinket-5V 16MHz Adafruit

    Pro Trinket-5V 16MHz

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 5Vの商品は16MHzで動作します
    厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
  • Pi Protector Adafruit

    Pi Protector

    Adafruit
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用プロテクター 透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します 全てのコネクタにアクセス可能
  • NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入) Adafruit

    NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入)

    Adafruit
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック
    3日以内出荷
    シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz
    高さ(mm)11質量(g)0.8周波数(kHz)駆動/800直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27
  • Analog Mini Thumbstick Breakout Board Adafruit

    Analog Mini Thumbstick Breakout Board

    Adafruit
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    製品質量(g)2.3g / 0.1オンス製品サイズ(mm)26.6× 25.4× 1.7/ 1.0インチ × 1.0インチ × 0.1インチ
  • LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max Adafruit

    LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max

    Adafruit
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)16×10×3/0.6インチ×0.4インチ×0.1インチ質量(g)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Serial TTL-232 USB Cable Adafruit

    FTDI Serial TTL-232 USB Cable

    Adafruit
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します
    質量(g)38ケーブル長(mm)914直径(mm)5
  • FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 Adafruit

    FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3

    Adafruit
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    microUSB-シリアル変換アダプタ FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。
    寸法(mm)17.89×7.7×38.07質量(g)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max Adafruit

    INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • In-line power switch Adafruit

    In-line power switch

    Adafruit
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    ACアダプタとの間に入れる電源スイッチです。 5.5/2.1のACアダプタ対応
    電圧耐久/125V2A 12V5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • GPSモジュール Version 3 Adafruit

    GPSモジュール Version 3

    Adafruit
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています
    仕様【ウォーム/コールドスタート】34秒寸法(mm)25.5×35×6.5質量(g)8.5感度-165dBm電源電圧(V)3.0~5.5DCアンテナサイズ(mm)パッチ/15×15×4RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)20リフレッシュレート(Hz)最大10
  • LED Sequins Warm White Adafruit

    LED Sequins Warm White

    Adafruit
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2色ウォームホワイト抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • LED Sequins Emerald Green Adafruit

    LED Sequins Emerald Green

    Adafruit
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2色エメラルドグリーン抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • Si7021 Temperature & Humidity Sensor Breakout Board Adafruit

    Si7021 Temperature & Humidity Sensor Breakout Board

    Adafruit
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    製品質量(g)1.0/0.0オンス製品サイズ(mm)17.8× 15.3× 3.0/ 0.7インチ × 0.6インチ × 0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • TWELITE STAGE HAT Mono Wireless

    TWELITE STAGE HAT

    Mono Wireless
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
  • TWELITE RED SMD(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE RED SMD(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。 MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。 アンテナは別売となります。
    仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5uA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4
  • TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(マッチ棒アンテナ付属)

    Mono Wireless
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流(送信時15mA、受信時17mA、ディープスリープ時0.1μA)で動作します。アンテナ(利得2dBi、無指向性)使用時に見通しで最長1kmの長距離通信が可能です。ソフトウェア開発環境は無償で提供されます。13.97mm×13.97mm×2.5mmの超小型サイズ。 マッチ棒アンテナ(MW-A-W0)付属(※要はんだ付け)。
    仕様マイコン:32ビットRISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32個メモリーFlashROM 160KB / RAM 32KB / EEPROM 4KB電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1μA (ディープスリープ), 1.5μA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(UFLコネクタ)

    Mono Wireless
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB (KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ(アンテナ別売)インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ) Mono Wireless

    TWELITE CUE BLUE(標準出力タイプ)

    Mono Wireless
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。 コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。 小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。 専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。 各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。 安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
    センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC電源電圧(V)2.0~3.6通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB使用環境-20℃~+75℃送信出力2.5dBm内蔵RAM32kBアンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)プロセッサー32ビットRISCプロセッサ通信速度最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数16変調方式O-QPSK、DSSS
  • TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。 ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
    電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
  • TWELITE RED DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP マッチ棒アンテナキット(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE-トワイライトをDIPにした無線マイコンモジュール TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属) Mono Wireless

    TWELITE BLUE SMD(ハテナ型アンテナ付属)

    Mono Wireless
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶメモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB(KiB=1024Bytes)電波形式ARIB-STD-T66電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~105アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタインターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)チャネル数16チャネル受信感度-95dBm変調方式O-QPSK、DSSS周波数帯域(GHz)2.4動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
  • TWELITE R3(トワイライター3) Mono Wireless

    TWELITE R3(トワイライター3)

    Mono Wireless
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE R3はパソコンにUSB Type-Cで接続し、7PインターフェースによりTWELITE CUEやTWELITE ARIAの詳細設定やアプリの書き込みに使用するアダプターです。従来のTWELITE R2と比べて、DIP接続コネクターが省略された廉価版です。 TWELITE DIP BLUE/REDなどに直接接続することはできません。接続する場合は、7Pインターフェースのそれぞれの信号に対応したピンにケーブルなどで接続してください。 TWELITE CUE、TWELITE ARIAなどのTWELITEシリーズと直接接続できます。 パソコンからTWELITEシリーズの設定やアプリの書き換えができます。 モバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jetson Orin NXモジュール NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson Orin NXモジュール

    NVIDIA(エヌビディア)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    4日以内出荷
    Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。
    カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応
  • SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1 SONY(ソニー)

    SPRESENSE用拡張ボード CXD5602PWBEXT1

    SONY(ソニー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータSPRESENSEメインボード用の拡張基板です。 本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音/再生などを行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 V、もしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続して活用できます。
    その他SDカードスロット寸法(mm)68.6×53.3端子【アナログ端子】6ch(5.0Vレンジ)入出力【オーディオ】4chアナログマイク入力、ヘッドホン出力、【デジタル】3.3V、 5.0V
  • SPRESENSE用カメラボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE用カメラボード

    SONY(ソニー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載されているカメラモジュールは、ソニー製イメージセンサISX012とレンズで構成されており、Spresenseからの指示でカメラとして起動します。 イメージセンサISX012は、有効画素数5.11Mピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加え、JPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
    その他【シーンセレクション】12パターン、【ホワイトバランス設定】オートホワイトバランス、太陽光、曇天、蛍光灯、ランプ【フォーカス制御】オート、 シングルAF、連続AF、マニュアルセンサー1/4型 CMOSイメージセンサ露出補正±2EV、 1/3EVステップ露出制御自動、シャッター優先、ISO感度優先、長時間AEモードISO感度設定【ISO感度】ISO40~800測光モードマルチパターン、中央重点、画面全体平均、スポット画素数511万画素シャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s記録画素数504万画素イメージセンサーISX012
  • CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B) サンハヤト

    CT-311S実習セット(デジタル編)保守部品セット(CT-311S-P01B)

    サンハヤト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    10日以内出荷
    CT-311S用デジタル回路学習の保守部品セット ICトレーナー(CT-311S)用デジタル編テキスト内容に沿った電子部品のセットです(ジャンプワイヤは含まれません)。テキスト内容にこだわらないカリキュラムでの使用や、予備の部品として。
    寸法(mm)61×93×20(包装を含む、約)質量(g)86(包装を含む、約)
  • CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A) サンハヤト

    CT-311S実習セット(デジタル編)テキスト(CT-311S-P01A)

    サンハヤト
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    CT-311S用デジタル回路学習テキスト CT-311S実習セットデジタル編(CT-311S-P01)に入っているテキストのみで、CT-311Sを使用するデジタル回路実験の説明等を分かりやすく記述しています。
    寸法(mm)220×300×5(包装を含む、約)質量(g)290(包装を含む、約)
  • ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ) サンハヤト

    ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ)

    サンハヤト
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    10日以内出荷
    ToFセンサーボード「MM-TOF10-IS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~3mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。
    付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-IS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85I(Laser Class 1)
  • 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    4日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
  • 産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB

    シュナイダーエレクトリック
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    4日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    シリーズPSA6000
  • 産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB

    シュナイダーエレクトリック
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    シリーズPSA6000

『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体