絞り込み
ブランド
- Adafruit(55)
- Advantech(アドバンテック)(9)
- Ceratech(9)
- Cherry(11)
- CONTEC(コンテック)(184)
- EPSON(6)
- iStorage(7)
- M5Stack(20)
- Mono Wireless(23)
- MOXA(29)
- omron(オムロン)(11)
- QNAP(8)
- Raspberry Pi(43)
- RS PRO(24)
- Seeed Studio(162)
- みんなのラボ(12)
- スイッチサイエンス(17)
- フエニックス・コンタクト(88)
- 共立電子産業(12)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: 産業用PC本体

Module W3150+ (PPPoE) Auto-Crossover Skt
WIZnet Inc¥93,980税込¥103,3781箱(20個)7日以内出荷仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-T, RJ45 、 サポートされているバスインターフェイス:I2C, MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 48 x 13.4mm 、 高さ:13.4mm 、 長さ:48mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 モジュールW3150+ (PPPoE)オートクロスオーバーソケット. WIZnet NM7010Bチップネットワークモジュールのの特長は、以下のとおりです。 プラグインモジュール W3150A+、PHYチップ、トランス、RJ-45のハードウェア設計なしで使用可能 MCUバス及びSPIインターフェイスをサポート MDIX (クロスオーバーの自動検出)のサポートRoHS指令(10物質対応)対応
Mobilemark SMTアンテナ
Mobilemark¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様内部/外部:Internal 、 サポートされる周波数帯:1575.42 MHz 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 アンプ付き表面 / ホール実装GPS. アクティブゲイン26 dBの高性能GPSアンテナ 低電流時(標準で10 mA) 2.7 → 5 Vdc 白色の防水ASAレドームに密閉 表面にホール実装(16 mm)、シーリングガスケットとナット、ロックワッシャが付属 64 mm (2.5インチ)径、高さ19 mmの低プロファイル SMAプラグコネクタ付き4.5 m RG-174ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Logitech キーボード USB接続 キー配列:Nordic
LOGITECH(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:Nordic●LogitechRキーボードK280e. Logitechコード付きキーボードK280eは、品質と価値の間で完璧なバランスを提供します。 強化された、防滴シャーシと1000万回のキー入力に耐える低プロファイルキーを備えたK280eは、オフィスでの長年にわたる過酷な使用条件にも耐えます。. ヘビーデューティ強化シャーシ フルサイズ、快適なパームレスト 防滴設計 モダンかつエレガントなプロファイル ほぼ無音、低プロファイルキー、円滑なタイピング入力 1000万回のキー入力に耐えるキー設計 フルサイズのキーボードレイアウト、ショートカットキー付き 高品質、パッド付きキープリント、UVコーティング チルトスタンド LED通知センター USBプラグアンドプレイによるシンプルな設定RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 500GB diskAshur Pro2 HDD
iStorage¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様モデル:diskAshur2●容量:500 GB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 4TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:4 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 3TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:3 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 2TB diskAshur DT2 HDD
iStorage¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:2 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 500GB diskAshur2 HDD
iStorage¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様モデル:diskAshur2●容量:500 GB●色:Blue●寸法:84 x 19 x 124mm●重量:216g●長さ:84mm●幅:19mm●高さ:124mm●iStorage diskAshur2ハードドライブ. diskAshur2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブにアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、あらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1ポータブル暗号化ハードドライブ FIPS PUB197認定 PINと暗号化キーは平時から常に暗号化 AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 いたずら防止 デスクロックスロット EDGEテクノロジー採用. diskAshur2はほかのソリューションとは違い、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入って、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
WASP 633808390372 バーコードリーダー
WASP¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様プロダクトタイプ:Barcode Scanner 、 スキャンテクノロジ:CCD 、 最大スキャン距離:1インチ 、 最大スキャンレート:45scans/s 、 重量:600g 、 高さ:80mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 Wasp Nest CCDスイート. WaspNest Suiteは、家庭やSOHO用に設計された完全なバーコードスターターソリューションです。 このバリューパックスイートには、バーコードの読み取り用バーコードスキャナ、バーコードの作成用バーコードラベルソフトウェア、在庫追跡と資産管理を簡素化するためのソフトウェアの追跡が含まれています。 基本的な在庫追跡及び資産追跡機能のほかに、WaspNestはフルバージョンのWaspLabelerを装備しているため、資産タグやバーコードラベルの作成や印刷が数分で行えます。. WaspLabelerバーコードラベルソフトウェア 在庫追跡 アセット追跡. Wasp WCS3900 CCD LRバーコードスキャナ Wasp WCS3900バーコードスキャナシリーズは、Wasp製品ラインで最も人気の高いCCDバーコードスキャンデバイスです。 耐久性を重視して製造されており、扱いやすいように人間工学に基づいた設計を採用しています。 WCS3900は、USB又はPS/2を介してキーボードウェッジに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Verbatim CD-R 52x 100pk Spindle
Verbatim¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様量:100●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:52X●Verbatim CD-R Extra Protection. Verbatim CD-R Extra Protection記録可能ディスクは、優れた品質で記録でき、コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適です。 Verbatim Extra Protectionディスクは、さまざまな実行速度のドライブ間での高い互換性を示しています。. 容量: 700 MB 速度: 52倍速 パック形式: 100パックスピンドル ディスク表面: 強化保護RoHS指令(10物質対応)対応
Verbatim CD
Verbatim¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンパクトディスクタイプ:CD-RW●量:10●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:12X●Verbatim CD-RW 12x. Verbatim's CD-Rewritable is ideal for applications such as personal data storage, multimedia presentations, digital image storage (including digital photography), temporary storage of internet downloads, back-up, archiving, prepress and software development. Verbatim CD-RW discs can be rewritten a minimum of 1,000 times. Compliant with Orange Book Part III Volume 2 specifications CD-RW with 12x speeds will not work in slower drives. A revolutionary new phase change optical recording material; Super Eutectic Recording Layer (SERL) is behind the success of Verbatim's CD-RW disc. This high technology material ensures smooth switching between record/erase phases along with high thermal stability in the recording layer. This stability in the recording layer translates into high reliability, low signal noise and long-term archive stabilityRoHS指令(10物質対応)対応
Hewlett Packard テープドライブ, フォーマット LTO-6,
HEWLETT PACKARD¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TBフォーマット形式LTO-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネットワークアダプタ
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷仕様コネクタ A:ディスプレイポートオス●コネクタ B:D-sub, 15-Pin (VGA) Female●コネクタ A ジェンダー:Male●コネクタ B ジェンダー:Female●DisplayPort-VGAアダプタは、出力専用です。 DisplayPortプラグは、主要デバイスに接続する必要があります。. DisplayPortオス - VGAメスアダプタケーブル. 「VGAオス - オス」ケーブルを使用してDisplayPort付きのグラフィックカードをVGAモニタに接続します。. ケーブル長 約 10 cmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USB延長ケーブル
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:1●延長距離:12m●伝送方式:USB●ドライバは不要です。システムには、WindowsR 2000、XP、Vista、7、8、Mac OSR Xのいずれかのオペレーティングシステムが必要です。. RS Pro USBアクティブリピータケーブル. RS Pro USB 2.0延長アクティブリピータケーブルは、信号損失なしでUSBケーブルを延長することができます。12 mまで延長可能ですが、このリピータケーブルをカスケード接続すれば、最長36 m延長することができます。安全かつ確実に接続するためにさらに延長する必要がある場合など、コンピュータニーズに適した実用的で簡単なソリューションとなります。3番目のアクティブリピータで200 mA以上を出力することができます。セルフパワー型USB機器又は消費電力が950 mW (200 mA)未満のUSB機器に対応しています。 このRS Proケーブルは、上流 / 下流信号をバッファリングして再生する「アクティブ」ケーブルです。競合他社の「パッシブ」ケーブルよりも信号に対して優れた信頼性と性能を発揮します。最大データ転送速度が480 Mbpsで、USB 1.1機器に対する完全後方互換を保っています。したがって、Hi-SpeedとFull-Speed (Low-Speedを含む)のどちらのUSB機器 / ケーブルもこのUSBリピータケーブルで同様に機能します。. 特長と利点. USBアクティブリピータケーブル 優れた信号性能及び高信頼性 長さ12 m USB機器又は2本目のアクティブリピータケーブルに接続 36 mまで延長可能(3本目のアクティブリピータケーブルは200 mAを出力可能) タイプA接続、オス-メス USBバスパワー対応 USB 2.0及び1.1に準拠しており、Hi-SpeedとFull-Speed / Low-SpeedのどちらのUSB機器でも動作RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBハブ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:4●USB接続タイプ:USB A●電源:USBバス●寸法:81.9 x 24 x 15mm●深さ:24mm●高さ:15mm●幅:81.9mm●アップストリーム x 1及びダウンストリーム x 4のUSBポート. RS Pro USB 2.0 4ポートハブ. RS Pro USB 2.0 4ポートハブを使用すると、コンピュータに高性能のUSB 2.0周辺装置を複数台増設することができます。機械的設計により、ピグテールケーブル位置を簡単に固定できるようになっています。4つのUSB 2.0ポートでの高速転送により、データを簡単に取得することができます。小型軽量のRS Pro USB 2.0 4ポートハブは、専用拡張I/Oポートの一部としてノートブックで簡単に持ち運べます。. ユニバーサルシリアルバス仕様リビジョン2.0 (データ転送速度1.5 / 12 / 480 Mbps)に準拠 バスパワーモードを使用 プラグアンドプレイ機能. システム要件 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 2000、Mac OS XRoHS指令(10物質対応)対応
『産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 産業用PC本体
- 産業用PC部品