3ページ目: 産業用PC本体

971件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ 90°(10個入) Seeed Studio

    GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ 90°(10個入)

    Seeed Studio
    339税込373
    1袋
    3日以内出荷
    GROVE用4ピンコネクターです。(基板取り付け用、ライトアングル型です)1パック10個単位の販売です。2mmピッチなので基板の仕様にはご注意ください。
  • GROVE-ブザー Seeed Studio

    GROVE-ブザー

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    自励式のブザーです。I/Oポートに接続しHiで鳴動します。
  • GROVE-バイブレータ Seeed Studio

    GROVE-バイブレータ

    Seeed Studio
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    携帯電話に使われるものと同様のバイブレーターです。 実体は小型のDCモーターです。軸に偏芯したおもりがつながれていてモーターを回すだけで機械的に振動します。電源のON/OFF以外に特別な制御はいりません。
  • DCモータードライバーボード(30V/30A) Cytron

    DCモータードライバーボード(30V/30A)

    Cytron
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート
    仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
  • Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。 ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。
    仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)
  • Pmodケーブルキット DIGILENT

    Pmodケーブルキット

    DIGILENT
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    この延長ケーブルを使用すると、12ピンPmodをホストボードから離して配置したり、6ピンPmodヘッダーが2つしかないシステムボードで12ピンPmodを使用したりができます。また、システムボードとプロトタイプボードへの接続を容易にするためのオスメス変換器も付属しています。 12ピンPmodをホストボードに接続する際の柔軟性を向上 標準100mil間隔の25milスクエアコネクタを使用
    セット内容12ピンケーブル(15cm) ×1、12ピン-デュアル6ピンケーブル(15cm) ×1、6ピンオスメス変換器 ×2、直角オスヘッダー ×1、12ピンオスメス変換器 ×1長さ(cm)15
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(200mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A Adafruit

    I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A

    Adafruit
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL-SMA変換ケーブル 100mm Mono Wireless

    UFL-SMA変換ケーブル 100mm

    Mono Wireless
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
    仕様損失:0.33 dBケーブル長(mm)100
  • Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ Raspberry Pi

    Raspberry Pi HQ Camera用 6mm 広角レンズ

    Raspberry Pi
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する広角(マクロ)レンズユニットです。
  • Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース 共立電子産業

    Raspberry Pi 5用 デュアルファン付 アルミニウム合金冷却ケース

    共立電子産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ラズパイ5専用のアルミニウム合金ケース。冷却用のファンを2基搭載し、性能アップに伴い発熱が増加したラズパイ5を効率的に冷却します。純正アクティブクーラーと同様のPWM制御に対応した冷却ファンを採用し、チップ温度に連動して回転数が自動制御されます。付属の六角レンチ1本だけで組み立て可能で、別途工具を用意する必要はありません。【セット内容】。ケース本体(上部パーツ、下部パーツ)。六角穴付ボルト(ケース用×4、ファン固定用×8)。六角レンチ。放熱シート
    仕様ファン制御:PWM(パルス幅変調)適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電
  • カメラレンズ 16MM C-MOUNT (ROHS) Raspberry Pi

    カメラレンズ 16MM C-MOUNT (ROHS)

    Raspberry Pi
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ネットワークアダプタ RS PRO

    RS Pro ネットワークアダプタ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4-20mAアナログ入力 IDEC(和泉電気)

    4-20mAアナログ入力

    IDEC(和泉電気)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
    保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 片端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    片端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    FITシリーズ用 5V ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
  • COM-8chボード用分配ケーブル CONTEC(コンテック)

    COM-8chボード用分配ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
  • Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch

    CONTEC(コンテック)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • reComputer R1125-10 Seeed Studio

    reComputer R1125-10

    Seeed Studio
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
    その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMC】32GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
  • reComputer J4012 Seeed Studio

    reComputer J4012

    Seeed Studio
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    NVIDIA Jetson Orin NX 16GBモジュールを搭載したAIコンピュータ NVIDIA Jetson Orin NX/Orin Nanoモジュールを搭載し、リアルタイム分類や物体検出、姿勢推定、セマンティックセグメンテーション、自然言語処理(NLP)などのタスクに対して、高いパフォーマンスで推論を行い、AI製品の高速化と拡張を実現するコンピュータです。 ・100TOPSのAI性能で、かつ低遅延/低消費電力 ・コンパクトで手のひらサイズ ・豊富なインターフェースを搭載 ・128GBのSSD、Linux OS BSP、AIのフレームワークやソフトウェアプラットフォームを搭載
    その他【GPU】1024コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU with 32 Tensor Cores、【DLアクセラレータ】NVDLA v2 ×2、【Visionアクセラレータ】PVA v2 ×1、【ビデオエンコーダ】4K60 (H.265) ×1、4K30 (H.265) ×3、1080p60 (H.265) ×6、1080p30 (H.265) ×12性能【AI】100TOPSモジュールJetson Orin NX 16GB周波数【CPU】2GHz【GPU】 918MHzメモリー16GB 128ビット LPDDR5 102.4GB/s使用CPU8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2、4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応ストレージ128GB NVMe SSD最大周波数(MHz)【DLA】614
  • Wio-E5 mini Dev Board Seeed Studio

    Wio-E5 mini Dev Board

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
    その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
  • Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C6

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。 XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。 ・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。 ・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。 ・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。 ・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。 ・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。 ・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。 ・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
    その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Grove-Dust Sensor Seeed Studio

    Grove-Dust Sensor

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ほこりセンサーです。 大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
    その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
  • GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed Studio

    GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)

    Seeed Studio
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス) 通信インターフェース: I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
    その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
  • GROVE-デジタル温度・湿度センサー Seeed Studio

    GROVE-デジタル温度・湿度センサー

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    湿度センサーモジュールDHT11を搭載したセンサー基板です。 出力は校正されており20% - 90%RHの湿度を±5%RHの確度と±1%RHの感度で検知できます。また温度センサーも備えており0~50 ℃の範囲で確度±2℃、感度1℃の検知ができます。インターフェースはDHT11独自仕様の1線式シリアル通信です。 詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。
  • ATOMIC CANバスベース(CA-IS3050G) M5Stack

    ATOMIC CANバスベース(CA-IS3050G)

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    5000Vrmsの絶縁/耐電圧 Atom Matrix/Atom Lite/AtomS3/AtomS3 Liteにマウント可能 CANバス マルチポイント通信 絶縁型DC/DCコンバータを内蔵 最大信号速度:1Mbps 様々な保護機能を搭載
    仕様【サポートノード数】110【低ループ遅延】150nsセット内容ATOMIC CANバスベース ×1、3.96-4P 端子 ×1寸法(mm)24×48×18電圧【コモンモード】-12~12V質量(g)11.1材質(ケース)プラスチック(PC)通信速度1Mbps(最大)トランシーバ【CAN】CA-IS3050Gポート【外部】VH-3.96-4P
  • ATOM PortABC拡張ベース M5Stack

    ATOM PortABC拡張ベース

    M5Stack
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ATOMシリーズ用のGroveポート拡張ベース ATOMシリーズマイコンボードに接続して、Groveポートを拡張することができます。I2C(Port A)、GPIO(Port B)、UART(Port C)を同時に接続することが可能です。吊り下げ、レゴ接続、ネジ止めなど、さまざまな固定方法が用意されています。 Port ABC(I2C、GPIO、UART)に対応 ATOMシリーズに対応
    セット内容ATOM PortABC拡張ベース ×1、ピンマップステッカー ×1対応製品ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Lite寸法(mm)64×24×29質量(g)5インターフェースI2C、UART、GPIO動作温度範囲(℃)0~+40
  • Raspberry Pi 5 コンプリートキット(8GB RAM版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 コンプリートキット(8GB RAM版)

    Raspberry Pi
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    Raspberry Piの公式キーボードやマウスを含めたRaspberry Pi 5をはじめたい方向けのスターターキット ・モニタ(またはHDMI接続が可能なテレビ)を別途ご用意いただくだけで、すぐにRaspberry Pi 5を使いはじめることができます。 ・マウスやキーボード、ケースといった公式製品を中心としたキットなので統一感や機能性に優れます。 ・マウスやキーボードなどを排した、必要最低限のスターターキットの取り扱いもあります。
    セット内容Raspberry Pi 5 / 8GB 本体、Raspberry Pi 5用公式ケース Red/White、Raspberry Piオフィシャルキーボード日本語レイアウト 赤/白、Raspberry Piオフィシャルマウス 赤/白、microSD 64 GB Class10 UHS-1 SDR104対応 (Raspberry Pi OSインストール済み)、ラズパイ5に最適なACアダプター 5.1V/5.0A USB-PD Type-Cコネクタ出力、HDMI(オス) - Micro-HDMI(オス)ケーブル(1m)、Raspberry Pi 5用アクティブクーラー、Raspberry Pi 5用 RTC電池パック、スタートアップガイド(内容物一覧、接続設定)
  • Raspberry Pi Compute Module4用アンテナ Raspberry Pi

    Raspberry Pi Compute Module4用アンテナ

    Raspberry Pi
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・ラズベリーパイ公式のWi-Fiアンテナ ・無指向性 ・パネルに取り付け可能
    その他【バンド幅】100~700MHzアンテナサイズ(mm)108×10インピーダンス50Ωアンテナ利得(dBi)2適合周波数2400~2500MHz、5100~5800MHzVSWR2.0以下
  • Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(200mm) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5用 FPCディスプレイケーブル(200mm)

    Raspberry Pi
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    ・DSIディスプレイをRaspberry Pi 5に接続するためのケーブルです。 ・ケーブルは、Raspberry Pi 5の2つの4レーンMIPIコネクタのいずれかに接続する必要があります。
    長さ(mm)200
  • Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430 Adafruit

    Silicon MEMS Microphone Breakout-SPW2430

    Adafruit
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.9製品サイズ(mm)15.8×14.1×2.9/0.6インチ×0.6インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • TXB0104双方向レベルシフタ Adafruit

    TXB0104双方向レベルシフタ

    Adafruit
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    4ビットの双方向レベルシフタです 5Vデバイスで3.3V動作、3.3Vデバイスで5V動作のセンサ等を使う時に 簡単に信号の電圧レベルを変換することができます
    寸法(mm)18×13×2
  • CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) Adafruit

    CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)

    Adafruit
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
    寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(50mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    289税込318
    1個
    欠品中
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWELITE STICK Mono Wireless

    TWELITE STICK

    Mono Wireless
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1 SONY(ソニー)

    SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1

    SONY(ソニー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワーク
    その他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
  • Raspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャー WAVESHARE

    Raspberry Pi 5用 アクリルエンクロージャー

    WAVESHARE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    積層タイプのRaspberry Pi 5専用アクリルエンクロージャー。アクリルパーツを順番に重ねて、全体をネジ止めすることで組み立てを行います。純正アクティブクーラー(別売)にも対応。取り付けた状態でケースに組み込むことができます。上面がオープンとなったデザインです。下面にはスペーサーが突出します。【セット内容】。ケース本体アクリルパーツ(5層)。電源ボタンパーツ。固定用ネジ&スペーサー。ゴム足。ドライバー
  • PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS) Raspberry Pi

    PCB RASPBERRY PI POE+ HAT (ROHS)

    Raspberry Pi
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

産業用PC用品』には他にこんなカテゴリがあります

産業用PC本体