絞り込み
ヒーター容量(W)
  • 235(1)
  • 390(1)
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • ADVANTEC(3)
  • DLAB(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • JEIO TECH(4)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(5)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • アズワン(33)
  • ケニス(5)
  • ナリカ(10)
  • ニッコー(2)
  • ヤマト科学(6)
  • ユニバーサル(2)
  • 三商(19)
  • 家田貿易(2)
  • 山本鍍金試験器(2)
  • 日伸理化(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミブロック恒温槽 MGシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
    仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA質量(kg)約4.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273880ヒーター(W)390加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)260×315×125アズワン品番63-1396-94
  • アルミブロック恒温槽 MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミブロック恒温槽 MGシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
    仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA質量(kg)約3.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:273860ヒーター(W)235加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)200×315×125アズワン品番63-1396-93

『ドライ/クール/ウォーターバス』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターバス