絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- KRK(笠原理化工業)(6)
- TOKO(東興化学研究所)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
特価

コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲2~9900ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目ナトリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-21主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781台欠品中イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)タイプコンパクト電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]測定原理イオン電極法使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)