絞り込み
容量(L)
  • 2
  • 0.025(2)
  • 0.05(5)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(34)
  • 2.5(3)
  • 3(55)
  • 5(31)
  • 10(43)
  • 15(6)
  • 20(48)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 60~1150(rpm)(2)
  • 100(1)
  • 150~2500(1)
  • 300(1)
  • 350~1800(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
  • 1350(1)
  • 1500(31)
  • 1750(1)
  • 1800(1)
  • 2000(3)
材質(プレート)
  • アルミ(6)
  • ステンレス(17)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アズワン(26)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ケニス(3)
  • ADVANTEC(2)
  • コーニング(2)
  • 増田理化工業(2)
  • JEIO TECH(2)
  • ヤマト科学(1)
  • 日伸理化(1)
  • 野中理化器製作所(1)
  • 小池精密機器製作所(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(15)
0.8(10)
1(34)
2
3(55)
5(31)
10(43)
20(48)
40(7)
70(7)
容量(L)をもっと見る
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラー MMK SCIENTIFIC

    マグネチックスターラー

    MMK SCIENTIFIC
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止
    付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-71回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    76,600税込84,260
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • 多連式ホットプレートスターラー ケニス

    多連式ホットプレートスターラー

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    182,000税込200,200
    1台
    当日出荷
    PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    194,000税込213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

    小池精密機器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
  • 小型スターラー ケニス

    小型スターラー

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
    付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
  • ホットプレートスターラー ケニス

    ホットプレートスターラー

    ケニス
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しています。
    電源AC100V・50/60Hz
  • Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineデジタル表示付多連式スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
  • ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ 野中理化器製作所

    ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ

    野中理化器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    29日以内出荷
    耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
    回転数(min-1[r.p.m])20~300撹拌容量(mL)最大2000校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTEC

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ

    ADVANTEC
    39,999税込43,999
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    校正証明書点検・検査書
  • ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ アズワン

    ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ

    アズワン
    28,700税込31,570
    1個
    9日以内出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!
    回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート)校正証明書点検・検査書
  • 低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ アズワン

    低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ

    アズワン
    285,000税込313,500
    1箱
    9日以内出荷から89日以内出荷
    低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
    回転数(min-1[r.p.m])5~100材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ

    アズワン
    83,900税込92,290
    1台
    9日以内出荷
    デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ

    アズワン
    74,900税込82,390
    1台
    9日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    134,000税込147,400
    1個
    9日以内出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22校正証明書点検・検査書
  • 10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    353,000税込388,300
    1台
    9日以内出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×10アズワン品番1-3099-01-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ アズワン

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ

    アズワン
    135,000税込148,500
    1台
    9日以内出荷
    金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
    材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    214,000税込235,400
    1台
    9日以内出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-255-01-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付 アズワン

    ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付

    アズワン
    431,000税込474,100
    1台
    9日以内出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
    仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~1500材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング撹拌容量(mL)100~2000×6アズワン品番1-248-11-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ホットプレートスターラー 6連式 日伸理化

    ホットプレートスターラー 6連式

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
    回転数(min-1[r.p.m])約300~1500撹拌容量(L)(0.1~2)×6付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
  • マグネチックスターラー(多連式) 増田理化工業

    マグネチックスターラー(多連式)

    増田理化工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6個材質(プレート)ステンレスSUS304仕様スターラー:6個、単独回転制御付属品撹拌子30mm×6個寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6回転制御電圧制御
  • ホッティングスターラー 増田理化工業

    ホッティングスターラー

    増田理化工業
    289,800税込318,780
    1個
    翌日出荷
    6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
    撹拌容量(mL)100~2000材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
  • 多連式ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    多連式ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
  • Fineデジタル表示付多連式スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineデジタル表示付多連式スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
    回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
  • スターラー ADVANTEC

    スターラー

    ADVANTEC
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。 専用のウォーターバスと組み合わせることができます。
    回転速度(min-1[r.p.m])200~1500付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚質量(kg)1.1材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70電源(AC100V)0.3A撹拌容量(mL)30~2000撹拌台寸法(mm)110×110使用周囲温度(℃)5~35
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    63,900税込70,290
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • マグミキサ MG600 ヤマト科学

    マグミキサ MG600

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。
    回転数(min-1[r.p.m])約200~1500撹拌容量(mL)50~2000×6個仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)付属品撹拌子30mm×6個材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング質量(kg)約7.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.5モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90撹拌台寸法(mm)W449×D300
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)

    アズワン
    180,000税込198,000
    1台
    翌々日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    回転数(min-1[r.p.m])10~600撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)仕様低~超高粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60Wアズワン品番1-8993-12
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    アズワン品番1-248-11材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体