絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アルキド
ブランド
ターナー色彩・シオン・MDRアマゾンズ・和信ペイント・太田油脂・大阪塗料工業・北三・カンペハピオ・アサヒペン・TKG・オスモカラー・大谷塗料・Rustins
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ワトコオイル 北三

    ワトコオイル

    北三(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
    用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • くるみ油 TKG

    くるみ油

    TKG(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
    材質クルミ容量(mL)約90危険物の類別非危険物TKG品番9-0397-1701TKG品番(2017)6-0359-1701
  • ワトコティンバーガード 北三

    ワトコティンバーガード

    北三(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。
    用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般使用場所屋外用希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)12~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 純正荏油 太田油脂

    純正荏油

    太田油脂(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(150g)ほか
    当日出荷
    α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
    用途内装木部全般クリヤー成分植物油(えごま)希釈剤不要乾燥時間(時間)48以上
  • オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラー

    オスモカラー カウンタートップオイル

    オスモカラー
    7,998税込8,798
    1缶(0.5L)
    当日出荷
    カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。 撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。 ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。 透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
    用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具使用場所屋内特性撥水性、防汚性規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品塗回数2回塗布方法コテバケ、刷毛塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り)乾燥時間(時間)8/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 木彫オイル 和信ペイント

    木彫オイル

    和信ペイント(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。 木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。 低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
    用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。使用場所屋内用仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(分)約90(20℃)主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ウッドオイル 和信ペイント

    ウッドオイル

    和信ペイント(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(270mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
    用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約2(20℃)
  • バトンFX 大谷塗料

    バトンFX

    大谷塗料
    899税込989
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。
    用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ラスティンズ・ダニッシュ・オイル Rustins

    ラスティンズ・ダニッシュ・オイル

    Rustins(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(250mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
    用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具などクリア/イエローブラウン (黄褐色)種類油性塗料(オイル)主な用途屋内外木部塗布方法ウエス、スポンジ、はけ標準重ね塗り回数(回)3危険等級使用場所屋内外希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐水性乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)危険物の性状非水溶性洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
  • チークオイル アサヒペン

    チークオイル

    アサヒペン(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(100mL)ほか
    当日出荷
    木製品の木目を生かし、しっとりとした自然な風合いに仕上げられます。 油脂分が木に深く浸透し、内部から木製品を強化します。
    用途家具、木工品など屋内未塗装木部。(床を除く)透明(クリヤ)主な用途屋内木部使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/約1日、冬期/約2日危険物の性状非水溶性
  • レモンオイル MDRアマゾンズ

    レモンオイル

    MDRアマゾンズ
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    容量(mL)473危険物の類別非危険物
  • U-OILスーパーハード シオン

    U-OILスーパーハード

    シオン
    4,498税込4,948
    1缶(170mL)ほか
    4日以内出荷
    屋外での高い「耐候性」を実現! 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。 高い「作業性」1:乾燥性能 抜群! 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。 高い「作業性」2:着色性能 抜群! 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。 全66色の豊富なバリエーション! カラーは充実の全66色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途屋外 木部専用主な用途屋外木部使用場所屋外専用臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
  • U-OILスタンダード シオン

    U-OILスタンダード

    シオン
    4,498税込4,948
    1缶(170mL)ほか
    4日以内出荷
    2012年に最初にリリースされたU-OIL第1号 亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用した今のU-OILの原型となる自然塗料です。 乾燥が遅く、「作業性」に難あり 乾燥性能に課題があり、油水分が多い、赤身が多い、硬質な木に塗ると乾きが極端に遅くなる(または乾かない)ことがあります。 乾燥が遅いため、濃い色付けに難あり 乾燥性能に課題があったため、天然顔料の比率を上げて濃い色付けをすると色が剥離することがありました。 そのため、色は薄めに仕上がります。 塗料の延びの良さ、基本1回塗りのルーツはここに! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できる長所は、そのままハードに継承されております。 カラーは全35色! カラーは充実の全35色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 このコンセプトは、そのままハードに継承されております。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途屋内 木部専用主な用途屋内木部使用場所屋内専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気ほぼ無臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1~2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
  • 匠の塗油 太田油脂

    匠の塗油

    太田油脂(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(150mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
    用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部乾燥時間(時間)24時間以上希釈剤不要特性防腐
  • U-OILハード シオン

    U-OILハード

    シオン
    4,498税込4,948
    1缶(170mL)ほか
    4日以内出荷
    亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
    用途屋内・屋外共用 木部専用主な用途屋内木部、屋外木部使用場所屋内・屋外共用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
  • ESHA クリアオイルラピッド ターナー色彩

    ESHA クリアオイルラピッド

    ターナー色彩
    15,980税込17,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    乾燥が速く、水をはじき、木材を保護します。 表面に塗膜を作らず、保護するオイルフィニッシュです。 シリコーン樹脂を加え、撥水性を向上させました。 乾燥時間を速め、作業効率を改善し、1日2回塗り施工ができます。
    成分アルキド変成植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、天然テルペン樹脂、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト)特性撥水、速乾使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後4~6時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後4~6時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。種類クリアオイルピッど主な用途アズワン品番64-8505-07危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)4以内(20℃)硬化時間1週間(20℃)塗り面積(2回塗り)(m2/L)10
  • ESHA クラフトオイル ターナー色彩

    ESHA クラフトオイル

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(2.5L)
    翌々日出荷
    木製クラフトを保護する透明ワニス。 表面に塗膜を作らず、木材に浸透、内部で固まり保護するオイルフィニッシュです。 塗装中のオイルの戻りが少なく、作業性にすぐれています。 塗布後に水などによる輪染みができにくくなります。
    成分植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、テレピン油、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト)使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。種類クラフトオイル主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)6~8(20℃)硬化時間1週間(20℃)塗り面積(2回塗り)(m2/L)5~12
  • ESHA ワックスオイル ターナー色彩

    ESHA ワックスオイル

    ターナー色彩
    14,980税込16,478
    1缶(2.5L)
    3日以内出荷
    オイルとワックス両方の仕上効果が得られます。 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。 天然植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
    成分蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス、植物油変成テンペル樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱脂ヒマシ油)、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、イソパラフィン、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン特性撥水使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。種類ワックスオイル主な用途屋内木部乾燥時間(時間)8~10(20℃)使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2/L)20
  • チークオイルA 油性オイル(しっとりした風合い) カンペハピオ

    チークオイルA 油性オイル(しっとりした風合い)

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    649税込714
    1缶(100mL)ほか
    3日以内出荷
    ■[しっとり仕上げ]屋内の木部、木製品の木目を生かし、しっとりした自然な風合い。■[アンティーク風&汚れの防止にも]深みのある油拭きしたようなアンティーク調に仕上がり、汚れの付着を防止します。
    用途■屋内の未塗装の木部・木製品 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などとうめい主な用途屋内木部塗り重ね可能時間(分)(布ふき取りまでの時間)10~30(20℃)危険等級使用場所屋内使用後の手入方法用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性乾燥時間約24時間(20℃)、約48時間(冬期)危険物の性状非水溶性
  • チークプレップ MDRアマゾンズ

    チークプレップ

    MDRアマゾンズ
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • ワンステップ チーククリーナー MDRアマゾンズ

    ワンステップ チーククリーナー

    MDRアマゾンズ
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • タングオイル MDRアマゾンズ

    タングオイル

    MDRアマゾンズ
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    容量(mL)473危険物の類別非危険物
  • 和(なごみ) 和信ペイント

    和(なごみ)

    和信ペイント
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
    用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)質量(kg)0.23内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • U-OIL専用専用メンテナンスオイル シオン

    U-OIL専用専用メンテナンスオイル

    シオン
    6,998税込7,698
    1缶(500mL)ほか
    4日以内出荷
    U-OILを屋内で施工したところをメンテナンスする専用のオイルです。 塗りやすいので、自分で簡単にメンテナンスできます。
    用途U-OILを屋内で施工したところの汚れ落とし成分精選亜麻仁油、紅花油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
  • 匠の塗油・彩速 太田油脂

    匠の塗油・彩速

    太田油脂
    42,980税込47,278
    1箱(150mL×24缶)ほか
    10日以内出荷
    α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 彩速は匠の塗油シリーズの中でも最速の12~24時間乾燥なので、使いやすい。
    用途濡色:内装木部限定、その他:内装・外装木部成分植物油(えごま)主な用途木部、金属希釈剤不要乾燥時間(時間)12~24以上使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防腐
  • ESHA クリアオイル ターナー色彩

    ESHA クリアオイル

    ターナー色彩
    12,980税込14,278
    1缶(2.5L)
    当日出荷
    木に浸透し、内部で固まり保護するスタンダードタイプ。 亜麻仁油を主体に、松ヤニからとったテルペン樹脂を区分け多植物油性のワニスです。 表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かせます。
    成分植物油変成テルペン樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、桐油、脱水ヒマシ油、大豆油)、ラベンダーオイル、イソパラフィン、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。種類クリアオイル主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)6~8(20℃)硬化時間1週間(20℃)塗り面積(2回塗り)(m2/L)4.3
  • ユーロミツロウオイル 大阪塗料工業

    ユーロミツロウオイル

    大阪塗料工業
    6,398税込7,038
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 撥水性に優れています。 木材の保護(手垢止め、日焼け抑制)として優れた効果があります。 艶をほとんど与えませんので白木仕上げに最適です。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
    用途壁、天井、床、廻り縁など。 家具などの仕上げ塗り用。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • ユーロカラー 大阪塗料工業

    ユーロカラー

    大阪塗料工業
    5,998税込6,598
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。 浸透性、耐候性、撥水性に優れています。
    用途ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。 木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。 木製玩具。主な用途屋内外木部全般使用場所屋内外兼用特性撥水、耐候希釈剤ユーロうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ウッドオイル