絞り込み
ブランド
- P.I.N株式会社
- サンクリエイト(44)

大型ボードスタンド
P.I.N株式会社¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置! 顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。 器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。 接着には両面テープやマジックテープが必要です。 (セットには含まれません) 付属の連結キャップで何台も連結可能です。 両面使用が可能で、貼り付け部分がフチ有りとフラットから選べます。 200mmから最大1250mmまで自由にボード幅を選べます。 本体を横に広げ、両面テープ等でボードを簡単に取り付けできます。適合スチレンボード:厚さ5/7mm・アルミ複合板:厚さ3mm、最大:H2400(目安)×W1250mmまで可能質量(kg)4.7折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×1815使用場所屋内用外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×410×1815
『催事・式典用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 記名・記帳台/演台/記章
- 催事用ブース/パーティション