絞り込み
電圧(V)
- 100~242(3)
色温度(K)
- 5000(2)
ブランド
- シャープ
- 三菱電機(12)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 日動工業(1)
- コイズミ照明(1)
「器具・セット」から絞り込む

逆富士型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付
シャープ¥8,598税込¥9,4581本7日以内出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.4、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
逆富士型W150 40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付
シャープ¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.7、DL-M610Nライトモジュール約0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
逆富士型W150 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付
シャープ¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.4、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
シャープ¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)6900定格ランプ電力(W)41.4平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール
シャープ¥7,498税込¥8,2481本7日以内出荷モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1