絞り込み
光束(Lm)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(2)
- 6000~7000未満(2)
- 7000~8000未満(1)
明るさタイプ(Lm)
- 3800(1)
- 5200(1)
- 7000(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(4)
- 300~400未満(1)
電圧(V)
- 100
- 100~240(17)
- 100~242(72)
- 100~254(1)
- 200(6)
- 200~242(24)
- 200~254(1)
- 242(6)
調光の可否
- ×(3)
- ○(2)
光源色
- 昼光色(3)
- 昼白色(5)
- 温白色(2)
- 白(2)
- 電球色(2)
昼光色・昼白色・温白色・白・電球色
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(5)
3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
- 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
- 日立(3)
- ODELIC(オーデリック)(2)
日立・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「光束(Lm)」から絞り込む
3000~4000未満(2)
4000~5000未満(2)
6000~7000未満(2)
7000~8000未満(1)

交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32W×2 埋込用【器具別売】
日立¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷定格消費電力(W)43.6定格入力電圧(V)100/200/242色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.4440/0.227/0.190光束(Lm)7000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】
日立¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷電圧(V)100/200/242消費電力(W)23.7明るさ(Lm)3800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否なしエコロジー商品省エネ