16ページ目: 船舶電装品

681件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタハラ水中灯 冨士電球工業

    メタハラ水中灯

    冨士電球工業
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
    周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要
  • KBLバッテリー(キャップ型) KBL(ケービーエル)

    KBLバッテリー(キャップ型)

    KBL(ケービーエル)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー(韓国製)アトラス同等品。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 補水型バッテリー(キャップ式) アトラス同等品
  • KBLバッテリー(シールド型) KBL(ケービーエル)

    KBLバッテリー(シールド型)

    KBL(ケービーエル)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    世界シェアNo1ジョンソン・コントロール製バッテリー(アメリカ)。 100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。 特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い! 特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現! 極板の支えをフレキシブルにすることで振動によるストレスを最小限に緩和! 充電制御車にも対応します! 補水不要!メンテナンスフリータイプ!
  • USB充電器(シガレット) マリンテック

    USB充電器(シガレット)

    マリンテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    携帯電話などの充電器 クイックチャージ3.0+タイプC付き! 高性能タイプ シガーソケット式 USBタイプCが充電可能 黒色樹脂製 青色LEDバックライト付き タッチ式電源スイッチ付き ノイズ対策品 2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
    仕様電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品材質(本体)アルミニウム質量(g)30電圧(V)DC12-24寸法(Φmm×Lmm)直径33.0×60適合機器USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど電源(V)/電流(A)QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5極性センター端子プラスバックライト青色USBタイプQC3.0/タイプC電源スイッチの種類タッチ式
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き 大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心 大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可 75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ 圧着端子接続式 10mmボルトで複数のターミナルを接続可
    用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型
  • 表示器用 埋込パネル マリンテック

    表示器用 埋込パネル

    マリンテック
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
    付属品タッピングネジ 4本材質アルミニウム製寸法(mm)110×68タイプ埋込型取付け方法4本のネジで固定
  • 表示器用 埋込パネル マリンテック

    表示器用 埋込パネル

    マリンテック
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
    材質樹脂製黒色タイプ埋込型取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)穴径(mm)30
  • 表示器用 取付スタンド マリンテック

    表示器用 取付スタンド

    マリンテック
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド 簡単に取り付け可 メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能 樹脂製
    付属品黒色タッピングネジ 2本材質樹脂製タイプスタンド型取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定)穴径(mm)30
  • 平型差込端子つきケーブル マリンテック

    平型差込端子つきケーブル

    マリンテック(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブル
    タイプ絶縁型・メス端末丸型圧着端子付きヒューズミゼットヒューズ10A付ケーブル長(cm)60
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器 パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能 USBが2か所で充電可能 黒色樹脂製 青色LED照明 防水キャップ・ゴムパッキング付き ノイズ対策品 2ポート付き(両ポート:QC3.0)
    付属品接続ターミナル 2個寸法(mm)縦35.6×幅21.5タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24取付け方法埋め込みタイプ
  • バンドバックル付フープ ノムラ

    バンドバックル付フープ

    ノムラ
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
    用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材をまとめて固縛出来ます材質長さ(mm)帯金:0.15型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)0.3、バックル:1板幅(mm)帯金:14
  • 帯金(バンドフープ) ノムラ

    帯金(バンドフープ)

    ノムラ
    5,698税込6,268
    1箱(10巻)
    当日出荷
    船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します。BH041430 10巻入
    用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質長さ(mm)帯金:30型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)帯金:0.4板幅(mm)帯金:14
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!! デジタルディスプレイにより充電電流と充電電圧が一目でわかります。
    寸法(mm)191×154×55質量(g)910電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式MPPT最大入力電流(A)20
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    12V/24V兼用 多機能チャージコントローラー!!
    寸法(mm)150×100×40質量(g)300電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.7(12V時)、パルク:14.4(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)20
  • ソーラー チャージコントローラー マリンテック

    ソーラー チャージコントローラー

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    12V/24V兼用 モールド防滴型チャージコントローラー!!
    寸法(mm)75×77×23質量(g)210電圧(V)12/24兼用、アブソーブ:14.6(12V時)、パルク:14.5(12V時)、フロート:13.8(12V時)入力電圧(V)最大50回路方式PWM最大入力電流(A)10
  • SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。 2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。 サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。 175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。 キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。 片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。 ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。
  • 平型差込端子 マリンテック

    平型差込端子

    マリンテック
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用できます! 規格品。
  • リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ)

    COTEK(コーテック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター) COTEK(コーテック)

    リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター)

    COTEK(コーテック)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器内蔵型インバーター SCシリーズ COTEK(コーテック)

    充電器内蔵型インバーター SCシリーズ

    COTEK(コーテック)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能
    出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示パネル マリンテック

    表示パネル

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    USB充電器などが付いた表示パネルです。
    取付け方法埋め込みタイプ材質(パネル)樹脂
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    8日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
    寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
  • リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
    使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
  • 割れパッキン ノムラ

    割れパッキン

    ノムラ
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております
    用途斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です。施工後、パテなどで防水処理をお願いします材質合成ゴム
  • バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事

    バルス 大容量IEC型防水スイッチ付レセプタクル

    船舶商事
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事

    バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル

    船舶商事
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • IEC型防水レセプタクル 船舶商事

    IEC型防水レセプタクル

    船舶商事
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂サイズグランドサイズ:20フリー定格電流(A)15/16ケーブルΦ9~15ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • バルス IEC型防水レセプタクル 船舶商事

    バルス IEC型防水レセプタクル

    船舶商事
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • 電路用ハンガー 溶接タイプ ノムラ

    電路用ハンガー 溶接タイプ

    ノムラ
    249税込274
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    電線を支持するケーブルラック部品です。溶接タイプの電路ハンガーです
    用途固縛用切込で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質型式CB表面処理電気メッキ板厚t(mm)2.3
  • バンドバックル付フープ(メイン電路、無外装電線の固縛用) ノムラ

    バンドバックル付フープ(メイン電路、無外装電線の固縛用)

    ノムラ
    4,698税込5,168
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております。主に無外装電線の固縛用に使用します
    用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます型式ツメ型2号長さL(m)0.3被覆PVC被覆板厚t(mm)バックル:1、帯金:0.4板幅(mm)B:14
  • 分電盤 SKD-30 光電

    分電盤 SKD-30

    光電
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-26 光電

    分電盤 SKD-26

    光電
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-20 光電

    分電盤 SKD-20

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-18 光電

    分電盤 SKD-18

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-16 光電

    分電盤 SKD-16

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-14 光電

    分電盤 SKD-14

    光電
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-12 光電

    分電盤 SKD-12

    光電
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SKD-10 光電

    分電盤 SKD-10

    光電
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
  • 分電盤 SP-P18 光電

    分電盤 SP-P18

    光電
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
  • 分電盤 SP-P16 光電

    分電盤 SP-P16

    光電
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
船舶電装品