カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マリンテック(398)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(42)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- 光電(24)
- BLUE SEA Systems(17)
- ノムラ(16)
- LiTime(14)
- RENOGY JAPAN(12)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- 大阪電機工業(10)
- 澤藤(9)
- SELECTED BY MARINTEC(9)
- 船舶商事(8)
- PLASTIMO(8)
- Guest(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 電菱(6)
- BEP MARINE(6)
- アルインコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 船舶電装品

ワンタッチコネクター 5線用 透明
マリンテック¥379~税込¥417~1式6日以内出荷透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.9×18.6×8.3保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)5
ワンタッチコネクター 2線用 透明
マリンテック¥249~税込¥274~1式6日以内出荷透明ハウジングで見える化!簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・透明なハウジングで確認しやすい!。・小型で軽量。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・2線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)耐熱性ポリカーボネート質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.1×18.6×8.3保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)2
ワンタッチコネクター 5線用
マリンテック¥249~税込¥274~1式6日以内出荷単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・5線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×20×15保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)5
ワンタッチコネクター 3線用
マリンテック¥249~税込¥274~1式6日以内出荷単線/より線をレバー操作で簡単ワンタッチ結線!。ケーブルの延長やパラレル(並列)接続にも役立つ!。・専用工具やハンダ付け不要。・単線/より線混在使用OK。・レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。・面倒な圧着接続は必要なし。・パラレル(並列)接続も簡単!。・3線タイプ。・1年保証用途船舶・ボート・自動車などの配線・コンデンサー・コイル・抵抗器などの接続に材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×15保証期間1年接点材質銅差込み線数(本)3
走行充電器 DC12V
マリンテック¥79,980税込¥87,9781式6日以内出荷オリジナル走行充電器12V用。充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!。・DC12V電源専用。・業務用走行充電器。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・出力90A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証。・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック¥4,398~税込¥4,838~1式6日以内出荷最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!。電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!。最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン。船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ。遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰。インラインヒューズの代わりに。フロントパネル取り付けタイプ。電流容量は20A/40A/60Aから選択。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水規格IP67用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用電圧(V)12~48
マリンテック 青色ポンプ専用 交換ケーブル10m
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式6日以内出荷交換用!青色ポンプ用ケーブル10m!!。M24-190/190A メーカー青色水中ポンプで使用可能適合機種M24-190/190A
ADS-80A付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,998~税込¥5,498~1式6日以内出荷KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
防水トグルスイッチ
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷防水等級IP67!屋外でも使用可能なトグルスイッチ。様々なスイッチとして対応可能な6ピン仕様!。船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ。・防水性が高いステンレス製。・単極双投/オルタネイト式。・ON/OFF/ONスイッチとして使用可能。・レバー部にはシリコンパッキン入り。・取付簡単。・高品質/高耐久性。・コンパクトなスペースにも最適。・屋外でも使用可能な防水等級IP67。・6ピン/ネジ接続式。・取付寸法12mm。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・産業・電子機器など幅広く使用されている汎用スイッチ材質(本体)ステンレス質量(g)50スイッチオルタネイト式・単極双投定格電圧(V)24DC・125/250AC定格電流(A)20(24VDC)・ 16(125/250VAC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.7×23.5×65.7保証期間1年間動作温度(℃)-40~85絶縁抵抗≧100MΩ/500VDC防水性IP67取付穴径(mm)12
デジタル電圧計付き USB充電器
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器。QC3.0+Type-C+電圧表示機能!。パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能。・角型タイプ。・USB2ヶ所充電可能。・取り付け方法:埋め込みタイプ。・黒色樹脂製。・青色LED照明。・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。・防水キャップ/ゴムパッキング付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)。・1年保証付属品接続ターミナル2個質量(g)25タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24接続機器:多くのスマートフォン寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6ディスプレイ電圧表示保証期間1年間ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
超薄型LEDプッシュスイッチ シールド仕様
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・本体とケーブル接続部はシールド仕様なので防水性UP!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)20タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
超薄型LEDプッシュスイッチ
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・ハンダ取付。・1年保証用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)10タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー保証期間1年間LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85防水性IP65取付穴径(mm)19
DCDCコンバーター
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
MACエアーポンプ用 ワニ口クリップ付き電源ケーブル
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷ワニ口クリップ付き 電源ケーブル2m適合MAC12-68M・MAC12/24-80Mケーブル長(m)2
MACエアーポンプ用 シガープラグ付き電源ケーブル
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷シガープラグ付き 電源ケーブル2m適合MAC12-68M・MAC12/24-80Mケーブル長(m)2
COTEK製 リモートコントローラー
COTEK(コーテック)¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き適合機種SPシリーズ寸法(mm)130×120×31質量(g)360保存温度範囲(℃)-30~70入力電圧範囲(V)10.5~30dc待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
チャージコントローラー
マリンテック¥8,198税込¥9,0181式6日以内出荷12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラー。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで。・3段階のPWM充電制御。・大型LCDディスプレイ搭載。・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。・12V/24V自動認識機能。・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)。・タイマー機能付き。・1年保証質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
LED防水プッシュスイッチ25mm 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,598税込¥5,0581式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。DC12~24V用。スイッチON時→LEDリング点灯OFF時→LEDリング消灯。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持もう一度押すとOFF状態。推奨取り付け穴:25mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O25-SUS質量(g)36電源(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、表面:フラットタイプ(平面)発光色青消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25(推奨)防水性IP67相当スイッチ容量20Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。発光色:4色から選択。オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
MIDIヒューズボックス
マリンテック¥5,798税込¥6,3781式6日以内出荷DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。 最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付き。 インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。 真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。 80Aまでのヒューズが使用可能。 DC12V/DC24V兼用。 ケーブル接続: 挟み込み接続式。 赤色インジケーター付き。 2IN1機能:2入力/4出力。 優れた耐久性・高い防塵性。 MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
走行充電器 DC24V
マリンテック¥89,980税込¥98,9781式6日以内出荷DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可質量(kg)2サイズ276×190×72出力1300W出力電圧DC24V (DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)ボルト【最適ターミナル】M8ミリ(R端子)バッテリー容量(Ah)100~520保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など容量(A)【充電】50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル入力電圧DC21~32V
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。スイッチの面積が広く押しやすい!。DC12~24V用。ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製。スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。発光色:4色から選択。推奨取り付け穴:22mm。オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
バッテリー切替スイッチ 表面型
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷大型ロータリースイッチ。本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。寸法(mm)134×134×75取付パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。材質(本体)ABS樹脂製電圧(V)12・24・32許容電流(A)最大300/連続175ボルト10mm(3/8インチ)×3本取付穴5mm×4個ボディーカラー白色
安定化電源 DPS-150
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式当日出荷手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
デジタル電圧計付きメインスイッチ
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!。バッテリー主回路のON-OFFスイッチ。・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ。・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色。・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)。・表面取り付け用バックカバーは取り外し可。・取付方法。 a. 表面取付。 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm。 c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm。・1年保証付属品取り付け用タッピングボルト 4本型式RS-DL許容電流(A)最大150/連続100ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77保証期間1年動作電圧(V)DC5-60
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
防水ケーブルBOX 白色
SELECTED BY MARINTEC¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
防水平型ヒューズホルダー
マリンテック¥1,198税込¥1,3181式6日以内出荷強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。17Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG14・2.0SQ付き型式ILF-14W全長(mm)130×2本備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)17まで電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ防水保護等級IPX4
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式当日出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)型式MPS5-1224WB-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色白取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A
マリンテック¥3,698~税込¥4,068~1式当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ。電源マーク表示タイプ・オルタネイト式。LEDで電源マークを表示。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 黄色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224Y-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 青色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224B-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色青色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224R-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色赤色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A
マリンテック¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!。大きなLEDのリングが特徴。スイッチの面積が広く押しやすい!。スイッチ部形状:フラットタイプ。スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯。ノイズレス回路。スイッチタッチ部分はステンレス製。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
平型ミニヒューズホルダー
マリンテック¥879税込¥9671式6日以内出荷従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー。安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダー。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。簡易防水型。ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプ。ケーブルAWG14・2.0SQ付き付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
防水BOX2型 電線口4方向
マリンテック¥4,998税込¥5,4981式6日以内出荷防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!型式防水BOX 1型 電線口4方向電線口4方向、12mm (3.5SQケーブルまで)
防水3路スイッチ
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式6日以内出荷防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3路スイッチ 防水レセプタクル
大阪電機工業¥6,298税込¥6,9281式6日以内出荷防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
平型差し込み端子付きケーブル 赤色
マリンテック¥249税込¥2741式6日以内出荷汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ型式TM-02R(赤)タイプ絶縁型長さ(cm)20ケーブル赤色