オーディオ (32) ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー (3) カテゴリ: AV家電ブランド: サンワサプライすべて解除
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様 SCMS-T:対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML) 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth 感度 -42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 通信方式 Bluetooth 5.0 QCC3020搭載 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 1.5 連続再生時間 最大12時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 連続待受時間 最大150時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○ 連続通話時間(時間) 最大12 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
スピーカー サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W) 6(3+3)(実用) 周波数特性 200~18000Hz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー・2インチ インピーダンス(Ω) 4(ロード) 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) 外部出力 ヘッドホンジャック(3.5mm) 電源 USB電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×140 ケーブル長(m) 0.9 セット内容 製品本体、取扱説明書 質量(g) 344
メディアプレーヤー_ サンワサプライ 当日出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。
HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。
同時出力はできません。
最大1920×1080pixelの出力が可能です。
画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。
電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。
動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】
AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。
USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く)
動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。
本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。
KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容 本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 消費電力(W) 1.5 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS コネクタ 映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート 対応フォーマット オーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG スロット SDメモリカード 画素数 1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p) フレームレート 60fpsまで対応 ビデオフォーマット H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
ステレオイヤホン サンワサプライ 当日出荷
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:× セット内容 本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット 材質 シリコン(イヤーパッド) 直径(Φmm) 約10(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 約1.6 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 5 イヤホン形状 カナル型 マイクミュート × 音量調節 × ノイズキャンセリング ×
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質 筐体:ABS樹脂 直径(Φmm) 約40(1.5インチ) 電源 USBポートより供給(DC5V500mA) 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(m) 約1.2 対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×36×68 周波数特性 80Hz~18000Hz 入力端子 USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計) インピーダンス(Ω) 4(ロード)
USBヘッドセット サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 約204(ケーブル含む) 形式 マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2.1 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能 マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット 40mm 入力感度 -50±3dB スピーカー ダイナミック型(ステレオ) アズワン品番 64-0869-31 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW) 40 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
スピーカー_USB サンワサプライ 当日出荷
ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
付属品 取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約396(本体のみ) 電源 USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(m) パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×57×70 周波数特性 60~15000Hz 入力端子 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm) インピーダンス(Ω) 4
スピーカー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)
仕様 ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W) セット内容 取扱説明書 寸法(mm) W60×D66×H150 色 ブラック 質量(g) 396 電源 内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA)) 外部出力 ヘッドホン端子 周波数特性 200Hz~20000Hz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm)
USBヘッドセット サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
スピーカー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
仕様 ■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
ヘッドセット_USB TypeC サンワサプライ 当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容 ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書 質量(g) 約80 タイプ オーバーヘッドタイプ 形式 ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.8 周波数特性 ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z) スピーカーユニット 30mm 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB Type-C インピーダンス(Ω) 32±15% 最大入力(mW) 30 入力インピーダンス(kΩ) 2.2
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
左右どちらの耳でも使用できます。
まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。
両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種 【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) プラグ形状 USBA 指向性 双指向性 仕様 【ボリューム調整】あり(手元スイッチ) 付属品 マイクスポンジ×1 直径(Φmm) 【スピーカーユニット】30 質量(g) 約78(ケーブル含む) 形式 【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型 ケーブル長(m) 約1.8 機能 【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ) 周波数特性 【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz 入力感度 -50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) インピーダンス(Ω) 【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K 最大入力(mW) 30 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド(片耳) マイクミュート ○ 音量調節 ○
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 適合規格 Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10(Class2) 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大6時間 連続通話時間(時間) 最大7 連続待受時間 最大60時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -42±3dB(マイク) 指向性 全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性 ポート microUSB(充電) 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 仕様 SCMS-T:非対応
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様 SCMS-T:非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.1 接続方式 Bluetooth 感度 -56dB±3dB 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 50~5000 充電時間(時間) 1.5 連続再生時間 最大約15 指向性 全(無)指向性、ENC対応 伝送方法 FHSS ポート 充電ポート:Type-C Bluetooth Bluetooth5.1 装着方式 ハンズフリー イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ 通話時間(時間) 最大約18 連続待受時間 最大96時間 対応コーデック SBC マイクミュート あり ノイズキャンセリング あり 連続通話時間(時間) 最大18 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ セット内容 ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 大型 直径(Φmm) 40(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±15% 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
モノラルヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth5.0対応約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様 SCMS-T:非対応 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth 感度 -44dB±3dB(マイク) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。 送信出力 Class 2※class1の機器との接続も可能 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 最大14.5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:microUSB 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 連続待受時間 最大230時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大12 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 実用20(10+10) ケーブル長(m) 3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×50×60 周波数特性 100Hz~20000Hz バッテリー容量(Ah) 1.8 送信出力 class2 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω) ロードインピーダンス:4 通信距離(m) 約10 スピーカーサイズ(mm) 直径約522(インチ) オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途 デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g) 165 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンス ヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニット Φ40mm 指向性 単一指向性 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳 ノイズキャンセリング 対応
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様 SCMS-T:対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度 -43dB±3dB 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大23時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C Bluetooth Bluetooth 5.0 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 連続待受時間 最大660時間 対応コーデック SBC マイクミュート ○ 音量調節 ○ 連続通話時間(時間) 最大20 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
USBヘッドセット サンワサプライ 欠品中
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) 指向性 単一指向性 色 ブラック 形式 【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8±0.2 対応OS Windows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11 機能 マイクミュート+ボリューム調節 入力感度 -36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω) 【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K 周波数帯域(Hz) 【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き サンワサプライ 3日以内出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
仕様 ビットレート/50Mbpsまで対応 セット内容 本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 質量(g) 255 消費電力(W) 1.5 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 117×109.6×20 対応メディア 【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。 コネクタ 映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート 対応フォーマット 【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNG スロット SDメモリカード 画素数 【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p) 対応ファイル 再生/15GB フレームレート 60fpsまで対応
メディアプレーヤー4K対応タイマー付き サンワサプライ 3日以内出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容 本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 質量(g) 222 消費電力(W) 5 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×116.5×20 対応 【再生ファイルサイズ】15GB 機能 【ビットレート】50Mbpsまで対応 メモリー 内臓/あり メモリー容量 内臓/4GB 対応メディア 【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。 コネクタ 映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート 対応フォーマット 【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNG スロット SDメモリカード 画素数 【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K) フレームレート 60fpsまで対応
USBヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
出力端子 USB A(オス) 質量(g) 113 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 周波数特性 ヘッドホン部/300~8000Hz、マイクロホン部/100~8000Hz ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 150±15% 入力感度 マイクロホン部/36±3dB 指向性 マイクロホン部/単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 最大入力(mW) ヘッドホン部/20 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド(片耳) マイクミュート ○ 音量調節 ○
USBヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 110(ケーブル含む) 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8±0.2 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 機能 ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節 周波数特性 ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz 入力感度 -41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0888-81 指向性 双指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 最大入力(mW) ヘッドホン部:40 動作確認済機器 OS: PlayStation(R)4 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド(片耳) マイクミュート ○ 音量調節 ○
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色 ブラック 付属品 取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1 使用温度範囲(℃) -5~50 電源 USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 適合規格 BluetoothVer.4.2 最大出力(W) 10(5+5) ケーブル長(m) 【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×100×168 周波数特性 100Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 寸法(inch) 【スピーカー】2(直径約51mm) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω) 【ロード】4 プロファイル A2DP,AVRCP 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質 筐体:ABS樹脂 電源 USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W) 実用6(3+3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×94×174 周波数特性 200~16000Hz 入力端子 USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω) ロードインピーダンス:4
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。3つの接続方法で使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。クリップ付きでPCに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。最大5Wの出力です。USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。
セット内容 3.5mmオーディオケーブル(1.5m) サイズ スピーカー:1.25インチ 電源 USBポートより給電 適合規格 Bluetooth 5.0 最大出力(W) 5(2.5×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 261×62×41.5 周波数特性 100~15000Hz 送信出力 class2 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 通信可能距離(m) 10※使用環境によって異なります インピーダンス(Ω) 4(ロード) オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP/AVRCP
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様 取説説明書:日本語取扱説明書あり 材質 筐体:ABS樹脂 直径(Φmm) 約78(3.0インチ) 電源 USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W) 36(18+18) ケーブル長(m) HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×97×208 周波数特性 20Hz~20000Hz 入力端子 USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω) 4(ロード)
ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ 3日以内出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によりますType-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書 材質 アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン 直径(Φmm) スピーカーユニット/ヘッドホン:10 質量(g) 16 形式 ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.2 対応 ステレオ/ヘッドホン:○ 周波数特性 ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hz インピーダンス ヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ 入力感度 マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz) 指向性 マイクロホン/無(全)指向性 プラグ形状 USB Type-C 調整機能 ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ) 最大入力(mW) ヘッドホン/3 装着方式 ヘッドホン/イヤホンタイプ
スピーカー USB電源 サンワサプライ 3日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。3.5mm接続なのでモニターなど様々な機器に接続ができます。設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。
仕様 ●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:6W(3W 3W) 外形寸法(mm) 約W70 D57 H70 電源 USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 周波数特性 60-15,00Hz 入力端子 USB Aコネクタオス スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー スピーカーサイズ(mm) 約2インチ(直径50
スピーカー サンワサプライ 3日以内出荷
電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
セット内容 本体×1、取扱説明書×1 直径(Φmm) 約52(2インチ)×2 電源 USBポートより供給(DC5V 1A) 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(m) 3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2、USB給電ケーブル 約1.2 外形寸法 450×50×50 入力 【マイク】3.5mmステレオミニプラグ×1 外部出力 ヘッドホンジャック、マイクジャック 周波数特性 100Hz~20000Hz 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ×1 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω) 4(ロード)
ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ 3日以内出荷 から 10日以内出荷
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
仕様 ●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8 セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し 材質 イヤーパッド:シリコン 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、 機能 アクティブノイズキャンセル:× 周波数特性 50~20,000Hz、100~10,000Hz インピーダンス 16Ω、2.2KΩ 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) スピーカーユニット 10mm 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB Type-C
ヘッドセット サンワサプライ 3日以内出荷
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。左右どちらでも装着可能です。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途 デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g) 130 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型(モノラル)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンス ヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度 -42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニット Φ40mm 指向性 単一指向性 最大入力(mW) 20 装着方式 片耳 ノイズキャンセリング 対応
スピーカー_USB電源_パッシブラジエーター搭載 サンワサプライ 3日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコン以外にテレビなどに接続して音声を楽しむことができます。音量ボタンと電源ボタンが別々になっているので、音量の再調整が不要です。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。低音を強化するパッシブラジエーターを搭載しています。
材質 ABS樹脂 形式 密閉型フルレンジスピーカー 外形寸法(mm) 85×105×140 電源 USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W) 6(3+3 ケーブル長(m) 【USB電源】1.3【スピーカー間】0.85【3.5mmケーブル】1.3 周波数特性 200~16000Hz 入力端子 USB Aコネクタオス スピーカー 2インチ 外部入力 3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω) 【ロード】4 取扱説明書 日本語取扱説明書あり